44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.0~1.3 接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4×10 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(JIS)(A)30 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外) 適合電線(mm2)3.5 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.4~1.8 接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外) 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)16 定格電流(JIS)(A)50 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)600 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50 適合電線(mm2)8 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)2.2~2.8 接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2500
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)250 端子間ピッチ(mm)7 端子ねじM3×6 適合電線(mm2)1.25 締付トルク(N・m)0.6~0.9 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)10
1個
329 税込362
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM10×20 端子間ピッチ(mm)34 定格電流(JIS)(A)240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×10 端子間ピッチ(mm)18 定格電流(JIS)(A)70
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)4.6 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)16/22 定格電流(UL)(A)14/16
1個
209 税込230
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4×10 端子間ピッチ(mm)11.5 定格電流(JIS)(A)40 定格電流(IEC)(A)40 定格電流(UL)(A)30
1個
389 税込428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズ
取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)27 端子ねじM8×14 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)130 定格電流(IEC)(A)140 定格電流(UL)(A)115
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×10 端子間ピッチ(mm)15 定格電流(JIS)(A)80 定格電流(IEC)(A)60/80 定格電流(UL)(A)30/65
1個
659 税込725
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM12×25 端子間ピッチ(mm)57 定格電流(JIS)(A)500 定格電流(IEC)(A)540 定格電流(UL)(A)380
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)46 端子ねじM10×20 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)310 定格電流(IEC)(A)350 定格電流(UL)(A)285
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ
取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)12 端子ねじM4×10 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)40 定格電流(UL)(A)30
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ
取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)15.5 端子ねじM5×12 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)50 定格電流(UL)(A)35
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(組式) 175A TXMシリーズ
取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)28 端子ねじM8×16 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)175 定格電流(IEC)(A)190 定格電流(UL)(A)175
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ
取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)8 端子ねじM3.5×7 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)20 定格電流(UL)(A)15
1個
379 税込417
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(UL)(A)20
1個
329 税込362
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)7.3 定格電流(JIS)(A)15 定格電流(IEC)(A)15 定格電流(UL)(A)10
1個
339 税込373
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)800 端子間ピッチ(mm)11.5 端子ねじM4×8.5 最大電流(A)40 適合電線(mm2)5.5 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)40 定格電流(IEC)(A)40 定格電流(UL)(A)30
1個
449 税込494
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)11 端子ねじM4×8.5 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)40 定格電流(IEC)(A)40 定格電流(UL)(A)30
1個
409 税込450
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)14.5 定格電流(JIS)(A)50 定格電流(IEC)(A)60 定格電流(UL)(A)50
1個
579 税込637
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
359 税込395
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)14 端子ねじM5×10 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)80 定格電流(IEC)(A)60/80 定格電流(UL)(A)65
1個
699 税込769
18日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)8 端子ねじM3.5×8 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)20 定格電流(UL)(A)20
1個
399 税込439
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ
取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)39 端子ねじM10×20 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)240 定格電流(IEC)(A)300 定格電流(UL)(A)230
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
559 税込615
当日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)800 端子間ピッチ(mm)14.5 端子ねじM5×10 適合電線(mm2)8 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)50 定格電流(IEC)(A)60 定格電流(UL)(A)50
1個
特価
99 税込109
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)1000 端子間ピッチ(mm)27 端子ねじM8×15 適合電線(mm2)38 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)130 定格電流(IEC)(A)140 定格電流(UL)(A)115
1個
2,498 税込2,748
17日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)8 端子ねじM3.5×7 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)20 定格電流(UL)(A)20
1個
419 税込461
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)14 端子ねじM5×10 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)50 定格電流(IEC)(A)45/60 定格電流(UL)(A)35/50
1個
689 税込758
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)800 端子間ピッチ(mm)19.5 端子ねじM6×12 適合電線(mm2)22 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)90 定格電流(IEC)(A)110 定格電流(UL)(A)80
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)