250件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル照度計 カスタム

    デジタル照度計

    カスタム
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト照度計です。小型コンパクトな照度計で持ち運びに便利です。最高、最低、平均値の表示機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
    用途蛍光灯や電球の明るさ測定。付属品取扱説明書・ストラップ・保護カバー材質ABS樹脂電源単4形乾電池2本測定精度±(5%+10dgt)センサーシリコンフォトダイオード・サンプリング:約1回/秒分解能1lux(0~18999lux)・10lux(19000~200000lux)レンジ0~200000lux使用温湿度範囲0~50度・70%RH以下保存温湿度範囲-20~50度・80%RH以下電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
  • 非接触式体温計パピッとサーモCR カスタム

    非接触式体温計パピッとサーモCR

    カスタム
    5,798税込6,378
    1台
    12日以内出荷
    はかるボタンを押しておでこに近づけるだけで適正な距離で測定ができる非接触式体温計です。 センサー部分が270℃回転するため好きな角度でより測りやすい設計です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • AT-10用交換用マウスピース カスタム

    AT-10用交換用マウスピース

    カスタム
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷
    アルコールチェッカー(AT-10)用交換用マウスピース
    対応製品AT-10 ※製品に同じものが付属しています。長さ(mm)約45RoHS指令(10物質対応)対応
  • CDM-50用交換用テストリード カスタム

    CDM-50用交換用テストリード

    カスタム
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    CDM-50用交換用テストリード
    対応製品CDM-50質量(g)約23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約600×9×22コード長さ(cm)約470RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)18
  • グリーンレーザー距離計 カスタム

    グリーンレーザー距離計

    カスタム
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル 長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。 距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。 デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。 IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。 同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。 充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。
    用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル質量(g)約 145(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本測定精度±2.0mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26測定単位1mm測定範囲(m)0.2~40角度精度(°)± 1電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時)レーザークラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)
  • 塩水用pHセンサー カスタム

    塩水用pHセンサー

    カスタム
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    質量(g)50
  • 防水残留塩素計 カスタム

    防水残留塩素計

    カスタム
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    質量(g)130
  • 防水溶存酸素計 カスタム

    防水溶存酸素計

    カスタム
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    質量(g)10
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    様々な現場で活躍できる多機能タイプ。バーグラフ表示付きでアナログメータのように数値の変化を確認できます。変換ソケットの使用で、ミニチュアコネクタ付きKタイプ熱電対が使用できます。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。本体周囲に衝撃を緩和するラバー付き
    用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、ワニ口クリップ、変換ソケット、Kタイプ熱電対適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V温度(℃)-20~+400使用温度(℃)0~+40表示6000カウント、61segバーグラフ交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF 6レンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 放射温度計 カスタム

    放射温度計

    カスタム
    17,980税込19,778
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。放射温度と同時に環境温度・湿度も測定。各指標を同時に表示します。放射温度測定対象と環境温度の差が大きい状態や、測定対象物にカビの発生や結露しやすい状態を色変化で警告するLEDを本体に装備しています。PSC対応品
    用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。付属品取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角形乾電池(テスト用)トラスコ品番115-1647材質ABS樹脂質量(g)235測定範囲(℃)放射温度:-50~+550、K熱電対温度:-50~+850、環境温度:0~+50、露点温度・湿球温度:-20 ~ +60測定精度放射温度:±1.5 % rdg または±2 ℃のどちらか大きい方 (0~+550 ℃)・±3 ℃ (-50 ~0 ℃)、K熱電対温度:±1.5 % rdg または±1.5 ℃のどちらか大きい方、環境温度:±1.0 ℃ (0 ~ +40 ℃)rwン±2.0 ℃ (それ以外)、環境湿度:±3.0 %RH (35 ~ 75 %RH)・±5.0 %RH (それ以外)、露点温度・湿球温度:±1.5 ℃ (+25 ℃、40 ~ 80 %RH)測定時間0.5分解能(℃)0.1放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)湿度測定範囲環境湿度:0 ~ 95 %RH距離対測定範囲比(D対S)13:1
  • セパレート型デジタル照度計 カスタム

    セパレート型デジタル照度計

    カスタム
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
    用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Luxコード長さ(mm)約200~500電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux表示更新レート0.5秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)温度特性±0.1%(25℃基準)RoHS指令(10物質対応)対応誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
  • 静電気除去アンクルバンド カスタム

    静電気除去アンクルバンド

    カスタム
    908税込999
    1個
    当日出荷
    簡単装着で足首に取り付けるタイプです。 1MΩ抵抗内蔵アース付、アース付ワニ口クリップ。
    用途半導体工場での作業コードあり材質ポリエステル、ステンレスアース線の長さ(mm)1500
  • 防静電リストストラップ(肌接着面金属不使用タイプ) カスタム

    防静電リストストラップ(肌接着面金属不使用タイプ)

    カスタム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人体に接する部分には金属以外の素材を使用。バンドは抗アレルギー導電繊維で織り込んだ無段階調整タイプのポリエステルゴムバンド。
    用途精密機器の検査、組立などスナップ径(mm)7仕様(グランドコード)1MΩ抵抗内蔵バンドサイズ(幅×長さ)(cm)約2×22コードありRoHS指令(10物質対応)対応
  • データロガー風速計 カスタム

    データロガー風速計

    カスタム
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    熱線式で弱い風速にも対応。最長950mmの伸縮式センサーロッドで高所測定にも対応。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
    用途室内、ダクト内などの風速測定にトラスコ品番392-3690測定範囲0.20~5.00/5.1~25.0m/s質量(g)約360(電池含む)電源単3乾電池×6個またはACアダプター(別売)精度風速:±(5 %rdg + 0.1 m/s) または ±(1 %fs + 0.1 m/s) のどちらか大きい方温度:±0.8℃分解能0.01/0.1m/s温度測定範囲(℃)0~+50.0表示範囲付属センサー:0~+50℃、Kタイプ:-100℃~+1300℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×180測定レンジ0.20~5.00/5.1~25.0m/s風速測定範囲(m/s)0.2~25.0温度分解能(℃)0.1確度±(5%rdg+0.1m/s)、又は±(1%FS+0.1m/s)の大きい方(風速)、付属センサー:±0.8℃、Kタイプ:±(0.4%rdg+1℃)/-100.0~-50.1℃、±(0.4%rdg+0.5℃)/-50.0~+1300.0℃(温度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • データロガー紫外線強度計 カスタム

    データロガー紫外線強度計

    カスタム
    79,980税込87,978
    1台ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
    用途紫外線強度の測定にトラスコ品番392-3681分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2表示範囲-100℃~+1300℃測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2温度分解能(℃)0.1確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル風速/風量計 カスタム

    デジタル風速/風量計

    カスタム
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    大型ベーン式風速・風量計です。 オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。 暗所でも見やすいバックライト付き。 風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
    用途空調管理、ビルメンテなど付属品取扱説明書、収納ケーストラスコ品番481-0520質量(g)約250(電池含む)電源単四乾電池×4精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃表示LCDデュアル表示、単位記号付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時)測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ式風速計用羽車 カスタム

    折りたたみ式風速計用羽車

    カスタム
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    適合機種CW-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスコネクタ カスタム

    オスコネクタ

    カスタム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番756-7235材質ABS樹脂質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT-5100/5200WP用非防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用非防水センサー

    カスタム
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転計用接触測定アダプタ RM-10 カスタム

    回転計用接触測定アダプタ RM-10

    カスタム
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    TGK品番219-63-79-12トラスコ品番756-7421寸法(mm)接触測定用アダプター摘要オプション質量(g)76アズワン品番1-6393-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ温湿度計 カスタム

    アナログ温湿度計

    カスタム
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    直径30cmの大型表示。日本製センサーを搭載。屋内の温度・湿度を直感的に把握。施設・倉庫・オフィス・学校などで壁に掛けて設置
    用途工場、倉庫、オフィス、学校などの温湿度計の測定付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 直径300 × 奥行40質量(g)約 560測定範囲(℃)[温度]-10.0~+50.0 [湿度]20~90%RHセンサータイプ[温度]バイメタル式温度センサー [湿度]バイマテリアル式湿度センサー使用温湿度範囲-10 ~ +50、20 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)[温度]±1.0 (0.0~+40.0 [湿度]±5 %(+25、35~75%RH)
  • デジタル風速計 カスタム

    デジタル風速計

    カスタム
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    先端部が自由に曲がる伸縮式熱線式風速計。風速測定と風量測定、及び、風速センサー部にある温度センサーによる温度測定が可能です。熱線(ホットワイヤー)式なので微小風速の測定に便利です。風の出所や向きに合わせてセンサー部を曲げて直角に配置することでより正確な測定ができます。センサープローブ部が伸縮式で高所の測定に便利です。バックライト機能、ホールド機能、MAX/MIN表示機能、オートパワーオフ機能付き。
    用途換気扇、排気ダクト等の風速測定付属品取扱説明書(保証書付)、センサープローブ、ハードケース質量(g)[本体]約 225(センサープローブ除く)[センサープローブ]約 146寸法[本体]約 W 63 × H 190 × D 46 mm [センサープローブ]約L 270mm(最短時)、Φ12mm(センサー部)[センサーロッド部全長]約 8~78 cm [センサーコード長]約 100~170 cm三脚穴サイズ:1/4インチ(約6.35 mm)電源9V角型乾電池×1個温度(℃)[測定範囲]0 ~ +50 [分解能]0.1 [確度]±2測定方式熱線(ホットワイヤー)式表示LCD表示、バックライト付き風速(m/s)[測定範囲]0.1~20.0 [分解能]0.01 [確度]±(5 %rdg+0.1)風量[測定範囲]0~99999m3/min [分解能]0.001~100 [面積範囲]0.001~9999m2使用温湿度範囲0~+50、20~80%RH以下(但し、結露のないこと)風速(km/h)[測定範囲]0.4~72 [分解能]0.1 [確度]±(5 %rdg+ 0.1)km/sRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロワークリーナー カスタム

    ブロワークリーナー

    カスタム
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    ブロワークリーナーBC-01用交換用フィルター
    対応製品ブロワークリーナーBC-01寸法(mm)約 W 50 × H 40 × D 50質量(g)約 10入数2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調用2点計測デジタル温度計 カスタム

    空調用2点計測デジタル温度計

    カスタム
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    2チャンネルのクリップセンサーで2カ所の温度測定が可能。最高温度、最低温度表示、リラティブ表示(相対値表示)、T1-T2表示(温度差表示)の各機能があります。ホールド機能でT1とT2の温度値を同時に固定表示できます。オートパワーオフ機能付き(30分)
    用途エアコンなどの空調設備の吹き出し温度測定付属品収納ケース、CR2032コイン電池×1個(内蔵)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約 180 (電池、収納ケース含む)測定範囲(℃)T1:-50~+100/T2:-50~+100センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】61×114×14コード長さ(mm)1500センサー寸法(mm)【センサー】25×67(クリップ部)、Φ6(温度感知部)分解能(℃)0.1電源(個)CR2032コイン電池 × 1サンプリング約2 回 / 秒使用温湿度範囲【温度】0~+50℃【湿度】80%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1(-20.0~+60.0/±2(-50.0~-20.1、+60.1+100.0、(本体温度:23±5の時)
  • 超音波厚さ計 カスタム

    超音波厚さ計

    カスタム
    125,980税込138,578
    1セット
    14日以内出荷
    金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載
    寸法(mm)72×37×135測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本測定方式超音波パルス反射式パイプ径(Φmm)最小:外径Φ20 、肉厚3 (鋼鉄)分解能(mm)0.01(1~99、0.1(100以上)サンプリング約 2 回 / 秒探触子ケーブル一体型、全長約 950 mm、使用周波数5 MHz、外径 (接触面径)Φ 18 mm (Φ10 mm)、約46 g設定範囲音速:1000 ~ 9999(m/s)確度±(1% rdg + 0.1) mm
  • 風速計 カスタム

    風速計

    カスタム
    17,880税込19,668
    1個
    当日出荷
    ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
    用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲風速0.4~20m/s質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む)電源単4形乾電池×2本測定項目風速・温度測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C温度測定範囲(℃)-10~50サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと)測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
  • 新生児用プローブ カスタム

    新生児用プローブ

    カスタム
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム
    6,698税込7,368
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    作業現場で使用頻度の高い機能を集約したスタンダードモデル。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き
    用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 600V温度(℃)-20~+400使用温度(℃)0~+40表示6000カウント交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム
    28,980税込31,878
    1セット
    22日以内出荷
    様々な現場で活躍できる多機能タイプ。CAT.IV対応で電力量メータにも使用可能。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き
    用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、9V形乾電池×1本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V、CAT IV 600V温度(℃)-20~+400使用温度(℃)0~+40表示6000カウント交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • pH6.86校正標準液 カスタム

    pH6.86校正標準液

    カスタム
    819税込901
    1本(30mL)
    当日出荷
    質量(g)40
  • pH4.01校正標準液 カスタム

    pH4.01校正標準液

    カスタム
    999税込1,099
    1本(30mL)
    当日出荷
    質量(g)40
  • 防水pH計(センサーなし) カスタム

    防水pH計(センサーなし)

    カスタム
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • pH計用標準センサー カスタム

    pH計用標準センサー

    カスタム
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    質量(g)40
  • 防水導電率計 カスタム

    防水導電率計

    カスタム
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    質量(g)10
  • 防水溶存オゾン計 カスタム

    防水溶存オゾン計

    カスタム
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    質量(g)130
  • アルティメット絶対圧計 カスタム

    アルティメット絶対圧計

    カスタム
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    設備機器の空気圧の圧力測定が可能 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途差圧計測に測定流体圧縮空気付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2323質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む)種類汎用圧力計精度±3.0hPa寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約600(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(Pa)300~1200
  • ACクランプメータ カスタム

    ACクランプメータ

    カスタム
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    ベーシックなACクランプメータ。 変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。 電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。 暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。
    付属品収納ケース周波数(Hz)50~60硬度(ACA)±(4.0% rdg + 30dgt)/±(3.0% rdg + 20dgt)/±(2.5% rdg + 20dgt)表示液晶、2000カウント分解能(ACA)0.001A/0.01A/0.1A校正サンプリング2回/秒レンジ切替マニュアル使用温湿度範囲0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)、+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず結露のないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水AC検電器 カスタム

    防塵・防水AC検電器

    カスタム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付の非接触式AC検電器。 検電状態を音とLEDでお知らせ。 暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備。 IP67の防水・防塵耐性に準拠。突然の雨や水没、埃などの過酷な環境に対応しました。 2mの落下耐性で衝撃対策も強化。
    トラスコ品番837-1235校正不可検電範囲(V)ノーマルモード時AC検出電圧:100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時AC検出電圧:12~1000(50~60Hz)使用温湿度範囲0℃~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。電池を含まず)電池寿命約30時間(アルカリ乾電池使用のとき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶存酸素用電解溶液 カスタム

    溶存酸素用電解溶液

    カスタム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    溶存酸素用電解溶液
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査RoHS指令(10物質対応)対応
  • TG-01U用校正プレートセット カスタム

    TG-01U用校正プレートセット

    カスタム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組
    当日出荷
    TG-01U標準付属品の校正プレートセット
    セット内容コーティングプレート×1、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1RoHS指令(10物質対応)対応