249件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CX-270N用ケース カスタム

    CX-270N用ケース

    カスタム
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    アナログテスタCX-270N用のハードケース。首からさげて使えるストラップ付。
    トラスコ品番756-7201対応機種CX-270NRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤフラム付プローブヘッド カスタム

    ダイヤフラム付プローブヘッド

    カスタム
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    OXPB-11交換用のダイヤプラム付プローブヘッド。2個入り
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止用バンド カスタム

    帯電防止用バンド

    カスタム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    グランドコードがいらないコードレスタイプです。ゴムバンド式で長さ調節可能です。12μの導電繊維内蔵。
    用途半導体工場での静電気除去。バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×20トラスコ品番295-4664質量(g)42本体質量(g)7.8コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス皿(CS-Sシリーズ専用) カスタム

    ステンレス皿(CS-Sシリーズ専用)

    カスタム(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    水で洗えて清潔・安心です。
    用途CS-Sシリーズの汚れ防止トラスコ品番403-5666材質ステンレス(SUS304)質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×190×15
  • 防水ORP・PH計用ORPセンサー カスタム

    防水ORP・PH計用ORPセンサー

    カスタム
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサ測定範囲(mV)-1000~1000分解能1mV質量(g)23.4トラスコ品番421-2932材質ABS樹脂測定精度±2%F.S温度測定範囲(℃)0~+40防塵防水性能IP57検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多機能環境測定器(風速・温度・湿度・照度) カスタム

    多機能環境測定器(風速・温度・湿度・照度)

    カスタム
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
    用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。トラスコ品番403-1199セット内容取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)材質ABS樹脂温度(℃)0~50分解能0.1m/s温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.4~25.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
  • 交換用導電率センサー カスタム

    交換用導電率センサー

    カスタム
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    適合CD-6021・6021A共用TGK品番219-80-76-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ORPセンサー カスタム

    交換用ORPセンサー

    カスタム
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
    TGK品番219-80-78-17トラスコ品番756-7405測定範囲-1999~1999mV精度2%FS分解能1mV測定機能ORP使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(但し、結露のない場合)検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 風速計 カスタム

    風速計

    カスタム
    19,404税込21,344
    1個
    当日出荷
    コンパクトな折りたたみ式風速計です。 風速・温度の最大値表示機能付きです。 13データの平均表示機能付きです。 温度測定も可能です。
    付属品CR-2032(3V)リチウム電池×1個・ハンドストラップ測定範囲0.9~26.8m/s(分解能/0.1)精度±(3%rdg+0.2dgt)質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池×1個温度(℃)範囲/-18~+50、分解能/0.1、測定硬度/±1ベアリングサファイアの軸受けベアリング表示3.5桁LCD表示外寸法(mm)144×26×47アズワン品番8-5628-01
  • デジタル照度計 カスタム

    デジタル照度計

    カスタム(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計。 セパレートタイプセンサーにより離れた場所の測定が可能。 電池電圧低下表示機能付。
    付属品取扱説明書トラスコ品番221-8208コード長さ(m)1.5表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:70×131×25、センサ:55×82×7センサーフォトダイオード分解能1、10Luxサンプリング2回/秒表示内容オーバー表示:最上位桁 "1"のみ表示RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度計 CTシリーズ カスタム

    デジタル温度計 CTシリーズ

    カスタム
    2,280税込2,508
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    防水型のデジタル温度計
    電源CR2032電池1個(モニタ用付属)測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-20.0~+150.0)、±2(150.1~200.0)、±3(-50.0~-20.1、200.1~250.0)、±6(250.1~300.0)分解能(℃)0.1
  • 防水デジタルタイマー カスタム

    防水デジタルタイマー

    カスタム
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    IPX7準拠の防水デジタルタイマー。最小1秒から最大99分99秒までカウント時間を設定。音とランプでカウントダウン終了をお知らせ。アラーム音 (大、小)、アラーム音 切(LED点滅)の設定が可能。製品背面に磁石、フック穴付き
    付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W 75 × H 110 × D 22質量(g)約 135 (電池含む)種類アラーム:アラーム音(大、小)、アラーム音 切(LED点滅)電源単4形乾電池 × 2本時間アラーム鳴動:約30秒、最大カウントダウン:99分99秒、最小カウントダウン:1秒音圧レベル(dB)大(約90dB)、 小(約70dB)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠
  • 【レンタル】防水溶存酸素計 DO-1000PEシリーズ レンタル カスタム

    【レンタル】防水溶存酸素計 DO-1000PEシリーズ レンタル

    カスタム
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    溶存酸素、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。バックライト機能。係数補正可能:大気圧(700~1400)、塩分(0.0~40.0g/L)。各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
    付属品取扱説明書、溶存酸素計用電解液、スポイト、ダイヤフラム付きヘッド質量(g)約130(電池含む)電源単4乾電池×1本測定精度溶存酸素:±2%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×185×48温度測定範囲(℃)0~+60機能溶存酸素ATC(自動温度補正機能):ありレンジ溶存酸素:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)商品構成防水溶存酸素計本体+溶存酸素計用標準センサー(DOS-01PE)サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1分解能(mg/L)溶存酸素:0.01サービス分類レンタル
  • 上腕式血圧計 ABM-01 カスタム

    上腕式血圧計 ABM-01

    カスタム
    4,398税込4,838
    1台
    8日以内出荷
    静かな動作音と、腕にやさしい柔らかなカフを採用しています。血圧分類表示は日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン2019に準拠しています。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00060000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • ネブラーゼディオ用メッシュモジュール NEB-02SP(キャップツキ) カスタム

    ネブラーゼディオ用メッシュモジュール NEB-02SP(キャップツキ)

    カスタム
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    24-9999-00用オプション。
  • ネブラーゼディオ用薬液カップ NEB-02CA カスタム

    ネブラーゼディオ用薬液カップ NEB-02CA

    カスタム
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    24-9999-00用オプション。
  • ネブラーゼディオ用マウスピース NEB-02TH(2コ) カスタム

    ネブラーゼディオ用マウスピース NEB-02TH(2コ)

    カスタム
    879税込967
    1袋
    8日以内出荷
    24-9999-00用オプション。
  • 探触子 カスタム

    探触子

    カスタム
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    超音波厚さ計(STG-02)の交換用探触子
    用途超音波厚さ計(STG-02)に付属の探触子が破損・紛失した際の交換用質量(g)46径(Φmm)(接触面)Φ18 / Φ10RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)5
  • ACリーククランプメータ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) カスタム

    ACリーククランプメータ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)

    カスタム
    75,980税込83,578
    1個
    22日以内出荷
    負荷電流~漏れ電流まで測定できる、ローパスフィルター搭載のクランプメータ。歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプ。クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm。LPF/PEAK測定/HOLD機能付き。暗い場所で操作をサポート(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)。フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。
    用途建物の電気設備や家電/オフィス機器の安全点検(漏れ電流検出)。負荷電流測定付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約 360 (電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(電池は別売です)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V使用温度(℃)5~40表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45保存温度(℃)‐20 ~ +60サンプリング約 5 回/秒交流電流レンジ 6mA 50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 60,600mA,6A 50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ60A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 100A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)検波方式真の実効値方式 (TrueRMS)電池寿命連続使用約23時間極性表示自動切替 "-"符号のみ表示最大測定導体径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)最小分解能0.001mA保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
  • ACリーククランプメータ カスタム

    ACリーククランプメータ

    カスタム
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    負荷電流~漏れ電流まで測定できる、ローパスフィルター搭載のクランプメータ。歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプ。クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm。LPF/PEAK測定/HOLD機能付き。暗い場所で操作をサポート(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)。フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。
    用途建物の電気設備や家電/オフィス機器の安全点検(漏れ電流検出)。負荷電流測定付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約 360 (電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(電池は別売です)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V使用温度(℃)5~40表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45保存温度(℃)‐20 ~ +60サンプリング約 5 回/秒交流電流レンジ 6mA 50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 60,600mA,6A 50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ60A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 100A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)検波方式真の実効値方式 (TrueRMS)電池寿命連続使用約23時間極性表示自動切替 "-"符号のみ表示最大測定導体径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)最小分解能0.001mA保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
  • プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム

    プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計

    カスタム
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい。プローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせ。IP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
    用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理。揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理。野菜栽培の土、水などの温度管理。非接触での温度測定で設備の維持管理付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 75電源単4形乾電池 × 2本測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサープローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時)分解能(℃)0.2放射率0.95(固定)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)防塵防水性能IP65準拠オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
  • レーザーマーカー付き放射温度計 カスタム

    レーザーマーカー付き放射温度計

    カスタム
    47,980税込52,778
    1個
    22日以内出荷
    多機能&コンパクトな放射温度計。-50 ~ +580 ℃の表面温度測定。測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き。高温/低温のアラーム設定が可能。PSC適合製品。環境(製品周辺)温度を表示
    用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。付属品取扱説明書質量(g)約126(電池含まず)電源単3形乾電池×2本(別売り)測定範囲(℃)放射温度:-50~+580℃、環境温度:0~+50℃測定精度放射温度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)、±4℃(-50~0℃)、環境温度:±1.5℃(0~+40℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85センサー放射温度:赤外線センサー、環境温度:サーミスタ(内蔵)分解能放射温度:0.1℃、環境温度:0.1℃測定波長(μm)8~14サンプリング約1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約25秒電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)比率DS比(距離対領域)13:1 ※参考値RoHS指令(10物質対応)対応レーザー出力:MAX=1mW、630~670nm、クラス2
  • ネブラーゼディオ用マスク カスタム

    ネブラーゼディオ用マスク

    カスタム
    989税込1,088
    1組(1個)
    7日以内出荷
  • 超音波ネブライザ ネブラーゼディオ カスタム

    超音波ネブライザ ネブラーゼディオ

    カスタム
    9,798税込10,778
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトかつ静音設計、またUSB充電式の為、持ち運びや場所を気にせずご使用頂けます。 吸入能力に応じて噴霧スピードが変更でき、簡単にパーツの取り外しができますのでお手入れも快適で衛生的です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 小児用モニタプローブ カスタム

    小児用モニタプローブ

    カスタム
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    パルスエクステリオルPLS-10用のオプション品になります。 カラー:グレー 重量:12g 入数:1本
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 小児用クリッププローブ カスタム

    小児用クリッププローブ

    カスタム
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 成人用モニタプローブ カスタム

    成人用モニタプローブ

    カスタム
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サーモキャプチャーHR カスタム

    サーモキャプチャーHR

    カスタム
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。
    用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル)付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース質量(g)約200穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応測定範囲(℃)-20~+150、0~+550ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2)センサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電)測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方分解能(℃)0.1保護等級IP54バッテリーリチウム充電池メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB)測定波長8~14μm表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります)使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと)バッテリー電圧(V)3.7放射率補正0.00~1.00(可変)バッテリー容量(mAh)1500画素数120RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離(最低)0.5mフレームレート50Hz測定視野角(°)50×37本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22落下耐久(m)2(工場出荷時)画素数(垂直)90
  • 【レンタル】残留塩素計 本体 カスタム

    【レンタル】残留塩素計 本体

    カスタム
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能です。150点の測定値保存と読み出しが可能なメモリー機能付きです。
    測定精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)検水量10mL
  • dlog長距離無線センサー交換用電池 カスタム

    dlog長距離無線センサー交換用電池

    カスタム
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    dlog長距離無線センサー(DL1201、DL2101)の交換用電池
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • dlog中距離無線センサー交換用電池 カスタム

    dlog中距離無線センサー交換用電池

    カスタム
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    dlog中距離無線センサー(DR1201、DR2101)の交換用電池
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • dlogBT・USB温度センサー交換用電池 カスタム

    dlogBT・USB温度センサー交換用電池

    カスタム
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    dlogBT・USB温度センサー(DB1201)の交換用電池
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイマー カスタム

    タイマー

    カスタム
    13,980税込15,378
    1セット
    22日以内出荷
    大型表示カウントダウンタイマー。カウントダウンタイム最小1秒~最大59分59秒。アラーム鳴動時にLEDの同時点滅。時計機能付き(12/24時間表示切替可能)。机の上において使用できるスタンドと金属面に取り付けられる磁石を内蔵。
    ホワイト質量(g)85寸法(縦×横×厚さ)(mm)91×89×24
  • デジタルタイマー 校正証明書付 カスタム

    デジタルタイマー 校正証明書付

    カスタム
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
    携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーですので操作性に優れています。
    質量(g)約50電源LR44ボタン電池1.5V×1個(テスト用付属)寸法(Φmm)62×14最大設定時間99分99秒最小設定時間1秒アズワン品番1-6396-01-20校正証明書一般校正
  • 偏芯圧着付ペンチ カスタム

    偏芯圧着付ペンチ

    カスタム
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    日本製にこだわった逸品。炭素工具鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
    用途電気工事配線の切断。工場での溶接棒の切断。その他の線材等の切断。鉄線、銅線、鋼線などの掴む作業に適しています刃先形状ハードブレード タイプRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(Φmm) ステンレス4
  • 電工偏心強力ニッパ カスタム

    電工偏心強力ニッパ

    カスタム
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    日本製にこだわった逸品。特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
    用途電気工事配線の切断。鋼線、ピアノ線等の切断。エアコンフレアの切断(潰し切)。自動車整備(ブーツバンド切断)全長(mm)190仕様最大倍力:20倍材質特殊刃物鋼質量(g)289刃先形状ハードブレード ラウンド型切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4.2切断能力(Φmm) 銅線5.6RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(Φmm) ステンレス4.5切断能力(mm)VA線2.6 x 3芯
  • 防塵防水デジタルマルチメータ カスタム

    防塵防水デジタルマルチメータ

    カスタム
    37,980税込41,778
    1セット
    22日以内出荷
    IP65規格に準拠した防塵防水構造。突然の雨、埃の多い過酷な現場でも安心。2mの落下耐性クリアで衝撃対応性能を強化。コンパクトなボディーに、電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータ。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。暗い所で便利なLEDライトを製品先端に装備。バックライト付きで、暗い所でも安心です。ホールド機能、MAX/MIN機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
    用途工業現場、電気工作、学校での技術実習等のチェックに付属品取扱説明書、単4形乾電池×3本、テストリード表示液晶、最大4000カウント分解能【直流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【交流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【直流/交流電流(A)】0.1μ/1μ/0.01m/0.1m/0.001/0.01、【抵抗(Ω)】0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01M、【周波数(Hz)】0.001/0.01/0.1/0.001k、【静電容量(F)】0.01n/0.1n/0.001μ/0.01μ/0.1μ/1μ、【ダイオードチェック(V)】1mレンジ【直流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【交流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【直流/交流電流(A)】400μ/4000μ/40m/400m/4/10、【抵抗(Ω)】400/4k/40k/400k/4M/40M、【周波数(Hz)】10/100/1000/10k、【静電容量(F)】40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ、【ダイオードチェック(V)】0~3使用温湿度範囲5~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)DUTY測定範囲:10~90%、確度:±(2.0%+2dgt)、周波数:10Hz~1kHz防塵防水性能IP65準拠オートパワーオフ約15分(解除可)確度【直流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)または±(1.0%rdg+5dgt)、【交流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)、【直流/交流電流(A)】±(1.2%rdg+3dgt)または±(1.8%rdg+5dgt)、【抵抗(Ω)】±(1.5%rdg+5dgt)または±(2.5%rdg+20dgt)、【周波数(Hz)】±1.2%、【静電容量(F)】±(4.5%rdg+10dgt)または±(3.0%rdg+5dgt)または±(10.0%rdg+10dgt)リード(mm)テストリード:約900RoHS指令(10物質対応)対応落下衝撃(m)2(工場出荷時)
  • 防水pH計 カスタム

    防水pH計

    カスタム
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • ブレード カスタム

    ブレード

    カスタム
    7,798税込8,578
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90
  • ロングpHセンサー カスタム

    ロングpHセンサー

    カスタム
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90