シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。
裏面に絶縁体を貼っております。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。
マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。
外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート
色黒(裏面は銅色)
仕様RoHS対応品
使用温度範囲(℃)-20~85
材質(シールド)特殊銅箔シート20μ
特性屈曲性、低電気抵抗
特殊加工を施した銅箔テープです。防錆処理や耐摩耗性を高める処理を施した特殊銅製シートです。今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。ケーブルシールド・EMCノイズ対策の決定版です。(シールドケーブル・ノイズ対策・EMC対策・オーディオノイズ)。シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。裏面に絶縁体を貼っております。電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、センサ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.14MB)
アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、
アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策
シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。
取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策
シールドチューブです。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。
1巻長さ(m)25
材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ
使用温度範囲(℃)-20~60
関連資料ATSFチューブカタログ.pdf(0.36MB) RoHS2証明書(ATSFチューブ).pdf(0.12MB)
材質銅箔部:特殊銅箔シート
使用温度範囲(℃)-20~85
規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格
材質(シート)ポリエステルクロス入りPVCシート
標準色黒
材質(レール)PVC
関連資料TRSチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(TRSチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(TRSチューブ).pdf(0.07MB)
関連キーワード