カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(95)
  • ニッサン(70)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • MIWA(28)
  • 第一計器(19)
  • テラウチ(寺内製作所)(17)
  • Hydrangea(15)
  • 椿本チエイン(12)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • コイズミ照明(12)
  • 三鈴工機(11)
  • ツガミ(10)
  • cotta(9)
  • ネグロス電工(8)
  • セントラルコンベヤー(8)
  • キャンブロ(8)
  • 伊東電機(8)
  • SMC(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-38」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    結線が一目で確認できる安全設計。保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×7.3L ±ナベセムス締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:16結線方式ネジアップねじサイズM3
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,798税込7,478
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm締付トルク(N・m)1.2~1.8結線方式ネジアップねじサイズM4
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,498税込7,148
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1個
    15日以内出荷
    条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15結線方式セルフアップねじサイズM3
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1個
    15日以内出荷から61日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2E、VTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,398税込7,038
    1個
    15日以内出荷
    16mm幅のレール実装により超省スペースが可能。小型でありながら記名板はワイドで広い10mm幅を採用しているため、充分な記号表示。絶縁材には耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。上段の記名板は両側にそれぞれ寄せる事ができ、広い記名板でもドライバーの邪魔にならずに作業可能
    形状2段取付方式C型16mmレールねじM3端子間ピッチ(mm)7締付トルク(N・m)0.5~1.2結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1個
    15日以内出荷
    形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,498税込8,248
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 2段端子台
    形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.14~2.5定格通電電流(A)24結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~12
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,598税込8,358
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷から32日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    仕様耐油 、 耐薬品形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7電線太さ(mm2)(JIS)0.75、1.25締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)1116結線方式ネジアップねじサイズM3
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1個
    15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/2段端子台
    形状2段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AR-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC・DC600端子間ピッチ(mm)6.2電線太さ(mm2)(JIS)2.5適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-4/2、側板:VTXW-4/2E、VTXW-4/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~12
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,498税込8,248
    1個
    15日以内出荷
    形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC600端子間ピッチ(mm)5.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2EVTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~12
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,998税込8,798
    1個
    15日以内出荷
    省スペースを考慮した2段端子台CTWシリーズは、盤内における端子台スペースを半分に抑えることができます。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらからでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。CTW-15S2はTUVの認定を取得していますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。両側ネジ結線タイプのCTW-15S2の他に片側がラッピング結線できるタイプのCTW-15Rがあります。
    形状2段取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)8ねじ寸法M3.5結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    形状2段端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10電線むき長さ(mm)10~12