カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カネテック
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: カネテックのすべての商品

ハイブリッドホルダ用整流器
カネテック¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷出力回路にFETを採用しているため、高速かつ安定した消磁性能が得られます。 また、高頻度の使用にも耐えられます。 AC100~220Vまでのワイド電源に対応しています。 設置環境に合わせて、盤内設置型とケース収納型から選択が可能です。質量(kg)0.8出力(電圧)DC0~24V(電流)3A入力単相:AC100V~220V50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160×175機種盤内設置型
丸形永磁チャック
カネテック¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷3ミリ以下の小物・薄物ワークの吸着に効果を発揮します。 従来品同等サイズながら、約2倍の強力吸着力を有します。 金型周辺の焼入れ部品においても、従来品に比べ優れた吸着性能を発揮します。 ギャップ特性にも優れており、ワーク吸着面の平面状態や粗さの影響を受け難いです。 強力丸形タイプですので、旋盤での軽切削加工にも使用可能です。用途研削盤での研削加工における小物・薄板材のワーク固定に高さ(mm)43
フロータ
カネテック¥78,980~税込¥86,878~1セット(2台)当日出荷から翌々日出荷厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。 強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。用途積み重なった鉄板を1枚づつ引きはがして機械に挿入する作業や、鋼板自動供給ラインで一枚づつ送りこむ取り出し口に分離用として材質(マグネット)希土類磁石幅(mm)53奥行(mm)17
電磁ホルダ高速制御装置
カネテック¥94,980税込¥104,4781台当日出荷ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適トラスコ品番756-6298幅(mm)55質量(kg)0.8高さ(mm)175タイプ逆励磁回路奥行(mm)160出力電圧(V)DC0~24/0~6入力電圧(V)単相100~220出力電流(A)3
標準角形永電磁チャック
カネテック¥359,800~税込¥395,780~1個30日以内出荷ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。 環境に配慮したはんだレスタイプです。用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用適合(電装品)EPS-215B電圧(V)DC180
アングルクランプ
カネテック¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷梯形の全辺が強磁石であり、45°、90°、135°の角度が使用できます。 V溝を使って曲面の固定も可能です。用途仮溶接や組立作業の仮押えや、ゲージ・定規の押えに仕様ON/OFF機能なし保持角度(°)45、90、135
永磁リフマ
カネテック¥629,800~税込¥692,780~1台101日以内出荷防雨構造により屋外で使用が可能です。 LPH同様にハンドルが軽く、大形でも薄鋼板の扱いが可能です。 ハンドルロックを標準装備しています。用途屋外で使用ができ、鋼板を吊上げ搬送できる
防水型マグハンド
カネテック¥32,980税込¥36,2781台当日出荷液中からの切屑除去に最適です。 吸着範囲拡大により回収量を増大しました(切屑約200g)。 先端部にも磁力を発生させることでより回収量を増大しました。 粉体からの鉄片除去にも応用できます。トラスコ品番779-5840材質(マグネット)希土類マグネット、(本体)ステンレス、(吸着面)ステンレス全長(mm)990質量(kg)1.1高さ(mm)990径(Φmm)26.5
防水型マグハンド
カネテック¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転させながら吸着することで回収が可能です。 表面磁力密度の向上により、より多くの鉄片の回収が可能です。 全面で均一な吸着ができ、ワークの釈放もスムーズです。 角形構造により角部の吸着が可能です。用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に、液体からの鉄片除去にトラスコ品番828-1287材質マグネット:希土類マグネット、本体:ステンレス(SUS304)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法(mm)□28.6×990、(吸着面)□28.6×230吸着量切屑約0.4kg/ショット玉約1.9kg
ハイロックミニベース
カネテック¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。用途ピックテスターなどの測定にトラスコ品番828-1288全高(mm)195吸着力(N)157マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×28
ハイブリッドホルダ用整流器
カネテック¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。 盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。 ハイブリッドホルダ専用の電装品です。トラスコ品番828-1290呼び寸法(mm)175×100×190入力単相AC100~220V50/60HZ定格出力24V/3A(Max.)
放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED
カネテック¥239,800~税込¥263,780~1個4日以内出荷液中使用可能です。 細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)40
両面吸着永磁チャック RMWH-2F
カネテック¥399,800税込¥439,7801個101日以内出荷チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。 チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。 液中での使用も可能です。 切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。トラスコ品番808-5875質量(kg)17.5高さ(mm)55呼び寸法150×300
噴流穴付角形永磁チャック
カネテック¥579,800税込¥637,7801個4日以内出荷から71日以内出荷液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。 標準タイプと比べて防水性を強化しました。用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)55
噴流穴付丸形永磁チャック
カネテック¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)60
超高磁力マグネット棒(二重管)
カネテック¥96,980~税込¥106,678~1個16日以内出荷二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。 二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。 マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。材質/仕上SUS304 #400バフ仕上タイプ超高磁力(二重管)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上
超高磁力丸格子形マグネット
カネテック¥549,800税込¥604,7801個41日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種 が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 液中設置も可能な防水構造です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
電磁ホルダ KE-K
カネテック¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。電圧(V)DC24適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24使用率(%)連続100% ED
耐熱高磁力角格子形マグネット
カネテック¥549,800~税込¥604,780~1個41日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒 体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
耐熱高磁力丸格子形マグネット
カネテック¥599,800税込¥659,7801個41日以内出荷材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
高磁力丸格子形マグネット
カネテック¥439,800税込¥483,7801個41日以内出荷材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12.000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
超高磁力角格子形マグネット
カネテック¥479,800~税込¥527,780~1個41日以内出荷材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
高磁力角格子形マグネット
カネテック¥439,800~税込¥483,780~1個41日以内出荷材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
車輪付移動式脱磁器
カネテック¥199,800税込¥219,7801台65日以内出荷脱磁器を移動させるタイプですので、鋼板全体の脱磁が可能です。 車輪、取手付きですので、鋼板上でのスムーズな移動が可能です。用途ワークの移動が困難な大形鋼板などの脱磁に使用しますトラスコ品番485-9189質量(kg)7電源単相AC100V50/60Hz本体寸法(mm)W200×D199×H116使用率(%)100%ED電源コード(m)2電源容量(VA)300/250VA(3A/2.5A)50/60Hz
カネテック 強力丸形永滋チャック
カネテック¥359,800~税込¥395,780~1個4日以内出荷B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。 研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。用途ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研 削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性 能マグネットを使用した永磁チャックです。厚さ(mm)面板厚さ24高さ(mm)65
高剛性マグネットスタンド
カネテック¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷マグネットベースシリーズ最大の剛性を有しているため、繰り返し測定・精密測定において誤差が生じ難いです。 強力吸着力と安定性のあるマグネット部を採用しています。用途鉄定盤上にてワーク等の精度測定を行う際、ダイヤルゲージなどの測定器保持具として利用します。吸着力1226N(125kgf)ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱(mm)Φ30×250主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M12×1.75主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M12取付ステム径(Φmm)6/8
防水形脱磁器
カネテック¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から61日以内出荷切削油、冷却水などがかかっても故障に至らない防滴構造です。 べルト研削盤その他の自動連続研削盤に組込めます。 きわめて強い脱磁力のため面上の空隙巾に一定のゆとりがあり、作業面板上にべルトコンベアを走らせることができます。用途交流電源により面上に強い交番磁界を発生させ、近接面上を走行するベルト上のワークピースを脱磁させることができる装置です。電源単相AC200V 50/60Hz使用率(%)50%ED但し水冷により連続使用可
電磁マイクロピッチチャック
カネテック¥289,800~税込¥318,780~1個61日以内出荷用途薄物の研削や切削に適します。 但し、被加工物の吸着面は長手方向に長さ80mm以上を有している必要があります。適合電装品ES-M103BES-M305BEH-V105DEH-V205DEH-VE105DEH-VE205D
V形電磁ホルダ
カネテック¥99,980~税込¥109,978~1個41日以内出荷用途吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。使用率(%)100%ED
超薄形永磁チャック
カネテック¥139,800~税込¥153,780~1個61日以内出荷厚さは全機種わずか20mm。高速軽研削加工などでのワーク固定に適した非常に薄くて軽いチャックです。 液中及び湿式での連続使用が可能です。 (防錆効果のある加工液を使用してください) 軽量のため段取り替え(パレットチェンジャー等)にも応用できます。高さ(mm)20
脱磁器
カネテック¥89,980~税込¥98,978~1個51日以内出荷電装部(EHD-)で脱磁出力を調整することにより、70%の省電力で従来通りの脱磁ができる省エネ設計です。(S45Cなど低炭素鋼にて) 脱磁後のワーク残留磁気を従来品比約1/3にまで低減させることができました。 (メーカー標準タイプ比。SKH材、電力は従来同等にて) 標準タイプよりも、更に発熱を抑えた環境にやさしい脱磁器です。使用率(%)100
耐磨耗サニタリーマグネット棒
カネテック¥85,980税込¥94,5781台41日以内出荷トラスコ品番808-5958長さ(mm)95材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング質量(kg)0.3直径(Φmm)24.8タイプ耐摩耗 タップ穴無材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
耐摩耗サニタリーマグネット棒
カネテック¥83,980~税込¥92,378~1台41日以内出荷材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング直径(Φmm)24.8材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)