特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
415件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐磨耗サニタリーマグネット棒 カネテック

    耐磨耗サニタリーマグネット棒

    カネテック
    85,980税込94,578
    1台
    41日以内出荷
    トラスコ品番808-5958長さ(mm)95材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング質量(kg)0.3直径(Φmm)24.8タイプ耐摩耗 タップ穴無材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
  • 耐摩耗サニタリーマグネット棒 カネテック

    耐摩耗サニタリーマグネット棒

    カネテック
    83,980税込92,378
    1台
    41日以内出荷
    材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング直径(Φmm)24.8材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
  • 電磁チャック用整流器 KR-T形 カネテック

    電磁チャック用整流器 KR-T形

    カネテック
    269,800税込296,780
    1台
    60日以内出荷
    電流はAC100Vと200Vのどちらにも対応できます。 出力電圧計付です。 出力の可変域が広く、吸着力の調整巾が大きくとれます。 電源ケーブル(2m)付。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、消磁装置を経由して電磁チャックに出力します。 直流出力は電圧可変にて、電磁チャックの吸着力を制御できます。電源単相 AC100/200V 50/60Hz定格出力電圧DC 0-120V
  • 水冷式丸形電磁チャック カネテック

    水冷式丸形電磁チャック

    カネテック
    1台
    欠品中
    精度変化が極めて少ない構造です。メーカー独自の冷却構造によって、温度上昇を抑えています。チャックの変形が極めて少ないため、高精度の研削加工に適しています。
    用途ロータリ研削盤用として研削作業に適します。高さ(mm)130電圧(V)DC90
  • 垂直形永磁チャック カネテック

    垂直形永磁チャック

    カネテック
    419,800税込461,780
    1台
    61日以内出荷
    本器に使用している永磁チャックはRMT形で、強力形です。 比較的薄いワークや小物から厚いワークに至るまで、広汎に対応します。
    用途工作機械の加工台へのワークの固定に際し、形状の都合で垂直方向での接面吸着が望まれる場合、あるいは水平面でのクランプ力不足をサイド保持で補強したい場合等に応用できます。厚さ(mm)70間隔(mm)磁極間隔:14.5(1.5+3.2+1.5+8.3)
  • 真空源装置 カネテック

    真空源装置

    カネテック
    299,800税込329,780
    1台ほか
    4日以内出荷
  • 小型永磁サインバーチャック カネテック

    小型永磁サインバーチャック

    カネテック
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。 精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
    用途成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。質量(kg)7高さ(mm)86角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
  • 磁化レール カネテック

    磁化レール

    カネテック
    149,800税込164,780
    1個
    41日以内出荷から51日以内出荷
    磁化レールは、製品及びプレス屑などの各種の品種を搬送するベルトの裏側に設置して、その移送をサポートするマグネット器具です。作業能率を高めるために使用されています。 永磁式と電磁式とがあり用途によって使いわけます。 製品・物品などの操作が簡単で、固定器具の必要がなく、製品または搬送物に傷がつきません。
    用途実缶・空缶の垂直、傾斜搬送・プレス屑・切削屑の搬送、エアゾール缶の漏洩検査や製造工程中の各種ベルトコンベアに使用されています。
  • 超強力波電磁チャック カネテック

    超強力波電磁チャック

    カネテック
    249,800税込274,780
    1個
    61日以内出荷
    重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。 取り付けや配線、また残留磁気の消去がきわめて容易にできるよう、各種の工夫が施されています。 ワークが15mm厚以上で、大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合が極めて効果的に吸着力に作用します。
    用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラなどによる重切削用チャックです。とりわけ厚ものに対する強力チャッキングや、加工圧の大きい高速切削作業等に威力を発揮します。電圧DC90V
  • 強力波形電磁チャック カネテック

    強力波形電磁チャック

    カネテック
    569,800税込626,780
    1個
    4日以内出荷
    切削専用の強い吸着力を発揮する電磁チャックです。 カッターなどへの磁気の影響を極少におさえた特殊設計です。 重切削用チャックとしては、超強力電磁チャックKETZ形がありますが、それには不向きな板厚15mm以下のワークにも使用できる使用範囲の広いチャックです。
    用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による切削用チャックです。 セパレータを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、しかも全体として磁力アップをはかった、用途の広い切削用チャックの凡用版です。
  • 強力形プレートマグネットフラットタイプ カネテック

    強力形プレートマグネットフラットタイプ

    カネテック
    139,800税込153,780
    1個
    41日以内出荷
  • 強力形プレートマグネットテンプレート カネテック

    強力形プレートマグネットテンプレート

    カネテック
    159,800税込175,780
    1個
    41日以内出荷
    強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
    用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。
  • 強力丸形永磁チャック カネテック

    強力丸形永磁チャック

    カネテック
    429,800税込472,780
    1個
    61日以内出荷
    強力な吸着力により、各種切削用途に使用可能! メーカー従来品(RMC形)に比べ吸着力1.5倍UP! (板厚9mm以上のワーク) 旋盤加工でのワーク位置決めに効果的な磁力調整機能付! 専用ラチェットハンドルにより操作性向上!
    高さ(mm)71
  • 起硬用永磁チャック カネテック

    起硬用永磁チャック

    カネテック
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    吸着力(N)□50×t 25超硬テストピースにて 210N(21kgf)
  • 丸形電磁チャック カネテック

    丸形電磁チャック

    カネテック
    1個
    欠品中
    メカ的なクランプでは歪みが出てしまう比較的薄いワーク等は、リングポール形ですと、一様な吸着力でチャッキングが出来るため、高い精度で加工できます。
    用途ロータリ研削盤・旋盤・ターニング盤・ロータリフライス盤などワークを回転させて加工する工作機械に取り付けての研削、切削作業に適します。チャック作業面の模様により、リングポール形とスターポール形があります。リングポール形は一般研削作業に、スターポール形は切削作業に使用されます。電圧(V)DC90
  • 丸形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    丸形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から81日以内出荷
    厚さ43~60mmの薄形です。 磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。 従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。 ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。 ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
  • 強力丸型永磁チャック カネテック

    強力丸型永磁チャック

    カネテック
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
    用途ロータリ研削盤・円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性能マグネットを使用した永磁チャックです。高さ(mm)55
  • 標準角型電磁チャック カネテック

    標準角型電磁チャック

    カネテック
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    高い剛性、信頼性抜群の精度! 電磁チャックの剛性を高め、経時変化を可能な限り押えて、精度の向上をはかるため、溶接構造とせず、メーカー独自の加工方法により、ぜいたくな本体とケース一体のくり抜構造としました。 独自の軽量化設計! 研削盤のテーブル駆動時のファクターを考え、チャック重量を可能な限り削減し、軽量化しております。このため、研削盤の耐用期間伸長に貢献します。 シンプルな薄形、強い吸着力! 研削盤のワーク取付スペースを大きくするために、チャックの高さを限度まで押えた結果、小形及び中形で全高70~80mm、大形でも85mmにとどまり、より多様なワークに対応できます。また薄形にもかかわらず、独特の電磁コイルスペース確保の設計により、強い吸着力が確保されています。
    用途主に研削作業用で、最も普及形のチャックです。
  • 永電磁リフマ カネテック

    永電磁リフマ

    カネテック
    149,800税込164,780
    1台
    41日以内出荷から61日以内出荷
    永久磁石ですから吊上中の停電時でも吸着力は維持され、安全です。 吸着、釈放は電気的な制御によりますから、遠隔での押釦操作が可能です。 吊上物の釈放操作時に、永久磁石を消磁する方式です。従って平常時に鉄製品に吸引されることがなく、安全です。
    用途内装する永磁磁石の着磁、消磁を電気的に制御する、永電磁式の吊下運搬用器具です。 吸着面が平坦で全面吸着可能な鋼板、鉄製品などの運搬に適します。
  • 永電磁マイクロピッチチャック カネテック

    永電磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    349,800税込384,780
    1個
    61日以内出荷から75日以内出荷
    チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。 ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。 ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。 停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。
    用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。適合適合電装品:EPS-215B電圧DC90V
  • 永電磁ブロック カネテック

    永電磁ブロック

    カネテック
    309,800税込340,780
    1台
    61日以内出荷
    5面加工機での段取時間短縮が可能! (加工効率・加工精度向上に効果的) 湿式加工対応! 停電・断線の心配がない永電磁構造! 発熱がほとんどないため、ワークへの熱の影響も最小限! メタコン仕様なので電源ケーブルの取外しも容易! (パレットチェンジや外段取りの対応可能) ワークサイズや加工条件により複数個同時使用可能!
    仕様磁極サイズ:□70mm適合適合整流器:EPS-P2100B高さ(mm)150
  • 永磁式ストレートエッジ カネテック

    永磁式ストレートエッジ

    カネテック
    199,800税込219,780
    1個
    欠品中
    マグネットを内装した鋼製直定規です。 磁力の切換構造はありません。
    トラスコ品番808-5903幅(mm)20高さ(mm)30有効長(mm)500
  • 永磁プーリ カネテック

    永磁プーリ

    カネテック
    239,800税込263,780
    1個
    60日以内出荷
  • ワークサポータ カネテック

    ワークサポータ

    カネテック
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    用途この金具は通常のマグネットチャックでは吸着力が弱い超硬、または吸着しないアルミ、黄銅、ステンレスのワークを、強力なスプリング力によって両側から押さえ込み、マグネットチャック上へ固着することができます。
  • ミニ永磁サインバーチャック カネテック

    ミニ永磁サインバーチャック

    カネテック
    1台
    欠品中
    小形で構造がシンプルなため、取扱が容易です。 軸が固定できるので、研削作業にも使用できます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
    用途小物類の成型研削、角度研削に、手軽に使用できます。トラスコ品番808-5900寸法(mm)幅103×奥行75×高さ62質量(kg)3高さ(mm)仰角最大時高さ:114呼び寸法45×95チャック作業面寸法(mm)45×95×18角度精度(mm)0.007/100以内
  • ミニVアダプター カネテック

    ミニVアダプター

    カネテック
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    用途製品そのものには磁気がありませんが、KVA形など、N極、S極が左右に分かれているVホルダにのせますと磁気を誘導し、ダイレクトでは物理的に設置できない小径ワークを吸着させることができます。 吸着して、研削、穴あけ、測定作業などに使用します。仕様平行度:0.006焼入れ品トラスコ品番808-5999寸法(mm)80×(42)×10mm
  • マグフィーン カネテック

    マグフィーン

    カネテック
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から41日以内出荷
    磁極に強力な磁力が集中する構造のマグネットブロックです。
    用途槽内や流路の液体(冷却液・放電加工液等)からの除鉄、あるいは、粉体中の除鉄用吸着盤として、湿・乾両用に応用できます。
  • マグバイス カネテック

    マグバイス

    カネテック
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    ワークに加わる固定のための圧力は、磁力によります。従ってメカ的な締付による場合とちがい、無理がかかりません。(非磁性材ワークの保持は不可です。) 切換ハンドルは両面から操作できます。 工作機械機上のマグネットチャックへ吸着取付が可能です。 磁 力:横滑り抗力は、強力永久磁石内蔵により、30mm×30mm×130mmの鉄角棒で575N(57.5kgf)、Φ30×130mmの鉄丸棒でも480N(48kgf)あり、研削作業にも十分使用できます。
    用途特殊形状やテーパ付ワークの固定、あるいは丸棒や平板状ワークの、端面加工作業における保持具として利用できます。トラスコ品番808-5589寸法(mm)幅170×奥行110×高さ70質量(kg)7.3磁力30mm×30mm×130mm鉄角棒:575N(57.5kgf)Φ30×130mm鉄丸棒:480N(48kgf)
  • マグネット棒 カネテック

    マグネット棒

    カネテック
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 単体としても販売しております。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。 一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)
    直径(Φmm)25使用環境温度上限(℃)約150℃表面最大磁束密度(T[G])130mT(1300G)
  • マグネットホルダ カネテック

    マグネットホルダ

    カネテック
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ワークの保持角度は15°、45°、60°、90°、105°、120°の6通りに使用できます。 ON-OFF切換可能。 鋼板での吸着力は、KM-S9、S12の両面吸着時とほぼ同等で、105°使用時以外では2面吸着でも吸着力はほとんど低下しません。
    用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。
  • マグネットプレフィルター カネテック

    マグネットプレフィルター

    カネテック
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。 プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。 二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。
    用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。 また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。 ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。接続口径ホース接続口:1 1/4質量(kg)12外形寸法(mm)175D×200W×230H
  • マグネットV形ホルダ カネテック

    マグネットV形ホルダ

    カネテック
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    特殊磁気構造により上面・底面・V面の3面で強磁力を発揮。 検査作業にも使用可。 防滴構造です。
    用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物固定に使用。
  • マグスコヤ カネテック

    マグスコヤ

    カネテック
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    種類台付スコヤ底面の厚さ(mm)40
  • フレキシブルノズルホルダ カネテック

    フレキシブルノズルホルダ

    カネテック
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、 高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。
    用途工作機械への切削油または空気圧供給に使用します。 また、放電加工において、隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。トラスコ品番808-6060質量(kg)0.9吸着力245N(25kgf)圧力使用限度圧力:0.6Mpa以下口数1本流量(L/min)使用限度流量:10Lマグネット部寸法(mm)Φ70×31流入口径(mm)Φ9フレキ長(mm)400
  • プレートマグネットフラットタイプ カネテック

    プレートマグネットフラットタイプ

    カネテック
    369,800税込406,780
    1個
    41日以内出荷
    アズワン品番64-5016-46
  • プレートマグネットテンプレート 磁極板付 カネテック

    プレートマグネットテンプレート 磁極板付

    カネテック
    72,980税込80,278
    1個
    41日以内出荷
    強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
    用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。表面磁束密度(mT)Max.250mT(2500G)
  • トンネル形脱磁器 カネテック

    トンネル形脱磁器

    カネテック
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。 均等な脱磁エリアが得られます。 通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
    用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。電源単相AC200V 50/60Hz単相AC220V 60Hz使用率(%)100% ED
  • ストレート型液体用マグネット カネテック

    ストレート型液体用マグネット

    カネテック
    329,800税込362,780
    1個
    41日以内出荷
    処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
    用途マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト材質SUS304外形寸法(mm)全長340×内径Φ47.8最大耐圧(kPa)500kPa (5kgf/cm2)表面仕上げ#400 バフ仕上
  • スターポール丸形永磁チャック カネテック

    スターポール丸形永磁チャック

    カネテック
    429,800税込472,780
    1台
    51日以内出荷
    スターポール構造の採用により、ベアリング等リング状ワークに効果的な強磁力を発揮します。 電気を必要としない永磁式ですので、配線の心配がなく容易に取付けができます。また、省エネにも貢献します。 湿式加工にも対応します。 RMC-X-B形は磁力調整機能付きです。(ON/OFF操作角度は約630度で、ハンドル回転角度応じて磁力調整ができます)
    用途旋盤及び縦型複合研削盤でのリング状ワークの吸着固定用永磁チャックです。
  • サニタリ・プレートマグネット カネテック

    サニタリ・プレートマグネット

    カネテック
    119,800税込131,780
    1個
    41日以内出荷から51日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 完全密閉式のため、液中への設置も可能です。 特性値 1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。
    材質SUS304材質(磁石)Nd系 希土類 特性値:1.2T(12,000G)使用環境温度上限(℃)80表面仕上げ#400 バフ仕上