特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
416件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ制御式脱磁器 電装部 カネテック

    インバータ制御式脱磁器 電装部

    カネテック
    249,800税込274,780
    1台
    91日以内出荷
    電装部(EHD-)で脱磁出力を調整することにより、70%の省電力で従来通りの脱磁ができる省エネ設計です。(S45Cなど低炭素鋼にて) 脱磁後のワーク残留磁気を従来品比約1/3にまで低減させることができました。 (メーカー標準タイプ比。SKH材、電力は従来同等にて) 標準タイプよりも、更に発熱を抑えた環境にやさしい脱磁器です。
    用途脱磁器KMD-F20.KMD-F30用の電装部です。
  • アングルクランプ カネテック

    アングルクランプ

    カネテック
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    吸着面にV溝を持っていますので、平板材料の他に丸鋼・パイプなどの曲面を有する材料にも使用できます。 ON-OFF切替機能付き 保持角度は90°のみ
    用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。 また、ブロックとしての使用も可能です。トラスコ品番808-6021寸法(mm)長さ72×幅36×高さ120質量(kg)1吸着力(N)400
  • アースクランプ カネテック

    アースクランプ

    カネテック
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-6001
  • Y型液体用マグネットフィルタ カネテック

    Y型液体用マグネットフィルタ

    カネテック
    479,800税込527,780
    1個
    41日以内出荷
    Y形のためストレート配管に適用でき、またマグネット棒の清掃が容易です。
    用途麺つゆ、ソース、シロップ材質SUS304 SCS13質量(kg)約4最大磁束密度0.8T(8000G) 以上最大耐圧(kPa)1000表面仕上げ#400 バフ仕上
  • MB-T用主柱 カネテック

    MB-T用主柱

    カネテック
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-6054適合機種MB-T種別主柱
  • MB-T用支柱 カネテック

    MB-T用支柱

    カネテック(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-6055適合機種MB-T種別支柱
  • L形液体用マグネットフィルタ カネテック

    L形液体用マグネットフィルタ

    カネテック
    309,800税込340,780
    1個
    41日以内出荷
    処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解・清掃が容易に行えます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
    材質SUS304最大耐圧(kPa)500表面仕上げ#400バフ仕上
  • EP用チャックマスター カネテック

    EP用チャックマスター

    カネテック
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    EP用チャックマスターは永電磁チャック専用の電源装置で、EPT形、EPTW形、EPZ-U形に共通して使用できます。 マイコン制御により、極めて効果的な自動消磁が作動します。 吸着力の調整ができます。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁チャックに励磁電流を 瞬時出力します。また、永電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、 自動式消磁回路が作動します。仕様電源:単相AC200V出力電圧:DC20~90V
  • 電磁リフマ カネテック

    電磁リフマ

    カネテック
    149,800税込164,780
    1個
    51日以内出荷
    小形にもかかわらず吊上能力は最強です。ワークの着脱装操作は遠隔制御でき、用途によっては無停電電源装置の併用で停電からの安全作業の確保ができます。
    用途小物部品やワークの一定量の供給・搬送はじめ、鋼材、鋼板や鋳物・鍛造品の移動・搬送に。定格電圧DC180Vケーブル長(m)2
  • 枡形ブロック カネテック

    枡形ブロック

    カネテック
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。
    用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
  • 切削用角型永磁チャック カネテック

    切削用角型永磁チャック

    カネテック
    649,800税込714,780
    1台
    4日以内出荷
    重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。
    用途重切削から重研削までの作業に。
  • 電磁リフマ適用整流器 カネテック

    電磁リフマ適用整流器

    カネテック
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    電磁リフマ用整流器です。電流計による確認ができます。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。幅(mm)200質量(kg)3高さ(mm)250奥行(mm)90出力電圧(V)DC180入力電圧(V)単相200
  • 小形電磁リフマ カネテック

    小形電磁リフマ

    カネテック
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
    用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。定格電圧DC180Vケーブル長(m)2
  • フリーブロック カネテック

    フリーブロック

    カネテック
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
    吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。
    用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。トラスコ品番406-4151幅(mm)100質量(kg)20高さ(mm)100奥行(mm)230吸着力(N)750位置吸着面/磁極模様のある3面
  • 標準型脱磁機KMD型 カネテック

    標準型脱磁機KMD型

    カネテック
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
    用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。使用率(%)100ED電源コード(m)2
  • 枡形ブロック(KYB形) カネテック

    枡形ブロック(KYB形)

    カネテック
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
    用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。仕様吸着面:上面(V面)磁石切換レバー位置:前面
  • 六角形永磁ホルダ カネテック

    六角形永磁ホルダ

    カネテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。
    ねじ長さ(mm)10材質(マグネット)フェライト磁石
  • 六角形永磁ホルダ プレート付 カネテック

    六角形永磁ホルダ プレート付

    カネテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。付属のプレートと組み合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。
    材質マグネット:フェライト磁石
  • 永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック

    永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ

    カネテック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで取付ねじ-
  • フレキシブルバイス カネテック

    フレキシブルバイス

    カネテック
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番406-4259質量(kg)2.7全高(mm)179吸着力(N)1000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
  • マグネット棒 カネテック

    マグネット棒

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    マグネット棒に専用スタンドが付いていますので、設置が容易です。
    用途放電加工機や浄化槽内・流路など液中からの除鉄に。トラスコ品番406-3643材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)幅(mm)(スタンド)170全長(mm)194質量(kg)0.6高さ(mm)54奥行(mm)60最高使用温度(℃)60直径(mm)25表面磁束密度(T)0.13
  • マグネットスイーパ カネテック

    マグネットスイーパ

    カネテック
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    強力な永久磁石です。レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。吸着量は、3cm釘にて約0.3kgです。
    用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。トラスコ品番406-4313材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)253質量(kg)3.8高さ(mm)919奥行(mm)114吸着力(N)-
  • ロードスイーパ カネテック

    ロードスイーパ

    カネテック
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    吸着範囲が端部までおよぶため、隅々まで吸引が可能です。プレートマグネット式を採用したシンプル構造なので、車輪・カバー交換などのメンテナンスも容易です。吸着量は、Φ1ショット玉で約1kgです。自立収納可能で、スペースも取りません。釈放は手元レバーを引くだけの簡単操作です。
    用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。トラスコ品番406-4305材質マグネット:フェライト磁石、本体:一般構造用圧延鋼材、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)466全長(mm)990質量(kg)7高さ(mm)1090奥行(mm)141吸着力(N)-マグネット部寸法(mm)35
  • ガイドスケール カネテック

    ガイドスケール

    カネテック
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。 GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。 GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
    用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
  • 脱磁器 カネテック

    脱磁器

    カネテック
    289,800税込318,780
    1個
    翌日出荷
    脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
    用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。トラスコ品番406-3694幅(mm)300質量(kg)19高さ(mm)120奥行(mm)200電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)使用率(%)100%ED電源コード(m)2電源容量(kVA)0.74
  • フリーブロック カネテック

    フリーブロック

    カネテック
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。
    用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。高さ(mm)50奥行(mm)120
  • 片面吸着永磁ブロック カネテック

    片面吸着永磁ブロック

    カネテック
    199,800税込219,780
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    両側面に操作部があるため、切り替え作業が楽に行えます。軽量のため位置調節が簡単です。
    用途放電、研削加工をはじめ組立作業・軽加工の保持具として。仕様吸着面/上面幅(mm)52高さ(mm)35
  • ボーラベース カネテック

    ボーラベース

    カネテック
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷
    Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。
  • 永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ

    カネテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。材質マグネット:アルニコ磁石取付ねじ-
  • 四面吸着形永磁ミニチャック カネテック

    四面吸着形永磁ミニチャック

    カネテック
    309,800税込340,780
    1個
    4日以内出荷
    四面吸着ができるユニークな万能タイプのミニチャックです。ワークを工作機械のベッドに中継吸着させたり、上面と側面に同時吸着も可能です。また、ガイドストッパとしてワーク固定用に使用することもできます。四面が同時に吸着しますので、マグネットバイスとしても使え、広く応用できます。
    用途研削、穴ぐり、切削、溶接、組立などで加工物の保持に。仕様吸着面/上面・両側面・底面トラスコ品番406-4208幅(mm)64質量(kg)3.5高さ(mm)64奥行(mm)136
  • フレキシブルクランプ カネテック

    フレキシブルクランプ

    カネテック
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置できます。
    トラスコ品番406-4241質量(kg)2.7全高(mm)216吸着力(N)1000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
  • 永電磁ホルダ 角形タイプ カネテック

    永電磁ホルダ 角形タイプ

    カネテック
    98,980税込108,878
    1個
    61日以内出荷
    連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。
    用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。適合(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24トラスコ品番406-3465寸法(mm)50×50×50質量(kg)0.75電流(A)0.43電圧(V)DC24吸着力(N)250寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×50
  • 薄形電磁ホルダー カネテック

    薄形電磁ホルダー

    カネテック
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。適合(整流器)KR-N101A/N103A RH-M102C/M105B/M205B/M210B高さ(mm)30電圧(V)DC90
  • 枡形ブロック(KYA形) カネテック

    枡形ブロック(KYA形)

    カネテック
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
    用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。仕様吸着面:上面(V面)・両側面磁石切換レバー位置:前面トラスコ品番406-3899幅(mm)100質量(kg)7高さ(mm)100奥行(mm)100
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5491幅(mm)300質量(kg)16.5高さ(mm)45奥行(mm)150
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5482幅(mm)250質量(kg)12高さ(mm)45奥行(mm)130
  • チャックマスター カネテック

    チャックマスター

    カネテック
    1台
    欠品中
    交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。トラスコ品番457-5024幅(mm)180質量(kg)4.7高さ(mm)250奥行(mm)130出力電圧(V)DC40~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)15
  • チャックマスター カネテック

    チャックマスター

    カネテック
    1台
    欠品中
    交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。設置スペースをとらないコンパクト仕様です。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。コネクタ脱着頻度が高い用途に。トラスコ品番457-5016幅(mm)190質量(kg)7.5高さ(mm)255奥行(mm)165出力電圧(V)DC90入力電圧(V)単相200出力電流(A)100
  • チャックマスター カネテック

    チャックマスター

    カネテック
    579,800税込637,780
    1台
    91日以内出荷
    交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。トラスコ品番457-4940幅(mm)140質量(kg)4.5高さ(mm)230奥行(mm)175出力電圧(V)DC0~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)5
  • チャックマスター カネテック

    チャックマスター

    カネテック
    459,800税込505,780
    1台
    91日以内出荷
    交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。トラスコ品番457-4931幅(mm)140質量(kg)4.7高さ(mm)230奥行(mm)175出力電圧(V)DC0~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)5