416件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁リフマ適用整流器 カネテック

    電磁リフマ適用整流器

    カネテック
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    電磁リフマ用整流器です。遠隔操作スイッチ付です。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。トラスコ品番380-8408高さ(mm)250奥行(mm)90出力電圧(V)DC180入力電圧(V)単相200出力電流(A)3
  • 整流器 高速制御タイプ(電磁ホルダ用) カネテック

    整流器 高速制御タイプ(電磁ホルダ用)

    カネテック
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。幅(mm)175高さ(mm)230タイプ逆励磁回路タイプ奥行(mm)140入力電圧(V)単相100出力電流(A)2.0
  • 小型電磁リフマ(鋼板専用) カネテック

    小型電磁リフマ(鋼板専用)

    カネテック
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
    用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。電源(V)DC180電源コード(m)2
  • 二面吸着V形ホルダ カネテック

    二面吸着V形ホルダ

    カネテック
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    上面(V面)、底面が独立してON/OFF切り換え可能です。ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。特級精度仕上げにも対応します。ホルダ固定位置は変えずに、ワークのみ着脱交換が可能なため、作業が効率よく行えます。防滴・耐油構造です。鉄定盤や工作機械テーブル上でのワーク固定・測定や各種加工作業での用途が広がります。
    用途鉄定盤や工作機械テーブル上での保持具として使用。仕様吸着面/上面(V面)・側面・背面(端面)・底面トラスコ品番363-4400幅(mm)60質量(kg)3.2高さ(mm)105奥行(mm)80吸着力(N)392
  • 六角ホルダー カネテック

    六角ホルダー

    カネテック
    95,980税込105,578
    1個
    翌日出荷
    保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
    用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4483質量(kg)6吸着力(N)600~900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×94×112保持角度(°)45、90、135
  • 小形電磁リフマ(整流器内蔵形) カネテック

    小形電磁リフマ(整流器内蔵形)

    カネテック
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。 整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。
    用途鋼板専用タイプ。 工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。電源DC180V使用率(%)50電源コード(m)5
  • 桝形ブロック KYB形 カネテック

    桝形ブロック KYB形

    カネテック
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
    ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。種別枡形ブロック
  • ハンドリフマ カネテック

    ハンドリフマ

    カネテック
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    運搬物の着脱がスムーズにできます 正面の レバー操作で磁力のON-OFFができます。 T形ハンドルは頑丈に固定されていますので、ワーク搬送が安定します。
    用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬にトラスコ品番406-3333質量(kg)3.0吊上能力(kg)(鋼板)20ハンドル長さ(mm)49寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×120×52吸着力(N[kgf])吊上1500[150]
  • ボーラベース カネテック

    ボーラベース

    カネテック
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります
    用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します質量(kg)1.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120吸着部寸法開き幅(mm)92吸着部寸法角度(°)90吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25]
  • 格子形マグネットKGM型 カネテック

    格子形マグネットKGM型

    カネテック
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
  • 強力角形マグネット棒 カネテック

    強力角形マグネット棒

    カネテック
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。
    使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。使用環境温度上限(℃)約60表面最大磁束密度mT(G)320(3200)角辺(mm)22
  • サニタリ・マグネット棒 カネテック

    サニタリ・マグネット棒

    カネテック
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷から25日以内出荷
    直径(Φ)Φ25mm
  • 永磁リフマ カネテック

    永磁リフマ

    カネテック
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
  • 両面吸着永磁ブロック(2個入り) カネテック

    両面吸着永磁ブロック(2個入り)

    カネテック
    299,800税込329,780
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別両面吸着ブロック
  • チャックブロック(2個入り) カネテック

    チャックブロック(2個入り)

    カネテック
    49,980税込54,978
    1組
    4日以内出荷
    ・マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のものの側面などチャックのみでは吸着しづらい形状物の吸着補助具として使用します。・製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着します。・磁気は上面・側面・V 面の3 面に誘導できます。2個1組 磁気はありません。 寸法(mm):60×65×40
    トラスコ品番104-8821種別チャックブロック質量(kg)0.78×2寸法60×65×40mm
  • 強力丸形永磁チャック(磁力調整付) カネテック

    強力丸形永磁チャック(磁力調整付)

    カネテック
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    ・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)。・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。 。面板厚さ:24mm
    高さ(mm)65
  • マグレンズ カネテック

    マグレンズ

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ・明るい大口径のレンズで目が疲れず、読み取りが容易です。・フレキシブル主柱で自由に位置の設定ができ、またレンズも回転します。
    トラスコ品番107-6906寸法(mm)257(自在チューブ長さ)質量(kg)1.5レンズ径(Φmm)100Φ倍率(倍)2吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。焦点距離(mm)250
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
    用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。仕様防水構造トラスコ品番406-4097質量(kg)1.2取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)50×55×73
  • 永磁ミニVブロック カネテック

    永磁ミニVブロック

    カネテック
    99,980税込109,978
    1組
    4日以内出荷
    種別Vブロック
  • ツール脱磁器 カネテック

    ツール脱磁器

    カネテック
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
    トラスコ品番107-7848使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。質量(g)900穴径(Φmm)40 (脱磁部)電源AC100 50/60Hzコード長さ(m)2.5実効値(W)60皮相値(VA)75
  • マグネット六角ホルダー カネテック

    マグネット六角ホルダー

    カネテック
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。 保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。
    用途溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    外径h公差仕様。金型への使用に対応しています。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。表面処理なし取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可h公差範囲(mm)0~-0.012高さ公差(mm)0~-0.1
  • フリマー カネテック

    フリマー

    カネテック
    9,798税込10,778
    1個
    翌日出荷
    強力形マグネットを使用。大径リールで巻き取りが早く行えます。ラチェット機構の採用で、操作性がよく、安全ストッパーつきです。不意のショックも吸収できます。マグネットつきスケールが付属します。
    用途建築や橋梁・造船などの現場に付属品錘、糸、スケール寸法(mm)104×120×25本体質量(g)350糸の長さ(m)10横滑り抗力(N[kgf])60[6] 黒皮鉄板3mm厚以上スケールΦ36.5×130mmΦ55×86.5mm、850g
  • 薄形電磁ホルダ カネテック

    薄形電磁ホルダ

    カネテック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    電圧(V)DC24
  • マグネットクリーナー カネテック

    マグネットクリーナー

    カネテック
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。
    トラスコ品番164-4475全長(mm)232質量(g)26吸着量M3平座金の場合 約3gM3×6ネジの場合 約4gマグネット部寸法(mm)Φ5×30
  • マグネットクリーナー カネテック

    マグネットクリーナー

    カネテック
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。
  • マグネットベース部品MB-W2V用主柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-W2V用主柱

    カネテック
    4,598税込5,058
    1個
    23日以内出荷
    マグネットベースMB-W2V用部品
    適合機種MB-W2V種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース部品MB-W2V用下金具 カネテック

    マグネットベース部品MB-W2V用下金具

    カネテック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-W2V用部品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース部品MB-F2用主柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-F2用主柱

    カネテック
    6,998税込7,698
    1個
    23日以内出荷
    マグネットベースMB-F2用部品
    適合機種MB-F2種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194RoHS指令(10物質対応)対応
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6990質量(g)11外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])90[9]
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6957質量(g)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])50[5]材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6973質量(g)1.5外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])3[0.3]
  • 部品 カネテック

    部品

    カネテック
    2,198税込2,418
    1個
    16日以内出荷
    用途MB-K用
  • ペン形脱磁器 カネテック

    ペン形脱磁器

    カネテック
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    バッテリー駆動時間最大約3.5時間です。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。コンパクトなハンディタイプです。充電式電池使用でコードレスです。ACアダプタがコンパクトです。AC100~240Vまでのワイド電源に対応しています。
    用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。金型を取り付けたままピンポイントでの脱磁作業に好適です。付属品ACアダプタ(コード長さ:1870mm)トラスコ品番716-2467全長(mm)264定格バッテリー:2.4V2000mAhコード長さ(mm)ACアダプタ:1870RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)30
  • 電磁ホルダ高速制御器 カネテック

    電磁ホルダ高速制御器

    カネテック
    269,800税込296,780
    1台
    46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面吸着永電磁ブロック カネテック

    両面吸着永電磁ブロック

    カネテック
    729,800税込802,780
    1台
    60日以内出荷
    両面吸着タイプのため設置にメカ的クランプを必要とせず機械テーブルへの設置が容易に行えます。 ワークのオーバーハング固定により、ワンチャッキングで5面加工に対応。加工効率・加工精度が大幅に向上します。 永電磁タイプなので停電・断線の心配がなく、発熱もほとんどないためワークへの熱の影響も最小限です。 電源ケーブルは容易に取外し可能なメタルコネクタ仕様なので、パレットチェンジや外段取りの対応も可能です。 ワークサイズや加工条件により複数個同時使用が可能です。
    用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。適合電装品EPS-P2100B磁極サイズ (Φmm)70
  • 両面吸着永磁ブロック カネテック

    両面吸着永磁ブロック

    カネテック
    619,800税込681,780
    1台
    60日以内出荷
    メカ的クランプが不要のため、機械テーブルへのセッティングが容易に行え段取時間の短縮が可能です。 ワークをオーバーハングさせることにより、ワンチャッキングで5面加工が可能です。 湿式加工に対応できます。 電源不要の永磁タイプなので、電気接続や配線、停電・断線等、電気トラブルの心配が不要です。
    用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。
  • 無停電電源装置 カネテック

    無停電電源装置

    カネテック
    1台
    欠品中
  • 防滴形永磁リフマ カネテック

    防滴形永磁リフマ

    カネテック
    149,800税込164,780
    1台
    60日以内出荷
    用途標準(屋内)形に対して防滴処理を施してあるため屋外における作業にも使用可能な永磁リフマです。
  • 防水型電磁リフマ カネテック

    防水型電磁リフマ

    カネテック
    189,800税込208,780
    1台
    60日以内出荷
    3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。 着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。 無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)
    用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B定格電圧(V)DC180ケーブル長(m)5