416件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディサポートジャッキ雷靭具 カネテック

    ハンディサポートジャッキ雷靭具

    カネテック
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ・可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。・支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。・ツマミを縮めるだけで、可動/支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。・30~39mmの狭い中空範囲で調整できます。・細目ネジを採用し、KRS-045と比較しより細かな伸縮調整が可能です。
    用途加工・測定等におけるワークの中空部の支えに好適です。付属品グラブスクリュー 1個質量(kg)0.3高さ(mm)30~39タイプ低床タイプ径(Φmm)【本体】45許容荷重(kN)【F方向】9.81
  • 電磁ホルダ高速制御装置 カネテック

    電磁ホルダ高速制御装置

    カネテック
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。適合可能な電磁ホルダが豊富で、スピーディで安定した制御が可能です。ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
    用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適。出力電圧(V)DC0~24/0~6入力電圧(V)単相100~220出力電流(A)3
  • 樋付スパイラルマグネットコンベア カネテック

    樋付スパイラルマグネットコンベア

    カネテック
    729,800税込802,780
    1台
    11日以内出荷
    樋付きです。ランニングコストが低廉です。
    用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。粒状パーツ等の連続搬送も可能です。トラスコ品番166-3837幅(mm)260全長(mm)1696高さ(mm)200電源(V)三相200/220呼び寸法(mm)Φ115×1500フレーム1516直径(mm)114.3適合モータ容量(W)40処理能力(kg/h)250
  • エレクトロチャックマスター カネテック

    エレクトロチャックマスター

    カネテック
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100~220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。電圧(V)(50/60Hz)単相100~220
  • テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280 カネテック

    テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280

    カネテック
    439,800税込483,780
    1台
    翌々日出荷
    放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・ばね鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。特殊鋼で脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮します。
    用途ワークの表面残留磁気の除去に。ワークに磁力が帯磁した場合の磁気抜きに使用します。トラスコ品番107-7384幅(mm)400高さ(mm)120奥行(mm)200電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)使用率(%)100電源コード(m)2有効幅(mm)脱磁:280
  • ハンディホルダ HMPシリーズ カネテック

    ハンディホルダ HMPシリーズ

    カネテック
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    ハンドルを握るだけで磁力のON/OFFができます。危険なバリや薬品が付着した磁性材をピックアップ!安全・清潔!。切板や端材の運搬、小物の取出しに好適。手の代わりとなり搬送・仕分け作業を行えます。質量5kg以下の磁性材マテハン作業に適します。レバーの重さ約5kgは対象物の影響を受けず一定を保つことができます。積み重なった鋼板材料のピックアップが容易です。軽量でバランスが良く、操作性に優れたマテハン機器です。HMP-80は、腰やひざを痛めがちな、床上からの磁性材ピックアップや水平移動に役立ちます。
    用途切板・端材の吸着運搬に対象搬送物5kg以下の搬送物
  • 2本アーム式マグネットベース カネテック

    2本アーム式マグネットベース

    カネテック
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ベース1台に2本のアームを備えたので、2点同時測定を行う際ベース設置に場所をとりません。ベース側面にも取付穴が用意されており様々な測定にも対応します。ベース一台にロック機構が異なる2本のアームを装置することで、測定やセンサーのセッティングを容易にするための製品です。
    トラスコ品番143-5729質量(kg)2.7吸着力(N)1000取付穴(測定器支柱側) 6.6mm・8.1mm穴、耳付 / (メカロック式アーム側)6mm、8mm穴、アリ溝付主柱寸法(径×長さL)(mm)16×87支柱寸法(径×長さL)(mm)14×200マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
  • スパイラルマグネットコンベア カネテック

    スパイラルマグネットコンベア

    カネテック
    379,800税込417,780
    1台
    46日以内出荷
    防水仕様のため、液中からの切屑回収が可能です。※防水範囲は先端から一定距離の範囲となりますので、モーター部その他防水範囲外の液中挿入は避けて下さい。処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。ランニングコストが低廉です。
    用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。材質マグネット: フェライト磁石、外装部:非磁性ステンレス電源三相AC 200/220V速度30/36rpm電源コードなし
  • 雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプ カネテック

    雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプ

    カネテック
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
    用途4極なら横型マシニングにも対応トラスコ品番166-1698セット内容六角穴付ボルトM6×101個直径(Φmm)45高さ(mm)10質量(g)0.13吸着力(N[kgf])49(5)
  • 雷靭具用オプション品底部取付用マグネット2極タイプ カネテック

    雷靭具用オプション品底部取付用マグネット2極タイプ

    カネテック
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
    用途マシニングにも対応トラスコ品番166-1701セット内容六角穴付ボルトM6×101個直径(Φmm)45高さ(mm)10質量(g)0.13吸着力(N[kgf])24.5(2.5)
  • 雷靭具用オプション品 上部ワークサポーター カネテック

    雷靭具用オプション品 上部ワークサポーター

    カネテック
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    ユーザーワークにあわせより広範な対応が可能です。
    用途上部ワークサポーターも対応可能トラスコ品番166-1699質量(kg)0.13直径(Φmm)42高さ(mm)10.6タイプ球状(SR50)
  • 永磁リフマ カネテック

    永磁リフマ

    カネテック
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    防滴構造として屋外における作業に対応可能です。 スリムボディーで狭い場所や、狭い吸着面のワークに最適です。 業界最狭のON/OFFハンドル操作角90°です。 安全に配慮した2重ストッパー方式です。
    用途屋外での、鋼板吊上げ搬送にトラスコ品番166-3838高さ(mm)150奥行(mm)80内径(Φmm)【吊り輪】40アズワン品番64-5017-39
  • ハンディサポートジャッキ雷靭具 カネテック

    ハンディサポートジャッキ雷靭具

    カネテック
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    高さ調整が可能です。 可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。 支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。 ツマミを締めるだけで上下ボルトを同時ロックします。
    用途加工及び測定時にワーク中空部を支える用途に付属品グラブスクリュートラスコ品番166-1700直径(Φmm)45高さ(mm)49~82質量(g)480許容荷重(kN)(上から)9.81アズワン品番64-5016-83
  • バッテリーエース カネテック

    バッテリーエース

    カネテック
    629,800税込692,780
    1台
    3日以内出荷
    操作スイッチで着脱の自動・手動切り替えが可能です。自動モード時は吊上物着脱の繰り返しが自動化できます。バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。吊上物自動脱着形です。堅牢なボディで把手兼用ガードにより、衝撃に強く過酷な作業にも耐えます。バッテリ式(コードレス)のため、広範囲な作業現場で利用でき、停電や給電ケーブルのトラブルによる落下事故がありません。
    用途屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。トラスコ品番148-9950質量(kg)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×490×586~597吊上能力(kg)鋼板:3000バッテリー容量(Ah)28バッテリー電圧(V)12充電器出力DC12V充電器入力AC100V内径(mm)吊輪:60
  • バッテリーエース カネテック

    バッテリーエース

    カネテック
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    カムスイッチによるON/OFF切換なので、革手袋着用でも操作が簡単です。バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。
    用途屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。バッテリー電圧(V)12充電器出力DC12V充電器入力AC100V
  • 一面吸着角形永磁ミニチャック カネテック

    一面吸着角形永磁ミニチャック

    カネテック
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番64-5017-43
  • マグネットホルダ(強力型)耐熱温度180℃ カネテック

    マグネットホルダ(強力型)耐熱温度180℃

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番125-6733幅(mm)50.2高さ(mm)44奥行(mm)66吸着力(N)980
  • タンク清掃用プレートマグネット カネテック

    タンク清掃用プレートマグネット

    カネテック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-6730材質マグネット:ネオジム磁石、外装部:ステンレス(SUS304)幅(mm)120高さ(mm)23奥行(mm)93表面磁束密度(T)0.15
  • 防水形LEDライトスタンドメカロックタイプ カネテック

    防水形LEDライトスタンドメカロックタイプ

    カネテック
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番102-5719質量(g)365全高(mm)130.5吸着力(N)150照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水形LEDライトスタンド標準タイプ カネテック

    防水形LEDライトスタンド標準タイプ

    カネテック
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番102-5717質量(g)370全高(mm)236吸着力(N)150照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 一面吸着丸形永磁ミニチャック カネテック

    一面吸着丸形永磁ミニチャック

    カネテック
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    アルニコ磁石鋼を使った特殊構造の強力タイプです。 小形にもかかわらず磁力のON/OFFが可能です。
    用途特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削および軽切削に使用します。 また、事前にワークをミニチャックに吸着させておき、セット時間のロスを軽減するという方法で、小物や薄物ワークの連続研削作業にも応用できます。六角穴径(mm)呼び8
  • ハイブリッドホルダ用整流器 カネテック

    ハイブリッドホルダ用整流器

    カネテック
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
    用途ハイブリッドホルダ専用の電装品です。トラスコ品番836-14962018年トラスコ掲載ページ1 1154
  • 標準形脱磁器KMD形 カネテック

    標準形脱磁器KMD形

    カネテック
    459,800税込505,780
    1台
    7日以内出荷
    ・磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。・板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。・かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC: 単相200・220V
    トラスコ品番107-7384質量(kg)30.0寸法400×220×150mm容量(VA)約1000
  • 粘液体用マグネットフィルタ カネテック

    粘液体用マグネットフィルタ

    カネテック
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    45日以内出荷
    材質SUS304 実用耐圧限度: 1000kPa(10kgf/cm^2) 仕上: ♯400バフ仕上
  • 形鋼吊り用永磁リフマ カネテック

    形鋼吊り用永磁リフマ

    カネテック
    369,800税込406,780
    1台
    51日以内出荷
    標準LPR-VN300/600に形鋼吊り専用アダプタ(山吊り用・谷吊り用)を付属。 アダプタ非装着時は標準リフマとしてお使いいただけます。 アダプタ取付穴を利用して別の形鋼用等のアダプタ取付けも可能です。
  • ハイブリッドホルダ用整流器 カネテック

    ハイブリッドホルダ用整流器

    カネテック
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    出力回路にFETを採用しているため、高速かつ安定した消磁性能が得られます。 また、高頻度の使用にも耐えられます。 AC100~220Vまでのワイド電源に対応しています。 設置環境に合わせて、盤内設置型とケース収納型から選択が可能です。
    質量(kg)0.8出力(電圧)DC0~24V(電流)3A入力単相:AC100V~220V50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160×175機種盤内設置型
  • 丸形永磁チャック カネテック

    丸形永磁チャック

    カネテック
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    3ミリ以下の小物・薄物ワークの吸着に効果を発揮します。 従来品同等サイズながら、約2倍の強力吸着力を有します。 金型周辺の焼入れ部品においても、従来品に比べ優れた吸着性能を発揮します。 ギャップ特性にも優れており、ワーク吸着面の平面状態や粗さの影響を受け難いです。 強力丸形タイプですので、旋盤での軽切削加工にも使用可能です。
    用途研削盤での研削加工における小物・薄板材のワーク固定に高さ(mm)43
  • フロータ カネテック

    フロータ

    カネテック
    67,980税込74,778
    1セット(2台)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。 強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。
    用途積み重なった鉄板を1枚づつ引きはがして機械に挿入する作業や、鋼板自動供給ラインで一枚づつ送りこむ取り出し口に分離用として材質(マグネット)希土類磁石幅(mm)53奥行(mm)17
  • 電磁ホルダ高速制御装置 カネテック

    電磁ホルダ高速制御装置

    カネテック
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
    用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適トラスコ品番756-6298幅(mm)55質量(kg)0.8高さ(mm)175タイプ逆励磁回路奥行(mm)160出力電圧(V)DC0~24/0~6入力電圧(V)単相100~220出力電流(A)3
  • 標準角形永電磁チャック カネテック

    標準角形永電磁チャック

    カネテック
    299,800税込329,780
    1個
    30日以内出荷
    ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。 環境に配慮したはんだレスタイプです。
    用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用適合(電装品)EPS-215B電圧(V)DC180
  • アングルクランプ カネテック

    アングルクランプ

    カネテック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    梯形の全辺が強磁石であり、45°、90°、135°の角度が使用できます。 V溝を使って曲面の固定も可能です。
    用途仮溶接や組立作業の仮押えや、ゲージ・定規の押えに仕様ON/OFF機能なし保持角度(°)45、90、135
  • 永磁リフマ カネテック

    永磁リフマ

    カネテック
    549,800税込604,780
    1台
    101日以内出荷
    防雨構造により屋外で使用が可能です。 LPH同様にハンドルが軽く、大形でも薄鋼板の扱いが可能です。 ハンドルロックを標準装備しています。
    用途屋外で使用ができ、鋼板を吊上げ搬送できる
  • 防水型マグハンド カネテック

    防水型マグハンド

    カネテック
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    液中からの切屑除去に最適です。 吸着範囲拡大により回収量を増大しました(切屑約200g)。 先端部にも磁力を発生させることでより回収量を増大しました。 粉体からの鉄片除去にも応用できます。
    トラスコ品番779-5840材質(マグネット)希土類マグネット、(本体)ステンレス、(吸着面)ステンレス全長(mm)990質量(kg)1.1高さ(mm)990径(Φmm)26.5
  • 防水型マグハンド カネテック

    防水型マグハンド

    カネテック
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転させながら吸着することで回収が可能です。 表面磁力密度の向上により、より多くの鉄片の回収が可能です。 全面で均一な吸着ができ、ワークの釈放もスムーズです。 角形構造により角部の吸着が可能です。
    用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に、液体からの鉄片除去にトラスコ品番828-1287材質マグネット:希土類マグネット、本体:ステンレス(SUS304)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法(mm)□28.6×990、(吸着面)□28.6×230吸着量切屑約0.4kg/ショット玉約1.9kg
  • ハイロックミニベース カネテック

    ハイロックミニベース

    カネテック
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。
    用途ピックテスターなどの測定にトラスコ品番828-1288全高(mm)195吸着力(N)157マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×28
  • ハイブリッドホルダ用整流器 カネテック

    ハイブリッドホルダ用整流器

    カネテック
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。 盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。 ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
    トラスコ品番828-1290呼び寸法(mm)175×100×190入力単相AC100~220V50/60HZ定格出力24V/3A(Max.)
  • 放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED カネテック

    放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED

    カネテック
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    液中使用可能です。 細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
    用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)40
  • 両面吸着永磁チャック RMWH-2F カネテック

    両面吸着永磁チャック RMWH-2F

    カネテック
    399,800税込439,780
    1個
    101日以内出荷
    チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。 チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。 液中での使用も可能です。 切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。
    用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。トラスコ品番808-5875質量(kg)17.5高さ(mm)55呼び寸法150×300
  • 角形永磁マイクロピッチチャック RMWH-A-H カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック RMWH-A-H

    カネテック
    279,800税込307,780
    1個
    71日以内出荷から75日以内出荷
    RMWH-B形に比較して、薄物で小さなワークに対応可能です。
    用途薄極小形のワークの固定、研削、放電加工、ワイヤーカット加工におけるワーク固定等、多くの用途で活用できます。もちろん液中での使用も可能です。高さ(mm)40
  • 噴流穴付角形永磁チャック カネテック

    噴流穴付角形永磁チャック

    カネテック
    579,800税込637,780
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。 標準タイプと比べて防水性を強化しました。
    用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)55