緑色 丸形警光灯 2N型
従来のフラッシュランプ(キセノン放電管タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸型警光灯2N型」が新登場!
・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負担を軽減!
・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減
・12/24V 兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進
- 備考
- ・M6取付ボルト(3ヶ)同梱
・管ヒューズ(3A)は本体内蔵です。コード長:300mm
- 電圧
- 12/24 V
- 種類
- ボルト直付タイプ
- 消費電力(W)
- 5
- 本体質量(kg)
- 0.6
- 光源
- LED
- 閃光数(min-1[回/分])
- 220
- 光度(cd)
- 110
- 色(グローブ)
- 緑
- 内容量
- 1個
注意
※【ご注意】※シガーライタープラグを切断してのご使用はおやめください。
※製品の故障、損傷の原因となります。
※ランプのシガーライタープラグにはヒューズを内蔵しております。
※シガーソケットから、プラグを抜く場合はプラグを持って抜いてください。
※ヒューズ交換の際は指定の管ヒューズを使用してください。
※ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※画像・イラストはイメージです、実際のものとは異なって見える場合があります。
※製品の性能・品質改良のため、仕様、デザイン等をお断りなく変更する場合があります。
※取り付けは法規を遵守してください。
トラック電装 の新着商品
カテゴリ
























