カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンH型スタンド 大
三商¥83,980税込¥92,3781個6日以内出荷耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)質量(kg)4.4(台のみ)サイズ大高さ(mm)1000シャフト径(Φmm)16支柱(mm)Φ16×1000A×B×C(mm)250×134×300台座形状H形
ラボジャッキ ノブ式
三商¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷仕様スラストベアリング仕様寸法(mm)(上板×下板)300角×300角揚程(mm)88~490静止荷重(kg)45最高高さ(mm)490最低高さ(mm)88
テラジャッキ ラチェット式
三商¥41,980~税込¥46,178~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
バスツール
三商¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷恒温循環装置と接続して熱媒を循環させ、恒温槽として使用できます。ジャケット付の二重缶。外側ジャケット部は真空断熱されています。アイデア次第で、低コストで様々な用途に使えます。材質SUS304厚さ(mm)1
セーフティリング
三商¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷三角・丸底・茄子形フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止に!。鋳鉄にビニールコーティング(3mmt)したもので、水槽内での使用温度範囲は-20℃~+110℃です(直火は不可)。
スピードボーラー
三商¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。特殊溝付刃(No.~12のみ)により、一層スピーディーな穴開けが可能です。押出し棒付。種別12本組ハンドル付
精密プラスチックピンセット
三商¥479税込¥5271個当日出荷微小なチップや電子部品、時計部品の取扱い等にご利用下さい。材質ガラス補強材入りPOM先端鋭先寸法(幅W×長さL)(mm)11×114耐熱温度(℃)100
スリムラインストレージボトル
三商¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。材質(キャップ・液切リング)PPねじ規格GL-45
ガロン瓶収納ボックス
三商¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。別売のカギを付けることができるので安全管理に役立ちます。仕様ヒンジ蓋、鍵止め金具あり材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)15まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
ガロン瓶用コネクターキャップ
三商¥8,998税込¥9,8981個当日出荷M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)付属品PS製カバーキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
SGボトル45mm用穴あきキャップ
三商¥5,498税込¥6,0481個当日出荷SGボトルねじ規格45用の穴アキキャップにPPホースコネクターをセットしています。※。キャップ開閉時に、ホースがよじれません。ねじ規格45材質(キャップ)フェノール材質(Oリング)フッ素ゴムコネクタ外径Φ6mm×2材質(コネクタ)PP