絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,665件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高真空コック 三商

    高真空コック

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    精密な摺合せによりコック部のリークが極めて少なく高真空度に使用できます。
  • 硬質角度付ガラスロート 三商

    硬質角度付ガラスロート

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 培養瓶 三商

    培養瓶

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • 硝子フィルター アリン氏管型 三商

    硝子フィルター アリン氏管型

    三商
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    容量(mL)30板直径(Φmm)20足径(Φmm)7
  • 硝子フィルター ロート型 三商

    硝子フィルター ロート型

    三商
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • 分液ロート 円筒形 三商

    分液ロート 円筒形

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 分液ロート スキーブ形 三商

    分液ロート スキーブ形

    三商
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
  • 冷却器 玉入(アーリン) 三商

    冷却器 玉入(アーリン)

    三商
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    ゴム止外径(Φmm)9
  • 冷却器 リービッヒ 三商

    冷却器 リービッヒ

    三商
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ゴム止外径(Φmm)9
  • 共通摺合せ連結管 オフセット型 三商

    共通摺合せ連結管 オフセット型

    三商
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • セパラブルフラスコ 丸形 三商

    セパラブルフラスコ 丸形

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
  • ホモジナイザー 硝子製 イボなし 三商

    ホモジナイザー 硝子製 イボなし

    三商
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    オートクレーブ可能。
  • ホモジナイザー PTFEペストル 三商

    ホモジナイザー PTFEペストル

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
  • 全燐・全窒素分析用 三商

    全燐・全窒素分析用

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    オートクレーブに直接使用できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
    材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)容量(mL)100内径(Φmm)28.41目盛(mL)10精度(%)2以内キャップ28外径×長さL(Φ×mm)32×210パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
  • ふらん瓶立て 三商

    ふらん瓶立て

    三商
    9,098税込10,008
    1個
    3日以内出荷
    SANSYOふらん瓶100・102ml用。インキュベーションから洗浄、保管までご使用できます。
    材質SUS304角穴(mm)57外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×131×66配列2×5
  • 卓上型アスピレーター 三商

    卓上型アスピレーター

    三商
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
    付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
  • 撹拌機 三商

    撹拌機

    三商
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
    付属品クランプ1個、チャックハンドル1個質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモータモーター出力(W)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
  • デジタルマグネチックスターラー 三商

    デジタルマグネチックスターラー

    三商
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
    付属品30mm撹拌子1個質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])85~1750電源AC100V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~50000撹拌台寸法(mm)W200×D180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71
  • ペンシルミキサー 三商

    ペンシルミキサー

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。Φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
    付属品1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本シャフト径(Φmm)軸:3、先端:8回転数(min-1[r.p.m])7000電源単3形アルカリ乾電池2個シャフト長さ(mm)120本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)26×197(突起部除く)材質(シャフト)軸:ステンレスSUS316L、先端:フッ素樹脂(PCTFE)
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱

    三商
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    ウォーターバスの他、オイルバスに取付けて、容器の固定用にお使い頂けます。
    材質SUS304外径(Φ)×全長(mm)9×400
  • シリコンラバー付 ステンレスコンラージ棒 三商

    シリコンラバー付 ステンレスコンラージ棒

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製コンラージ棒の取っ手部分をシリコンコートしました。グリップ力が上がり操作がしやすく、火炎滅菌時に取っ手が熱くなりにくくなりました。ステンレス材質SUS304。
    先端寸法(mm)約35径(Φ)×全長(mm)約4×190
  • ステンレスコンラージ棒 三商

    ステンレスコンラージ棒

    三商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強度が強く錆びにくいステンレス製のコンラージ棒。
    材質SUS304先端寸法(mm)約35径(Φ)×全長(mm)約4×190
  • ガラスビーズ滅菌器 三商

    ガラスビーズ滅菌器

    三商
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
    仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)電源(V)AC110(50/60Hz)消費電力(W)120温度範囲(℃)100~300表示精度≦±5℃
  • 白衣 ダブル 女子用 三商

    白衣 ダブル 女子用

    三商
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    抗菌加工済。
    ホワイト混率(%)ポリエステル65、綿35袖口仕様
  • 白衣 ダブル 男子用 三商

    白衣 ダブル 男子用

    三商
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    抗菌加工済。
    ホワイト混率(%)ポリエステル65、綿35袖口仕様
  • 定性濾紙 QL-B 三商

    定性濾紙 QL-B

    三商
    419税込461
    1個(100枚)
    3日以内出荷
    粒子保持能(μm)15~20質量(g/m2)80±4灰分≦0.15%ろ過速度35~70(ヘルツベルグ)(秒)
  • チューブフロート 三商

    チューブフロート

    三商
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。ご自由に穴を空けて頂ける穴無規格です。
    種別穴無材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×10
  • フリーズボックス 100穴 三商

    フリーズボックス 100穴

    三商
    16,980税込18,678
    1個(20個)
    5日以内出荷
    仕切り、100穴タイプの2.0ml/1.5mlチューブ用フリーズボックス。
    材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×52.2
  • フリーズボックス 20穴 三商

    フリーズボックス 20穴

    三商
    6,798税込7,478
    1個(10個)
    4日以内出荷
    紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、20穴タイプ。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造になっています。
    材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×77×50耐冷温度(℃)-80
  • 三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き 三商

    三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    PTFEコック付。。白はJIS規格クラスA(JISマーク入)。
  • PX ディスポメスピペット 三商

    PX ディスポメスピペット

    三商
    19,980税込21,978
    1個(100本)ほか
    3日以内出荷
    取出しやすいカラーコード付Steri-View™包装。容量を色で識別することができます。。マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています。。個包装、綿栓入、滅菌済。
  • 毛細管ピペット 10μl 三商

    毛細管ピペット 10μl

    三商
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
    容量(μL)10
  • ピペット・エイドXL 三商

    ピペット・エイドXL

    三商
    85,980税込94,578
    1個
    6日以内出荷
    従来のピペッターより軽量で取っ手が長く、腕を持ち上げなくてすむため、作業中の負担が軽減されます。。新ポンプにより静音性、稼働時間が向上しました。。吸引・吐出スピードは3段階に調節できます。。TCフィルターを内蔵。
    付属品壁掛型ホルスター、交換用TCフィルター4ヶ全長(mm)250容量(mL)使用ピペット:1~100質量(g)227電源110V電池3.6VNiMH電池(充電型)
  • 三商 駒込ピペット 三商

    三商 駒込ピペット

    三商
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    純硬質 滲透焼付目盛
    仕様純硬質 滲透焼付目盛材質ほうけい酸ガラス-2目盛あり
  • プラスチックパスツールピペット 三商

    プラスチックパスツールピペット

    三商
    24,980税込27,478
    1個(200本)
    6日以内出荷
    ガラスピペットと同様の吸引正確性で、かつプラスチック製の為、割れる心配がなく安全です。。柄は柔軟で曲げることができるので、ピペットの先端が届きにくいチューブでも吸引し易くなります。。メディカルグレードのポリスチレンを使用し、クラス100,000のクリーンルーム(ISOクラス8相当)で製造されています。。個別包装で滅菌されているので、コンタミネーションの心配がありません。
    区分7滅菌滅菌済
  • 265 30 アキュジェットプロ用 三商

    265 30 アキュジェットプロ用

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アキュジェットプロ(73-0028)用のメンブレンフィルターです。
  • 中村式ゲルベルゴム帽 三商

    中村式ゲルベルゴム帽

    三商
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    標準付属の押棒を使用することで、中の脂肪柱を読取り易い目盛に合わせることができます。
    セット内容ゲルベルゴム帽×10、押棒×1
  • ストップコックバルブ 三方コック 三商

    ストップコックバルブ 三方コック

    三商
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    材質真鍮・クロムメッキ接続口1.メス、2.オス、3.オス
  • F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル 三商

    F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
    チャンネル数8
  • F1-Clip Tip ピペット シングル 三商

    F1-Clip Tip ピペット シングル

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。