絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,666件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共通空冷管 300mm 三商

    共通空冷管 300mm

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    冷却部長さ(mm)300ゴム止外径(Φmm)8
  • 共通冷却器リービッヒ 300mm 三商

    共通冷却器リービッヒ 300mm

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)30ゴム止外径(Φmm)8
  • ジュワー瓶型トラップ 三商

    ジュワー瓶型トラップ

    三商
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    下部共通19/38
  • 共通摺合せ短型縮小アダプター 三商

    共通摺合せ短型縮小アダプター

    三商
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
  • 共通摺合せ連結管 クライゼン型 三商

    共通摺合せ連結管 クライゼン型

    三商
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    枝管角度(度)約60側管(上部)15/25
  • 枝付フラスコ 三商

    枝付フラスコ

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    枝管角度(度)約75
  • コック付共通摺合せ水分定量受器 三商

    コック付共通摺合せ水分定量受器

    三商
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 共通摺合せ水分定量受器 三商

    共通摺合せ水分定量受器

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    コック無し共通摺合せ寸法(TS)24/40
  • ニンジン型 沈殿瓶 三商

    ニンジン型 沈殿瓶

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    全長(mm)195~203容量(mL)100外径(Φmm)36~37.7口内径(Φmm)17±1目盛間隔(mL)0.05~25
  • フィルターホルダー 足部 三商

    フィルターホルダー 足部

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
    適合Φ47mm用足径(Φmm)×長さL(mm)14×97
  • フィルターホルダー 吸引瓶なし 三商

    フィルターホルダー 吸引瓶なし

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
    適合47用種別一式セット(吸引瓶なし)
  • センターリング ニトリル 三商

    センターリング ニトリル

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱温度(℃)-50~100材質(Oリング)ニトリル
  • ラボミル用ガラス容器 三商

    ラボミル用ガラス容器

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • ボトルブレンダー用 三商

    ボトルブレンダー用

    三商
    3,498税込3,848
    1セット(10個)ほか
    6日以内出荷
  • ブレンダー用 三商

    ブレンダー用

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
  • ワンダークラッシャー用150mlSUS交換容器 三商

    ワンダークラッシャー用150mlSUS交換容器

    三商
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
  • ワンダークラッシャー 三商

    ワンダークラッシャー

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    粉砕容器と本体モータ部は分離式。容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
    付属品クリーナーブラシ質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)モーター(W)1200定格時間(分)1外寸法(mm)Φ170×H330容器寸法(Φ×mm)108×H51
  • ワンダーブレンダー用 三商

    ワンダーブレンダー用

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ペレットペッスル 三商

    ペレットペッスル

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    高回転コードレスモーターにペッスルを取付け、マイクロチューブ内の細胞や組織をホモジナイズします。
    種別コードレスモーター電源単3形乾電池2個
  • 超音波ホモジナイザー 三商

    超音波ホモジナイザー

    三商
    479,800税込527,780
    1個
    8日以内出荷
    各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。
    寸法(mm)【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320質量(kg)【発振器】4.5、【振動子】0.53出力(W)【振動子】常用:30~40、最大:50電源AC100V-1Φ 50/60Hz 3A周波数(kHz)20機能パルサー機能:時間設定可能チップ径(Φmm)標準3タイマー連続・タイマーモード
  • 電磁スターラー 三商

    電磁スターラー

    三商
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    本体前面にあるボリュームつまみで回転数を制御。本体外装はステンレススチール製でより堅牢。
    質量(kg)約6電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])130~990コード長さ(m)電源コード約1.8/接続コード約2撹拌容量(mL)1~800外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35使用環境条件-10~+40℃(湿度95%時)
  • 大容量マグネチックスターラー 三商

    大容量マグネチックスターラー

    三商
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    上にオイルバス等を設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な撹拌が可能。撹拌子の飛び跳ね・回転不良を防ぐ撹拌制御機能、自動スロースタート機能付。最大回転数から約2秒以内に撹拌子を停止させるクイックストップ機能付き。
    質量(kg)約2.4回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10毎の切替)電源AC100V 50/60Hz撹拌容量(mL)100~40000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×295×35使用環境条件本体:-10~+56℃(湿度30~80%時)、ACアダプタ:+5~+40℃(湿度30~80%時)撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切替
  • リモートドライブ電磁スターラー 三商

    リモートドライブ電磁スターラー

    三商
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷
    従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。
    質量(g)約200回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz撹拌容量(mL)1~800外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃撹拌能力3W撹拌数中央1ヶ所
  • 被覆熱電対 フッ素樹脂被覆 三商

    被覆熱電対 フッ素樹脂被覆

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    14日以内出荷
    Φ0.32mmのK熱電対素線にフッ素樹脂被覆を施した被覆熱電対です。
    使用温度範囲(℃)-200~200センサータイプK熱電対被覆フッ素樹脂端子M-4
  • ジャックパネル 三商

    ジャックパネル

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
  • 高温用温度センサ 三商

    高温用温度センサ

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    温度(℃)シース過熱限度:1200感温部(mm)Φ3.2×L500
  • 六角フロート 三商

    六角フロート

    三商
    14,980税込16,478
    1セット(100個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    表面張力によりフロート同士が引き寄せ合い、きれいに並びます。
  • プレート遠心機 三商

    プレート遠心機

    三商
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    上部がシールされたPCRプレート2枚を素早くスピンダウン。プレートの高さは25mm程度まで対応可能。スカート付・スカートなし・セミスカート各種の96ウェル、384ウェルプレートに対応。
    質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])2500電源AC110V 50/60Hz 40W遠心力(xg)500外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×225×185
  • 小型遠心機 三商

    小型遠心機

    三商
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
    付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V 50/60Hz 0.5A処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本遠心力(xg)2300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
  • 3Dシェーカー 三商

    3Dシェーカー

    三商(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
    仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本質量(g)880電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20(固定)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150耐荷重(g)800回転角度(°)20(固定)
  • パーソナルインキュベーター 三商

    パーソナルインキュベーター

    三商
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。
    付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)(室温+5)~50容量(L)5.1電源AC100V 50/60Hz 100Wヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±1.0℃(無負荷時)温度分布±1.5℃(無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
  • 手動式ターンテーブル 三商

    手動式ターンテーブル

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手動で回すだけで操作、スプレーディングが簡単にできます。鋳鉄製。
    テーブル内径(Φmm)94
  • キャリブレートループ 三商

    キャリブレートループ

    三商
    13,980税込15,378
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    40本ずつシールパックされており、開封後再びシールできるようになっています。保管時のコンタミを防げます。製造されるループの各々のロットについては、ASM(American Society for Microbiology)で頻繁に引用されるEvansBlue染色法を用いて定量精度の厳しい品質管理を行っております。ガンマ線滅菌済み。
  • ディスポループ 三商

    ディスポループ

    三商
    10,980税込12,078
    1セット(500個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    γ線滅菌済の使い捨てディスポループです。ガス炎に近づけても周りを汚染するようなことはありません。ポリプロピレン製。
    材質ポリプロピレン全長(mm)220
  • トランスファーピペット 三商

    トランスファーピペット

    三商
    5,798税込6,378
    1セット(500個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溶出成分の少ないポリエチレン製。
  • ビセラバッグ専用槽 三商

    ビセラバッグ専用槽

    三商
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    上蓋を両サイドからロックでき、積重ねが可能。PP製。シリコンパッキン付で機密性が高く、ホルマリンにも対応。
    種別パッキン付
  • コパン パスツールピペット 三商

    コパン パスツールピペット

    三商
    5,498税込6,048
    1セット(500個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    クロスコンタミの危険性のない、トランスファーピペットです。高品質ポリエチレン製で、毒性は一切なく、焼却可能です。熱によるシール、液体窒素等の低温での凍結ができます。ポリエチレン製。
    材質ポリエチレンピペットの種類パスツールピペット
  • ラミーバッグA 三商

    ラミーバッグA

    三商
    20,980税込23,078
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    採集検体の標本に最適。長期保存の場合、上部に熱シールをすれば安心して保存。底部特殊加工で標本を入れると底が広がり立ちます。記入欄付き。チャックシールにより内部は密閉を保ち、ホルマリン液がもれません。
    寸法(mm)90×165×H30
  • BACct コロコロマッシャー 三商

    BACct コロコロマッシャー

    三商
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
    質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195処理容量(mL)総量50~100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
  • BACct コロニービュアー 三商

    BACct コロニービュアー

    三商
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックシャーレと乾式培地の両方のコロニー観察に対応。LED光の強さを調節することができます。横からの光を反射させ、目が疲れにくい構造となっています。
    付属品拡散プレート、方眼プレート、専用ACアダプタ寸法(mm)観察台:104×125質量(g)約1050電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×215×39