絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,665件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 植物組織培養用ジョイント 三商

    植物組織培養用ジョイント

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
    種別ジョイント部材質PP入数60
  • 昆虫飼育用小型ディッシュ 三商

    昆虫飼育用小型ディッシュ

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やドラッグスクリーニングに使用。
    材質PS寸法(mm)50×15入数200
  • 昆虫飼育用ディッシュ 三商

    昆虫飼育用ディッシュ

    三商
    51,980税込57,178
    1セット(200個)
    3日以内出荷
    小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。
    材質PS寸法(mm)100×40
  • ジョンソン リトマス試験紙 三商

    ジョンソン リトマス試験紙

    三商
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リトマス試験紙は溶液の酸性あるいはアルカリ性を判断するために使用します。リトマスレッドは溶液がアルカリ性の時は赤から青に変色します。リトマスブルーは溶液が酸性の時は青から赤に変色します。リトマスニュートラルは溶液が酸性の時は紫から赤に、アルカリ性の時は紫から青に変色します。
  • フィルターピンセット 三商

    フィルターピンセット

    三商
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    クロス設計で、力を入れずにメンブレンを保持できます。オートクレーブ可。
    長さ(mm)105形状曲先端
  • 展開槽用ガラス蓋板 三商

    展開槽用ガラス蓋板

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    TLC展開槽(15-0026、0025)用のガラス製蓋板です。4ヶ所に装着できるストッパー付です。
    種別TLC-1S、TLC-1用
  • 展開槽用ステンレス蓋 三商

    展開槽用ステンレス蓋

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    TLC展開槽(15-0024)用のステンレス製蓋です。
    種別TLC-mini用
  • マイクロチューブラック 三商

    マイクロチューブラック

    三商
    6,898税込7,588
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。
    材質ポリプロピレン形状角型使用温度(℃)-70~+100立て数(本)16適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
  • 96穴プレート 黒 平底 三商

    96穴プレート 黒 平底

    三商
    17,980税込19,778
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    材質PS容量(μL)約380滅菌未滅菌外寸法(mm)約86.1×128.3×H14.51ウェル深さ(mm)約10.8ウェル径(mm)約7.0フタの有無
  • カクハンチューブ 三商

    カクハンチューブ

    三商
    40,980税込45,078
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。
    材質PP遠心強度6000xg
  • 5mlプレップチューブ 三商

    5mlプレップチューブ

    三商
    6,098税込6,708
    1セット(250個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    -90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
  • コニカルチューブスタンド 三商

    コニカルチューブスタンド

    三商
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    50mLコニカルチューブまたは直径27mmの遠心チューブ1本用のスタンドです。グリップ付は持ち上げた時に台が外れません。ポリスチレン製。
  • デジタル温度調節器 三商

    デジタル温度調節器

    三商
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。電源は95~240Vのフリー電源。アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。
    材質センサシース:ステンレス SUS304質量(kg)約1.5電源AC95~240V 50/60Hzセンサー寸法(mm)Φ3.2×L150温度精度±0.5%FS±1digit出力容量MAX15Aリード線(m)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×100端子台M-4ネジ止め
  • 外科直剪刀 三商

    外科直剪刀

    三商
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外して洗浄・乾燥ができます。
    材質SUS420J2全長(mm)145
  • 上口デシケーター 三商

    上口デシケーター

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。
    材質硬質一級ガラス製材質(本体)一級硬質硝子
  • デシケーター 並型 三商

    デシケーター 並型

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    耐久性の高い硬質一級ガラス製
  • 共通摺合せ試薬瓶 三商

    共通摺合せ試薬瓶

    三商
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ブロー成形品で安定感のある形状です。耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せで、ころがりにくい八角形です。
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
    材質硬質1級ガラス容量(mL)2000外径×高さH(Φmm×mm)141×250口内径(Φmm)31.5ねじ規格45
  • ねじ口試験管 茶 三商

    ねじ口試験管 茶

    三商
    14,980税込16,478
    1セット(30個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強化硬質硝子製。遮光性のある茶色。品種が豊富でさまざまな用途に対応
  • 水道法試験管 三商

    水道法試験管

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    厚生労働省告示第261号特定酵素基質培地法準拠による水中の大腸菌検査に最適です。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能
    容量(mL)110目盛(mL)110(10mL目盛り)材質(キャップ)PBT長さL×直径(mm×Φmm)210×32材質(パッキン)シリコン/PTFEライナー
  • 茶試験管 リム付 三商

    茶試験管 リム付

    三商
    2,698税込2,968
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷
  • 共通摺合せ試験管 目盛付 三商

    共通摺合せ試験管 目盛付

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
  • NMRサンプルチューブ 5mm 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。
    仕様肉ムラ:40μm全長(mm)180内径(Φmm)4.220+0.01-0外径(Φmm)4.965
  • 石英セル 全面透明 三商

    石英セル 全面透明

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
    板厚(mm)1.25
  • 標準石英セル 2個マッチング 三商

    標準石英セル 2個マッチング

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ES石英硝子は純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。ガラスのフタ付。エアーブランク測定値をすべての製品に添付しています。
    光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • 共通摺合せ排気管 直管 コック付 三商

    共通摺合せ排気管 直管 コック付

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質(コック)ガラス吸引口外径(Φmm)8
  • 共通摺合せ肉厚ナス型フラスコ 三商

    共通摺合せ肉厚ナス型フラスコ

    三商
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    一般的な共通摺合せブランクに比べ約30%肉厚で、機械的強度が増しています。
  • 共通摺合せ分液ロート 三商

    共通摺合せ分液ロート

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    タイプ平衡型 ガラスコック付
  • セパラブルフラスコ溝付用 三商

    セパラブルフラスコ溝付用

    三商
    699税込769
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • セパラブルカバー 溝付 三商

    セパラブルカバー 溝付

    三商
    23,880税込26,268
    1個
    3日以内出荷
    フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
  • 共通摺合ナス型フラスコ 三商

    共通摺合ナス型フラスコ

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    共通摺合せ寸法(TS)29/32
  • 透明摺合せ排気管 曲管 三商

    透明摺合せ排気管 曲管

    三商
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    角度(°)約90吸引口外径(Φmm)8
  • 透明摺合せ径違い管 縮小用 三商

    透明摺合せ径違い管 縮小用

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 透明摺合せ丸底フラスコ 三商

    透明摺合せ丸底フラスコ

    三商
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 共通摺合せ冷却管 ジムロート 三商

    共通摺合せ冷却管 ジムロート

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
    種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35吸引口外径(Φmm)8
  • 共通摺合せシュレンク管 三商

    共通摺合せシュレンク管

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ノズル外径(Φmm)8共通摺合せ寸法(TS)15/25
  • 共通摺合せ連結管 Y字管 三商

    共通摺合せ連結管 Y字管

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • SPCトラップ球 傾斜型 三商

    SPCトラップ球 傾斜型

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
  • 比重瓶 三商

    比重瓶

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    容量(mL)約20内径×高さH(Φmm×mm)22×70