絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,665件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ARTノンフィルターチップ 三商

    ARTノンフィルターチップ

    三商
    6,898税込7,588
    1個(96本×10箱)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    残液量の少ないローリテンションチップ。
  • ARTノンフィルターチップ 三商

    ARTノンフィルターチップ

    三商
    7,198税込7,918
    1個(96本×8箱)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    滅菌済。
  • フィンピペット F3 三商

    フィンピペット F3

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
  • フィンピペット F-スタンド 三商

    フィンピペット F-スタンド

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    可変量(μL)0.02
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
  • 三商 マイクロピペット用回転式 スタンド6本立て 三商

    三商 マイクロピペット用回転式 スタンド6本立て

    三商
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    仕様掛数6本材質PC
  • 三商 マイクロピペット 三商

    三商 マイクロピペット

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。セーフティフィルター付。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
    材質フッ素ゴム容量(μL)200~1000最小目盛(μL)2精度(%)最小(200μl)±1.5%、最大(1000μl)±0.5%オートクレーブの可否不可
  • 三商 マイクロピペット 三商

    三商 マイクロピペット

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
  • 耐薬品性ピペット IT-G 三商

    耐薬品性ピペット IT-G

    三商
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。。製品毎に検定成績書付。1年間保証付。
    容量(μL)20~200最小目盛(μL)0.5
  • オートビュレットBS型(本体) 茶 三商

    オートビュレットBS型(本体) 茶

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
    精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
  • 手動ピペット mLINE 三商

    手動ピペット mLINE

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
    容量(μL)500-5000カラーコードグリーン適合チップスタンダードチップ(μl):5000最小目盛(μL)10正確度5000μl:0.50%2500μl:0.60%500μl:2.00%再現性(%)5000μl:0.20、2500μl:0.30、500μl:0.60オートクレーブの可否操作方式手動ロック機能あり
  • オートビュレットB型(本体) 白 三商

    オートビュレットB型(本体) 白

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
    精度±1%再現性±0.1%
  • チップ ピペットマンP-10ml用 三商

    チップ ピペットマンP-10ml用

    三商
    5,398税込5,938
    1個(100本)
    91日以内出荷
    ピペットマンP-10ml用。。オートクレーブ可能(121℃、15分)。 。1mlきざみに目盛が付いています。
    適合ピペット:GISONP-10m全長(mm)161
  • フィンチップ 三商

    フィンチップ

    三商
    19,980税込21,978
    1個(96本×10箱)
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードタイプのチップです。。滅菌済みです。
    容量(μL)100-1000
  • フィンチップ 三商

    フィンチップ

    三商
    12,980税込14,278
    1袋(1000本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フレキシブルで洗練されたハイエンドユーザー向け。。軽い力で着脱でき、かつ密着性が良好で精度の高いピペッティングが可能。
  • スタンド 三商

    スタンド

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ニチペットプレミアム、EXⅡ、EXPlusⅡ、V、Fに適合します。
    材質ABS製
  • HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用 三商

    HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用

    三商(1件のレビュー)
    8,000税込8,800
    1個
    当日出荷
    有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
    仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
  • 手持数取器 三商

    手持数取器

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カラフルで軽くさびに強い
    表示4桁材質(ケース)ABS樹脂
  • 繰り返し機能付タイマー 三商

    繰り返し機能付タイマー

    三商(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。
    質量(g)94電源単4乾電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×23×69表示形式デジタル最大設定時間99分59秒(1秒)アズワン品番64-8891-90防水性防滴型カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
  • マノスターゲージ 三商

    マノスターゲージ

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。机上水平置き。
    最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
  • マノスターゲージ 三商

    マノスターゲージ

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。壁掛垂直置き。
    最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
  • ロガー付日射計 本体 三商

    ロガー付日射計 本体

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    太陽電池や太陽光発電などの評価・検査用として、0~2000W/m2の日射量が直読可能。。38000までの測定データを保存することができ、保存したデータはRS232CおよびUSB2.0を介してPCに送信。。本体はプローブ接続時も保護等級IP66。
    測定範囲0~2000W/m2質量(g)約470(電池含む)規格本体(通信ケーブル付)電源単3乾電池4個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×180(突起部含まず)
  • 高精度デジタル気圧計 三商

    高精度デジタル気圧計

    三商
    87,980税込96,778
    1個
    15日以内出荷
    ピエゾ抵抗素子を採用し、0.1hPaごとの高精度測定。。小型軽量ながら明るく見やすいLED表示。
    仕様一般品外形寸法(mm)約125×32×80電源AC100V、50mA以下/専用ACアダプタ付属最小表示0.1Pa精度±0.7hPa以内使用環境0~+40℃測定範囲(hPa)700~1100
  • 電動式アスマン通風乾湿計 三商

    電動式アスマン通風乾湿計

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
    測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)100×105×430
  • 風車型風向風速発信器 三商

    風車型風向風速発信器

    三商
    459,800税込505,780
    1個
    欠品中
    風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0~1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0~1Vに変換して出力。
    仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP出力0~1VDC電源C12V消費電力C12V時約23mA測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上出力抵抗500Ω以下
  • 標準デジタル白金温度計 サンピーティー用交換センサ 三商

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー用交換センサ

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)。
    仕様標準タイプ測定範囲-99.99~400.0℃規格Pt100(classA、4線式)コード長さ(m)約1
  • 標準デジタル白金温度計 サンピーティー 三商

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
    質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)0.1℃(200.0~850.0℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±(0.1%+0.05)℃
  • サニタリーサーモ プロ用交換センサ 三商

    サニタリーサーモ プロ用交換センサ

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
    寸法(mm)検知部:3(先端2.0)×110ケーブル長(m)約1
  • サニタリーサーモ用センサ 三商

    サニタリーサーモ用センサ

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    センサ検知部が250mmと長く、飲料水やスープの温度測定に最適です。
    仕様飲料水・スープ用寸法(mm)検知部:3×250測定範囲(℃)-30~280先端形状先丸
  • サニタリーサーモ用センサ 三商

    サニタリーサーモ用センサ

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    センサの根元から先端までΦ3mmと太く、高強度です
    仕様半固体用寸法(mm)検知部:3×110測定範囲(℃)-50~280
  • オプションセンサ 三商

    オプションセンサ

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法(mm)検知部:3×410先端形状先丸測定温度範囲(℃)-30~280
  • ペッテンコーヘル用 三商

    ペッテンコーヘル用

    三商
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ペッテンコーヘル水温計の交換用温度計のみです。
    最小目盛(℃)0.5目盛範囲(℃)-10~50
  • 水銀足長棒状温度計 三商

    水銀足長棒状温度計

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最小目盛(℃)1
  • アルコール棒状温度計 青液 三商

    アルコール棒状温度計 青液

    三商
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    見やすい青液を使用しています。水温・地中温度の測定に向いています。
    全長(mm)300最小目盛(℃)1
  • 水銀精密温度計 1/10目盛 三商

    水銀精密温度計 1/10目盛

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    最小目盛(℃)0.1
  • YO式酒精計 国税庁型 120P 三商

    YO式酒精計 国税庁型 120P

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    120P 鉛玉入り(120cc)。社内検査成績書付。東京都検定証印付。
    1目盛(%)0.001
  • 軽ボーメ 三商

    軽ボーメ

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ボーメ度範囲10~72
  • 酒精計 10本組 三商

    酒精計 10本組

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。
    全長(mm)300最小目盛0.1(vol%)
  • ボイコース密度計 三商

    ボイコース密度計

    三商(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。
    規格標準品最小目盛(g/cm3)0.001目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050