こんなお得な商品も!

クラッチロックナットレンチ 20×24
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5
内径(Φmm)20×24
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

ユニバーサルホルダー
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品ゆるみ防止のロックナット
全長(cm)32
ピン径(Φmm)5.5と11
穴間隔(mm)(ピン)45-145
ピン長さ(mm)45~145
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
フライホイール(アウターローター)およびインナーローター取り外し用特殊工具。
主な適合車種リモコンJOG(SA16J)、グランドAXIS100、BW'S100、ZZ、レッツ系、アドレス110/V100など
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
センタースプリング、クラッチシューなどの組み付け・取り外しに!
ホンダ・ヤマハスクーター(50cc系)のクラッチスプリング、センタースプリング、クラッチシューなどの組み付け・取り外しの他、モンキー系ノーマルクラッチ/メーカー一次側強化クラッチ、DAX70系2ディスククラッチ等の分解・組み付けにも使用できます。
主な適合車種ホンダ50ccスクーター、リード90(100は不可)モンキー系ノーマルクラッチ、DAX70系2ディスククラッチヤマハ50ccスクーター、グランドAXIS100、AXIS90、JOG90など
1個
¥5,298
税込¥5,828
26日以内出荷
プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
商品構成セット品
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5
内径(Φmm)18.3
外径24mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
こんなお得な商品も!

フライホイールプーラー 2way
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
二面幅(mm)34
差込角(sq.)12.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

クラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応
モノタロウ
¥729
税込¥802
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5
外径×内径(Φmm)30×24
代表車種モンキー/バハ、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RT など
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

バンドホルダー
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング
適合範囲(mm)Φ50~Φ120
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)
タンク容量(mL)800
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
幅(mm)57
全長(mm)190
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャリパーピストンツール
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合内径(Φmm)(ピストン)17.5~37
全高(mm)(先端部)13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキフルードサブタンク 1L
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
容量(mL)250
質量(g)175
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合車種汎用
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
実走テストを繰り返し、最適なスプリング特性に煮詰めたローダウンフロントフォークスプリング。フロントフォークをトップブリッジから大きく突出することなく、車体姿勢を水平に近いシルエットにします。
仕様●フロントフォーク分解に必要な特殊工具の六角ツール17mm付属。
付属品六角ツール(17mm)
サイズ●自由長:485mm、外径Φ24.8
外径(Φmm)24.8
自由長(mm)485
適合車種SR400/500(85~)
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
アスクルシャフトをスムーズに脱着できるリアホイールのサポート工具。バイクのリアホイール脱着時、無理な姿勢での作業で苦労していませんか。この脱着サポートをリアホイールの下に差し込むことで、タイヤを自力で保持する必要がなく無理なく作業が完了。シャフトが外れたら、ホイールはスロープを転がして脱着ができます。ホイールを保持しながらアスクルシャフトを抜いたり外したりしてプラスチックハンマーで叩くことなく楽に作業ができます。・タイヤを外す場合。リアスタンドまたはセンタースタンドをかけ、ホイール前方から脱着サポートをクサビのようにタイヤの下へ差し込む。付属の補助バーを脱着サポートのフックに掛け、軽く引いてタイヤの座りをよくする。水平に保たれたアクスルシャフトを抜く。前にホイールを押してチェーンをゆるめる。スプロケットからチェーンを外す。チェーンを外した後、ホイールを後ろに転がす。・タイヤを付ける場合。タイヤを脱着サポートのスロープに上らせチェーンを掛ける。補助バーを左右前後に動かし、アスクルシャフト穴を調整する。シャフト穴にアスクルシャフトを通す。通らない場合、キャリパーブラケトを動かして微調整し通り芯を出す。アスクルナットでタイヤを固定する。・本体:全長250×幅100×高さ80/板厚1.6(mm)、補助バー:全長310mm/Φ8。・スチール製黒塗装仕上げ
用途リアホイール脱着時のサポート工具。タイヤを自力で保持する必要がなく、無理な姿勢での作業が不要。アスクルシャフトの穴の位置を簡単に調整。脱着サポートの傾斜を利用し、ホイールの持ち上げ不要。本体:全長250×幅100×高さ80/板厚1.6(mm)、補助バー:全長310mm/Φ8
板厚(mm)1.6
本体サイズ(mm)全長250×幅100×高さ80
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード