「左側」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。メーカー製クラシックキャリア(品番:61039 / 61040)、またはメーカー製グラブバー(品番:61053 / 61055)とヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。別途部品の買い足し無し。・推奨バッグサイズ12L以下
用途バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ヘンリービギンズのサドルバッグ12L以下の装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm。クラシックキャリア(品番:61039 / 61040)、またはグラブバー(品番:61053 / 61055)と、ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)の同時装着可能
種別左側専用
最大積載量(kg)5
適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:97936。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23
塗装色マットブラック
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:97014。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20
塗装色マットブラック
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
エンジンプロテクター用の補修品。【適合車種】。XSR900(22)。・左側キット
適合車種XSR900(22)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。
付属品車種専用取付キット
材質スチール
仕上黒塗装仕上げ
適合車種BOLT
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:32089。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
・片側補修用キット。 ※転倒等で片側のみ交換されたい方用のキット。
・(91609)用補修。
適合車種MT-09/A(’14~’15)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ホットグリップ ビルトイン4Sn(10154)用のグリップ左側。
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
・片側補修用キット。 ※転倒等で片側のみ交換されたい方用のキット。
・(79941、79942)用補修。
適合車種ZRX1200DAEG(’09~’16)、ZRX1200R/S(ALL)、ZRX1100/Ⅱ(ALL)
1セット
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着が可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。推奨バッグサイズ12L。最大積載量5kg
用途適合車種:GB350C(24)左側専用。ヘルメットホルダー付き。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘンリービギンズのサドルバッグ12Lの装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm
最大積載量(kg)5
適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
バッグ容量(L)推奨:12
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
・片側補修用キット。 ※転倒等で片側のみ交換されたい方用のキット。
・(92330)用補修。
適合車種GSX-S1000 ABS(’15)
1セット
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
・片側補修用キット。 ※転倒等で片側のみ交換されたい方用のキット。
・(91459)用補修。
適合車種CB400SF/SB(’14)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ホットグリップ 巻きタイプEASY2 USB(品番:15527) 補修用のヒーターシート 左側。
用途ホットグリップ 巻きタイプEASY2 USB(品番:15527) 補修用のヒーターシート 左側
タイプ(ヒーターシート)左側
適合品番15527
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
CEVレプリカのビンテージスモールヘッドライト。左側通行用のレンズ、メーカーVELONAメーター埋め込み用のコの字ステーを付属させるなど、利便性にこだわりながらも、洗練されたデザインとなっております。
バルブ型式H4
仕様●汎用12V車用●本体:スチール製ブラック塗装仕上げ。●メーカーVELONAシリーズの埋め込みが可能。●リム:スチール製クロームメッキ仕上げ。●コの字ステー:スチール製亜鉛メッキ仕上げ。●穴埋めキャップ:ABS製※H4バルブ(12V 60/55W)使用。※メーターは付属しておりません。
付属品取付幅調整スペーサー(174~204mm)
奥行(mm)取付穴から:103、全奥行:203
リム径157
取付幅(mm)158
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
GB350専用の左側専用サドルバッグサポート。
バッグをつり下げるベルト掛けを一体化したバッグサポート。
ベルト掛けにはネットなどのフックを引っ掛ける事も可能。
ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着ができます。
仕様ベルト掛け部分の内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm前後のサドルバッグに最適ヘルメットホルダー付属。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能ヘンリービギンズのサドルバッグ12L(96907/98884)の装着を推奨左側専用スチール製マットブラック塗装仕上げ
適応GB350
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンでヘルメットホルダーが取り付け可能。左側タンデムステップホルダーと共締めで簡単装着。タンデム時も足に引っかからない位置にあるので違和感がありません。
付属品カギ2本
適合CBR400R('19)、400X('19)
1セット
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
GB350専用のタコメーターキット。
スピードメーター左側にタコメーターを装着できるボルトオンキット。
メーター本体は実用回転域にマッチした9000rpm表示。
ボディサイズは視認性に優れているΦ60。
取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント式です。
仕様視認性に優れたΦ60サイズ実用回転域にマッチした9,000rpmホワイトLED照明メーターの振動を軽減するラバーマウント式
適応GB350
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。車体左側のサービスホールにボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。
適合車種GROM(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
スマートに取り付けが可能な車種専用ヘルメットホルダー。
車種専用設計の取付ステー付きなので、純正品のように違和感なく装着可能。
左側のタンデムステップ部に取付できます。
純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない
スペアキー含めカギ2本付属
付属品カギ2本
適合CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68]
材質スチール製/ブラック塗装仕上げ
取付場所左側のタンデムステップ
1セット
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
スマートに取り付けが可能な車種専用設計。
純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。
ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。
左側タンデムステップホルダーと共締めで簡単装着。カギは2本付属。
スチール製マットブラック塗装仕上げ。
適合V-strom250(17-21) [2BK-DS11A]
材質スチール
色マットブラック
1セット
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
スマートに取り付けが可能な車種専用ヘルメットホルダー。車種専用設計の取付ステー付きで、純正品のように違和感なく装着可能。【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]、MT-125(23) [8BJ-RE45J]
用途純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。左側タンデムステップと共締め装着。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
付属品カギ2本(スペアキー含む)
材質スチール
仕上電着塗装
適合車種YZF-R15/R125(23)、MT-125(23)
取付面位置左側タンデムステップ上部
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。左側タンデムステップホルダーにボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。【適合車種】。SV650/X(16-24) [2BL-VP55B/8BL-VP55E]
用途適合車種:SV650/X(16-24) [2BL-VP55B/8BL-VP55E]。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。左側タンデムステップホルダーにボルトオンで簡単装着。スペアキー含めカギ2本付属。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
適合SV650/X(16-24) [2BL-VP55B/8BL-VP55E]
1セット
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
スマートに取り付けが可能な車種専用ヘルメットホルダー。
車種専用設計の取付ステー付きなので、純正品のように違和感なく装着可能。
純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない
左側リアサスペンション前方にボルトオン装着
スペアキー含めカギ2本付属
付属品カギ2本
適合エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
材質スチール製/ブラック塗装仕上げ
取付場所左側リアサスペンション前方
1セット
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
CL250/500用のエアロバイザーキット装着車にVELONAΦ60電気式タコメーター(品番:44203)を取り付けるステーセット。スピードメーター左側へ取付可能。エアロバイザーにタコメーターを取り付けるためのステーセット。VELONAΦ60電気式タコメーター(品番:44203)用。専用ステーとハーネス付属で取り付け簡単
適合車種CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68]
取付面位置スピードメーター左側
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
CL250/500用のエアロバイザーキット装着車にVELONAΦ48電気式タコメーター(品番:44198)を取り付けるステーセット。スピードメーター左側へ取付可能。エアロバイザーにタコメーターを取り付けるためのステーセット。VELONAΦ48電気式タコメーター(品番:44198)用。専用ステーとハーネス付属で取り付け簡単
適合車種CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68]
取付面位置スピードメーター左側
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。左側タンデムステップホルダーと共締めで簡単装着。カギは2本付属。【適合車種】。CBR250RR(17-23) [2BK-MC51/8BK-MC51]
用途適合車種:CBR250RR(17-23) [2BK-MC51/8BK-MC51]。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。左側タンデムステップホルダーと共締め装着。スペアキー含めカギ2本付属。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
適合CBR250RR(17-23) [2BK-MC51/8BK-MC51]
材質(ステー)スチール製 黒塗装仕上げ
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
スマートに取り付けが可能な車種専用ヘルメットホルダー。車種専用設計の取付ステー付きで、純正品のように違和感なく装着可能。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。左側タンデムステップと共締め装着。スペアキー含めカギ2本付属。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
付属品カギ2本(スペアキー含む)
材質スチール製
取付(位置)左側タンデムステップ上部
適合車種XSR125(24) [8BJ-RE46J]、XSR155(20ー23)インドネシアモデル [BBS1/BBS5/BBS8/BBSA]
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。メーカー製サドルバッグサポート(左側 品番:61047 / 右側 品番: 61051)、メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。別途部品の買い足しなし。・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ
用途クラシック感を重視したパイプワークのキャリア。グラブバーのようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザイン。キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい。サドルバッグサポート(左側 品番:61047 / 右側 品番: 61051)、ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能
寸法(mm)【積載部(長さ×幅)】200×(前)195×(後ろ)135
最大積載量(kg)5
パイプ径(Φmm)【メインパイプ部】19.1
適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ48タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。バックライトカラー3色切り替え可能(白、青、橙)。ステーは振動対策にラバーマウント採用
直径(Φmm)48
適合車種CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68]
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。スピードメーター左側にブラックボディのVELONAタコメーターを装着できるボルトオンキット。メーターは実用回転域にマッチした9000rpm表示。取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント方式を採用しています。ブラストバリアー車種別キット(品番:46260)、エアロバイザーキット車種別キット(品番:46261/47309)の同時装着が可能です。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]
用途適合車種:GB350C(24)。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出
適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
左側ブレーキ車専用(クラッチ不可)ブレーキマスターシリンダーキット。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。標準レバータイプのみ。ショートレバーの設定はありません。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正ブレーキホースが使用できる場合がありますが、よりダイレクト感が体感できるステンメッシュブレーキホースへの交換をオススメします。ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。
左右区別左
左側ブレーキ車専用(クラッチ不可)ブレーキマスターシリンダーキット。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。標準レバータイプのみ。ショートレバーの設定はありません。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正ブレーキホースが使用できる場合がありますが、よりダイレクト感が体感できるステンメッシュブレーキホースへの交換をオススメします。ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。
左右区別左
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。純正グラブバーを外すと純正ヘルメットホルダーも外れてしまうので、ヘルメットホルダーを付属しています。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。・最大積載量:5kg。・スチール製グロスブラック仕上げ。・メインパイプ部:Φ22.2。・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ。・デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。別途必要な部品はありません。・積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)
用途適合車種:GB350C(24)。キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい。最大積載量:5kg 、積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)。デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。ヘルメットホルダー付属
寸法(mm)積載部:長さ200×幅(前)195×幅(後)135
色グロスブラック
最大積載量(kg)5
適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
素材スチール製グロスブラック仕上げ
パイプ直径(Φmm)メインパイプ部:22.2
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
コンパクトデジタルメーターの取り付けステー。バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけで簡単に装着可能です。付属の変換ワッシャーを使用すれば、、M8サイズのミラーにも対応できます。・メーター取付部サイズ:23×40(mm)。・曲げ角度50度。・スチール製マットブラック塗装仕上げ
用途コンパクトデジタルメーターの取り付けステー(左側)。バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけの簡単装着。付属の変換ワッシャーを使用し、M8サイズのミラーにも対応可能。メーター取付部サイズ:23×40(mm) / 曲げ角度50度。ハザードキット(品番:49365)用の補修品
適合左側 ※ハザードキット(品番:49365)用の補修品としても使用可能。
寸法(mm)【メーター取付部】23×40
色マットブラック塗装
曲げ角度(°)50
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-002CP】。サイズ別帽体を採用して軽量コンパクトを実現。UVカット機能付インナーバイザーなどの機能も充実したハイスペックモデル。装備されたインナーバイザーは、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途サイズ別帽体を採用し軽量コンパクトを実現したバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。PINLOCKシート(曇らないシールド)標準装備
規格SG規格
標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド)
ひもタイプあごひも:Dリング
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-005WX】。脱着式大型バイザー装備した口元の通気性に優れたアドベンチャーモデル。空力に優れる大型バイザーは、取り外すことでロードルックにも変更可能。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。シールド開口部は上下左右の視界が広く手元が見やすい設計。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。帽体から内装まで被りやすさを考えた形状。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途脱着式大型バイザー装備したオンロードでも使えるアドベンチャーモデル。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド)
バイクでも快適なソロキャンプを。広くて快適なテントは、持ち運びが困難で、移動が大変とあきらめていませんか?。そんなバイクライダーにおすすめの2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントはエアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。夏はメッシュで涼しく、秋冬は閉めて暖かく過ごせて快適です。前室はチェアテーブルを置いても余裕の広さで、インナーテントはツーリングの荷物を置いても十分な広さがあるゆったりサイズ。車に避難ができないバイクキャンプを考え、1人用テントとしては広い前室。就寝や雨天時に道具を仕舞っておける広さです。出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保します。後面パネルは開閉可能で、開口部を増やし空気の流れを作ることで薄生地のデメリットである結露、テント内に熱がこもることを避け快適に過ごすことができます。側面ファスナー部にバイク用レインウエアと同じ構造のフラップ付きで、防水フロア部の立ち上がりを高くし雨風に強い構造。インナーテントのファスナーには、夜間の視認性を上げるため、蓄光タイプの引手を採用しました。別売のアルミポール(品番:39624/39626)を使うことで、正面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ランタンフック付き。インナーテントに小物収納ポケット。前後に換気用ベンチレーター。反射材入り外ラインで夜でも見やすい。収納サイズは440×Φ180mmのコンパクトサイズ。収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。収納バッグに反射プリント
用途バイクに積める1人用テント 強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ゆったり過ごせる広い前室がある2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントは3シーズン対応。エアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。ツーリング荷物を置いても十分な広さの室内。3方向の出入口は、正面と左側はキャノピーとして使用可能。440×Φ180mmに収納可能(重量3.7kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
質量(kg)3.7
収納寸法(mm)440×Φ180
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-004LT】。フルフェイスとジェットの良いとこ取り、インナーバイザーを備えたフリップアップモデル。あごのロックを解除することでジェット形状に。水分補給が楽にできます。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途フリップアップ機能を備えたバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
仕様あごひも:Dリング
規格SG規格
標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
バイクでも快適なソロキャンプを。広くて快適なテントは、持ち運びが困難で、移動が大変とあきらめていませんか?。そんなバイクライダーにおすすめの2ルーム構造のドーム型テント。前室はチェア・テーブルを置いても余裕の広さで、インナーテントはツーリングの荷物を置いても十分な広さがあるゆったりサイズ。車に避難ができないバイクキャンプを考え、1人用テントとしては広い前室。就寝や雨天時に道具を仕舞っておける広さです。出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保します。別売のアルミポール(品番:39624/39626)を使うことで、正面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・ランタンフック付き。・インナーテントに小物収納ポケット。・前後に換気用ベンチレーター。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納サイズは440mm×Φ180のコンパクトサイズ/重量3.4kg。・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント
用途バイクに積める1人用テント 強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ゆったり過ごせる広い前室がある2ルーム構造のドーム型テント。ツーリングの荷物を置いても十分な広さを確保した室内。出入口が3方向にあり、正面と左側の出入口はキャノピーとして使用可能。440mm×Φ180に収納可能(重量3.4kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
色サファリ
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ