5本入り。
サイズ:Φ5.2×20mm
寸法(mm)20
径(Φ)5.2
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容エアボンベ×2
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:41562)用の補修品。・ミラーステー:ショート / M10正ネジ / 旧基準 / クローム。・左右共通:片側1本入り
用途ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:41562)用の補修品。ミラーステー ショート / M10正ネジ / 旧基準 / クローム。左右共通 / 1本入り
仕様旧基準
タイプショート
適合品番41562
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:41561)用の補修品。・ミラーステー:ショート / M10正ネジ / 旧基準 / ブラック。・左右共通:片側1本入り
用途ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:41561)用の補修品。ミラーステー ショート / M10正ネジ / 旧基準 / ブラック。左右共通 / 1本入り
仕様旧基準
タイプショート
適合品番41561
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ハイビジミラー 補修部品 オフセットバー
停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
付属品ボルト、カギ2本付
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ハイビジミラー ターナータイプ (品番:48373、60479)用の補修品
仕様M10正ネジ / 新保安基準適合
種別左右共通
色黒
容量片側1本
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ブラックカバーWR Liteシリーズ用の補修バックルベルト。
適合ブラックカバーWR Liteシリーズ(汎用 / 車種専用 / ハーレーダビッドソン専用 / アドベンチャー系専用)
1本
¥429
税込¥472
3日以内出荷
ハイビジミラー ターナータイプ (品番:48815、60481)用の補修品
仕様M10正ネジ / 新保安基準適合
種別左右共通
色クローム
容量片側1本
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
マエヒロドーム/AS(品番:37041/42364)、ハーフドーム (品番:39567)、 ワンティピー(品番:32494)の補修用ガイラインセット。スライダー付きですぐに使用できます。2本入り
適合マエヒロドーム/AS、ハーフドーム 、ワンティピー
長さ(cm)250
ロープ径(Φmm)2.5
1セット
¥589
税込¥648
3日以内出荷
デイトナ製バイク用スマートフォンホルダーWIDE補修品。
本体固定ボルト。
1本
¥369
税込¥406
3日以内出荷
VELONAのタコメーター用、車種専用信号取り出しハーネスの補修品。
車種専用の信号取り出しハーネス
適合品番GB350/S用(品番:21943/21912)、CT125用(品番:18898/40265)
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
インカムDT-01/DT-E1用の補修品、USBケーブルTypeC(USB-C to USB-A)。
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ハイビジミラーZ2モンスターミラー(品番:34373/37360/37330/37362/41561)用の補修部品。・ミラーハウジング。・カラー:ブラック。・左右共通:片側1個入り
用途ハイビジミラーZ2モンスターミラー(品番:34373/37360/37330/37362/41561)用の補修部品。ミラーハウジング。カラー:ブラック。左右共通 / 1本入り
色ブラック
適合品番34373/37360/37330/37362/41561
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ハイビジミラーZ2モンスターミラー(品番:37328/37361/37338/37363/41562)用の補修部品。・ミラーハウジング。・カラー:クローム。・左右共通:片側1個入り
用途ハイビジミラーZ2モンスターミラー(品番:37328/37361/37338/37363/41562)用の補修部品。ミラーハウジング。カラー:クローム。左右共通 / 1本入り
色クローム
適合品番37328/37361/37338/37363/41562
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
M777D(17101)用の2in1電源ケーブル(約2.7m)。
1本
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
M777D(17101)用の12V電源ケーブル(約2m)。2Aヒューズボックス付属。
1本
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用共通補修部品。
適合クラッチマスターシリンダー用
セット内容タンク、キャップ、ダイヤフラム、プレート(ダイヤフラム)、ホース
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。・アクスル貫通シャフトΦ8
用途リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品。アクスル貫通シャフトΦ8
対応製品アスクル貫通シャフト(品番:48338)
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ラッシングベルト(品番:42065、42066、42067、42068、42069、42070、42071、42147)の補修品。ラッシングベルトに付属しているケーブルタイの5本セット。面ファスナー式の結束ベルトとなり、ケーブルのサイズに関わらず固定が容易に可能。ラッシングベルトのまとめだけではなく、シートバッグの余ったベルトや車体配線のまとめにもお使いいただけます。市販のベルトと比較して大型のため、ベルトなどの太いものをまとめることも可能。
用途ラッシングベルト(品番:42065、42066、42067、42068、42069、42070、42071、42147)の補修品。ケーブルタイの5本セット
1セット
¥659
税込¥725
3日以内出荷
モトスマートモニター(品番:23333)専用の電源ケーブル。
補修用の12V電源ケーブル。
モトスマートモニターに付属している電源ケーブルと同じ商品です。
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。純正同様、複数の色を重ね塗りすることで、バイクの車体色をリアルに再現できます。本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤
容量(mL)300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ