カテゴリ
- バイク部品(75)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- モノタロウ(29)
- ホンダ(637)
- YAMAHA(ヤマハ)(238)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(158)
- Altrider (アルトライダー)(151)
- BIGM(丸山製作所)(148)
- GENTOS(103)
- TAKEGAWA(武川)(71)
- エスコ(70)
- MAD MAX(マッドマックス)(70)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- M&H(57)
- LED LENSER(51)
- CHINO(チノー)(49)
- KITACO(46)
- オーム電機(45)
- DENALI(45)
- タジマツール(TJMデザイン)(44)
- プロテック(40)
- ブランドをもっと見る
「照」の検索結果
特価

ヘッドライトリレーハーネス
DAYTONA(デイトナ)(19件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。仕様汎用
明るいヘッドライトバルブ
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2
DAYTONA(デイトナ)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から3日以内出荷ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。 Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。 信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。 ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。 多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。 寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。 【安心の車検対応】 適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。 本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。 ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。 デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
ヘッドライトブラケット
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット3日以内出荷から5日以内出荷デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。取付穴径(mm)10.5
BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ
DAYTONA(デイトナ)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。 SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です) 合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。 バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。 ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。 アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。 雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。 白さが目立つ6500ケルビン。 【安心の車検対応】 適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。 本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。 ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。 デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。材質アルミ製クロームメッキ消費電力(W)18相当明るさ(Lm)2100LED使用数(個)高輝度LED素子:8
ヘッドライトキット
DAYTONA(デイトナ)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
ヘッドライトスイッチ 1トウヨウ
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
ボトムマウントヘッドライトステー(ブラック)
DAYTONA(デイトナ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
ノーマルヘッドライトステーセットSR
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷純正ヘッドライトのままでセパハン化できるヘッドライトステー。トップブリッジが装着状態でヘッドライトブラケットの取り外しができるヒンジ付きです。用途SR400/500('93~'21)色ブラック
ヘッドライトステー(ボトムマウント)STEED
DAYTONA(デイトナ)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。主な適合車種スティード600/400(VCL,VLX,VSE)・シャドウスラッシャー400/750純正フロントウインカーは不可・Vツインマグナ純正フロントウインカーは不可・DS400/1100(-08)・DS250(-08)アンダーブラケットカバーの取り外しが必要・ビラーゴ400/250純正フロントウインカーは不可・バルカン400/2
アルミヘッドライトブラケット ロング41MM 27902
DAYTONA(デイトナ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27902。販売備考:キャンセル不可商品です。
ヘッドライトON/OFFスレンダースイッチ H4バルブ専用
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷高級感のあるメーカースレンダースイッチを採用した薄型ヘッドライトON/OFFスイッチ。 H4バルブ専用。(H7バルブは端子位置が違うため使用不可)スイッチ形状は使いやすいフラットシーソータイプ。長さ(mm)ハーネス:800サイズ●ハーネス長:900mm。●ハンドル径、Φ25.4/Φ22.2のどちらも取り付けが可能。※ハンドル径22.2mmのハンドルに取り付ける場合には、付属のゴムスペーサーを使用します。タイプ汎用
アルミヘッドライトブラケット ショート35MM 27901
DAYTONA(デイトナ)¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27901。販売備考:キャンセル不可商品です。
アルミヘッドライトブラケット ショート41MM 27903
DAYTONA(デイトナ)¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27903。販売備考:キャンセル不可商品です。
アルミヘッドライトブラケット ロング35MM 26943
DAYTONA(デイトナ)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:26943。販売備考:キャンセル不可商品です。
ビンテージヘッドライト補修部品
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個3日以内出荷から5日以内出荷ビンテージヘッドライト(26615/26616)用、補修用H4レンズユニット12V 60/55Wバルブ付き
ビンテージヘッドライト
DAYTONA(デイトナ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷SR等をビンテージ風にカスタムする際に最適なルーカスレプリカのヘッドライト。クラシカルなラウンドレンズタイプ。レンズ径Φ170。H4バルブ(12V60/55W)付属。スチール製。リム部クロームメッキ。付属品スペンサー(t=10)2ヶ材質スチール、リム部クロームメッキ
H4変換コネクター
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。仕様ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。
4.5インチベーツタイプヘッドライト
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。寸法(mm)本体/Φ122、レンズ/Φ103、奥行88(レンズ部含まず)タイプマルチリフレクタータイプバルブ12V35/35W主な適合車種エイプ 2007-2016年式:07年までに適合
マルチリフレクターライトユニット
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。主な適合車種CB1300SF('98~'02)、CB400SFハイパーVTECⅠ/Ⅱ('99~'03)、CB400SF('92~'98)、CB400SFバージョンS('96~'99)、CB400FOUR('97~'98)、VTR250('98~)、ホーネット250('96~'00)、ゼファー750(ALL)、ゼファーx(ALL)、ゼファー400('89~'95)、ZRX-Ⅱ('95~'04)、パリオス/Ⅱ('91~'05)など使用不可車両XJR1300(ALL)、XJR400(ALL)、ゼファー1100(ALL)
PRECIOUS RAY R2 6500K H4
DAYTONA(デイトナ)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。ファンレス仕様で回転音や振動がなく、コストパフォーマンスにも優れています。光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム2250ルーメン/ロービーム2150ルーメンの明るさを発揮します。コンパクトなボディはPRECIOUS RAY-Zと同様サイズで、多くのH4ハロゲンバルブ採用ヘッドライトへ装着可能です。DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。用途ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン。ファンレス仕様で回転音や振動のない静音設計
インジケーターステー
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット当日出荷から3日以内出荷インジケーターステーは定番のバナナタイプをご用意。 素材をうまく組み合わせて、オリジナリティ溢れるメーター回りに仕上げてください。 純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムでも、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!
サイドバイザー PCX(25)
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減。取り付けは両面テープとタッピングビスで簡単。純正スタイルを損なわず装着可能です。ABSシボ付き(2mm厚)を使用し、飛び石や走行風によるダメージから車体を保護します。デザイン性と機能性を両立させ、冬の走行や長距離ツーリングでの体への負担を軽減します。・日本製。・左右セット用途走行時に足に当たる風を抑制し、寒さや疲労を軽減。両面テープとタッピングビスで簡単に取り付け可能。ABSシボ付き(2mm厚)を使用し飛び石や走行風によるダメージから車体を保護適合PCX(25) [8BJ-JK05] / PCX160(25) [8BK-KF47]色マットブラック
サイドバイザー PCX(25)
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減。取り付けは両面テープとタッピングビスで簡単。純正スタイルを損なわず装着可能です。耐衝撃アクリル(2mm厚)を使用し、飛び石や走行風によるダメージから車体を保護します。デザイン性と機能性を両立させ、冬の走行や長距離ツーリングでの体への負担を軽減します。・日本製。・左右セット用途走行時に足に当たる風を抑制し、寒さや疲労を軽減。両面テープとタッピングビスで簡単に取り付け可能。耐衝撃アクリル(2mm厚)を使用し飛び石や走行風によるダメージから車体を保護適合PCX(25) [8BJ-JK05] / PCX160(25) [8BK-KF47]色スモーク
LED T10バルブ 32470
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:32470。販売備考:34 キャンセル不可商品です。電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
クラシックハンドルスイッチ
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷ハーネス類の加工が必要なユニバーサルスイッチ。ON/OFF+ホーン機能付。ON/OFFスイッチは3極タイプのため、ヘッドライトのHI/LOWの切替としても使用可能。Φ22.2ハンドル用。
PRECIOUS RAY ZX 6500K H4
DAYTONA(デイトナ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム3500ルーメン/ロービーム3250ルーメンの明るさを発揮。従来品のプレシャス・レイZ比約1.2倍の明るさです。デュアルファンを搭載し、効率的に冷却。DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。アシストランプ機能を搭載。LED特有のカットラインの境界を補助的に照らし、人の目で認識しやすい配光をサポートします。用途ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン
インジケーター(ハーネス付き)
DAYTONA(デイトナ)¥1,698税込¥1,8681セット5日以内出荷純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムども、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!仕様DC12V専用ハーネス(全長約650mm)付き
KEDOフューエルコック
DAYTONA(デイトナ)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。セット内容本体、取付台座、パッキン、取付ボルト、ブラインドキャップ
アングルバー ブラック セパハン
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
クランプRL 35MMブラック セパハン
DAYTONA(デイトナ)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
VELONA60 SP200&RPM
DAYTONA(デイトナ)¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷Φ60のアルミボディに球面レンズを組み合わせたインジケーター付きスピードメーター。ホワイトパネルとレッドニードルを組み合わせたデザインで、クラシックバイクにもなじみやすい。取り付けはピッチ45mmの防振メーターステーに対応。ボディの張り出しを抑えた設計で、デザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。サブモニターにはタコメーター、ボルトメーター、オドメーター、トリップメーターを表示可能。表示は1種類ずつ切り替えて使用します。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属し、パルス信号の取得が難しい車両にも対応しやすい仕様です。用途サブモニターは、タコメーター/電圧計/ODO/TRIP1、TRIP2を表示可能。インジケーターは、任意設定の回転数警告機能付き。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応色ホワイト
VELONA 電気式スピードメーター Φ60 インジケーター付き
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。用途Φ60ボディ 200km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応寸法(Φmm)60取付幅(mm)45
セパハンセット GB350/S(21-22)専用
DAYTONA(デイトナ)¥44,980~税込¥49,478~1セット6日以内出荷GB350/Sをカフェレーサースタイルに セパレートハンドルへスタイルを大きく変えるための、パーツ一式セットです。 ショートケーブルも付属しているため、これ1つで全て揃いハンドル周辺もスッキリ。 低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定。 純正のヘッドライトとウインカーはそのまま装着可能です。 ハンドルロック可能で保安基準もクリア。 汎用バーエンドや汎用バーエンドミラーの装着可能(ハンドル内径Φ16.5)でハンドルのスイッチBOX回り止め用穴を加工済。 ローダウンキット(品番:30127)と同時装着することで、よりカフェレーサースタイルに。 GB350/Sをセパハンでカフェレーサースタイルに 低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定 純正ヘッドライト、ウインカー併用可能セット内容トップブリッジ、ハンドルクランプ、ハンドル、ハンドルストッパー、スロットルスリーブ、クラッチケーブル、スロットルケーブル、ブレーキホース適合車種GB350/S(21-22)[2BL-NC59]
VELONA 電気式スピード&タコメーター Φ80
DAYTONA(デイトナ)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ニードルタイプのスピードメーターと液晶表示のタコメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。用途Φ80ボディ 200km/h表示のスピードメーター(ニードル)とタコメーター(液晶)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応色ブラックLED色ホワイトアナログ表示200(km/h)サイズ(Φmm)(ボディ)80
RRディップスティック温度計
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。適合W400('06~'08)、W650('99~'08)、W800(711~'15)主な適合車種W800 2011-2017年式:-15年に適合
VELONA 電気式タコ&スピードメーター Φ80
DAYTONA(デイトナ)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ニードルタイプのタコメーターと液晶表示のスピードメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。用途Φ80ボディ 9000rpm、15000rpm表示のタコメーター(ニードル)とスピードメーター(液晶)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応色ブラックLED色ホワイトサイズ(Φmm)(ボディ)80