カテゴリ

  • バイク部品(16)
絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • マルヤス電業(125)
  • ニッサン(98)
  • KITACO(93)
  • 椿本チエイン(42)
  • SMC(27)
  • TAKEGAWA(武川)(21)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • ホンダ(11)
  • Gクラフト(10)
  • ハタヤリミテッド(8)
  • BEAMS(ビームス)(8)
  • 日立産機システム(7)
  • パール金属(7)
  • エスコ(6)
  • 東芝(6)
  • DNライティング(6)
  • IQD(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc100」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)DWRウエイトローラーDAYTONA(デイトナ)(115件のレビュー)
529税込582特価
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
メガオイルポンプ/APE DAYTONA(デイトナ)メガオイルポンプ/APEDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
主な適合車種APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)
PC20ヨウコネクティングチューブ/APE DAYTONA(デイトナ)PC20ヨウコネクティングチューブ/APEDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。
主な適合車種APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)
PAフルデジタルCDI モンキー,APE DAYTONA(デイトナ)PAフルデジタルCDI モンキー,APEDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-)/Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) APE50 XZ50/1/2/3/4/6/7(AC16-1000001-1599999) APE100 XZ100/2/3/4/6/7/8/9(HC07-1000001-) APE100 Type-D XZ100/9(HC13-1000001-) XR50モタード XR50M/5/7(AD14-1000001) XR100モタード XR100M/5/7(AD13-1000001-)モンキー(09-)/APE50(07/12-)フューエルインジェクションモデル不可
プッシュキャンセルシキシュウゴウスイッチ DAYTONA(デイトナ)プッシュキャンセルシキシュウゴウスイッチDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
主な適合車種エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11)・XR100モタード(HD13・05-08)/50モタード(AD14・05-07/11)
ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
油温計にレベルゲージを付加。オイル管理の基本パーツとともにキラリとドレスアップ。油温表示0℃~200℃。クリアーアルマイト仕上げ。
主な適合車種APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08)[AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)・ドリーム50(97-/CB50V)
ライドバー2 MID DAYTONA(デイトナ)ライドバー2 MIDDAYTONA(デイトナ)
5,598税込6,158
1個
欠品中
4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!
主な適合車種APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)
ハイカムシャフト/APE50 DAYTONA(デイトナ)ハイカムシャフト/APE50DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ノーマルヘッド用115ccビッグボアKIT補修部品/OPTIONパーツ。ボアアップしたAPE50/100 & XRモタード50/100に最適なハイカムシャフト。ノーマルエンジン-ビッグボア装着車まで対応可能。中高速全域でパワーアップ。ビックキャブも組み合わせるとさらに効果あります。
主な適合車種APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7・AC16-1000001-1599999)・APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR50モタード(XR50M/5/7・AD14-1000001-)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)
プログレスR-CDI モンキー,APE DAYTONA(デイトナ)プログレスR-CDI モンキー,APEDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-)/Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) APE50 XZ50/1/2/3/4/6/7(AC16-1000001-1599999) APE100 XZ100/2/3/4/6/7/8/9(HC07-1000001-) APE100 Type-D XZ100/9(HC13-1000001-) XR50モタード XR50M/5/7(AD14-1000001) XR100モタード XR100M/5/7(AD13-1000001-)モンキー(09-)/APE50(07/12-)フューエルインジェクションモデル不可
ロングスロットルケーブル100ロングAPE DAYTONA(デイトナ)ロングスロットルケーブル100ロングAPEDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。
主な適合車種APE100('02~'08/8)・APE50('01~'07/11)07/11)
ターボフィルター DAYTONA(デイトナ)ターボフィルターDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目フィルターと細目フィルターのコンビネーションにより吸入効率を高め、交換するだけでピークパワー・加速ともにアップ!
適合APE50('01-'07)<AC16>、APE100('02-'07)<HC07>、XR50モタード('05-'07)<AD14>、XR100モタード('05-'07)<HD13>
ロングクラッチケーブル100ロング/APE DAYTONA(デイトナ)ロングクラッチケーブル100ロング/APEDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
主な適合車種エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11)
ロングブレーキケーブル100ロングAPE DAYTONA(デイトナ)ロングブレーキケーブル100ロングAPEDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
主な適合車種エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11)
クラッチホルダーセンヨウクラッチケーブル DAYTONA(デイトナ)クラッチホルダーセンヨウクラッチケーブルDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
4ストロークミニバイクをカスタムして行く上で、各種便利なハンドルレバー関連商品をラインナップしています。関連商品が多数、存在しますのでよくご確認ください。
主な適合車種エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11)
エアロバイザー(APE) DAYTONA(デイトナ)エアロバイザー(APE)DAYTONA(デイトナ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
定評あるエアロバイザーをスクリーン単体の商品設定に変更。ブラストバリアーの小型バイザー版として、ノーマル車体のフォルムを崩すことなく、共通ステー(別売り)で取り付け&付け替えできます。日本製のポリカーボネイト(厚さ2mm)を採用。縦240mm×横225mm(ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法は約185mm)。スクリーン色はクリアー、スモークの2色をラインアップ。スクリーン単体(2色あり)と取付ステーは各々別売りです。 適合表に表記されている車両に、すでにメーカーバイザー(ブラストバリアー、またはエアロバイザー)を装着されているお客様にもオススメ。取付ステーはそのままで、バイザー単体のみのご購入で付け替えできます。 オートバイにステーを固定してからスクリーンを取り付けると無理が生じます。ステーにスクリーンを仮止めし、各部に力が逃げるように取り付けてください。また、スクリーンとステーを本締めする際は締め込み過ぎとならないようご注意ください。締め込み過ぎるとスクリーンが破損する場合があります。 成分に溶剤が含まれているはっ水剤は使用不可。クラックなどの原因となります。バイザーの色目についてエアロバイザーは2mm厚、ブラストバリアーは3mm厚のポリカーボネイトを採用しています。スクリーン色は同じスモークでも、厚みの違いでブラストバリアーのほうが濃い色見となります。
主な適合車種エイプ100/TypeD(HC07/13・02-08)・エイプ50/TypeD(AC16/18・01-08)モンキー・ゴリラ不可
キョウカバルブSPGセット/APE DAYTONA(デイトナ)キョウカバルブSPGセット/APEDAYTONA(デイトナ)
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
主な適合車種APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7・AC16-1000001-1599999)・APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR50モタード(XR50M/5/7・AD14-1000001-)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)