カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: BIGMAN(ビッグマン)のすべての商品

BXベルト 48mm
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891本4日以内出荷YKK製のプラスチックワンタッチバックルタイプ。用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金/ベルト:ナイロン色紫ドット質量(g)200タイプレギュラーベルト幅(mm)48調整範囲(mm)ベルト:600~1000サイズ(mm)100×48×15
ツールホルダー EX SR
BIGMAN(ビッグマン)¥829税込¥9121個4日以内出荷本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。工具接地面は滑りやすい素材を使用。抜き差しの際に引っかかりにくい使用です。用途バールなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)190(フック含む)色ブラック質量(g)76タイプSR・バール差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80差込部内径約35×25mm
カラビナホルダー
BIGMAN(ビッグマン)¥449~税込¥494~1個4日以内出荷シンプルなつくりのカラビナベルトホルダーです。カラビナとベルトの接続に幅ベルトを採用しており、カラビナが壊れても交換ができるようになっています。ベルトの裏面には抵抗のある素材が使われており、カラビナが暴れにくいのが特長です。用途工具の携帯に。材質【カラビナ】アルミニウム【ホルダー】ナイロン(600デニール)【D環】スチール質量(kg)【最大使用工具】1色ブラック穴幅(mm)【ベルト穴】約80
建築用シャープペン3連発HB
BIGMAN(ビッグマン)¥419税込¥4611本4日以内出荷芯は3本まで収納できるので連続使用可能。折れにくい2mm芯シャープペンで、作業着ポケットにしっかり固定できるクリップ位置。芯削り付きノックボタンを採用しており、芯を保護するガイドパイプ付き口金。用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
レザーバッグ拳(KEN) 一段茶
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。用途一般的なビスカップフォルムのバッグです。寸法(mm)200×90×120色茶質量(g)100タイプ1段
空研ぎ紙ヤスリセット
BIGMAN(ビッグマン)¥349税込¥3841セット当日出荷使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。粒度#120・#240・#400寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ空研ぎ紙ヤスリ入数(枚)#120・#240・#400:各6・18入
ドライブ角アダプター 9.5mm用
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491個4日以内出荷ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。仕様対応ギアレンチサイズ(mm):13材質Cr-V寸法(mm)15×24×15質量(g)29差込角(mm)9.5
両面ハトメパンチセット 替玉20組入
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷帽子などのアクセントに。オリジナルTシャツ作りに。ベルト穴の補強に。補修・補強・制作に。用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。付属品両面ハトメ20組入仕様●ハトメサイズ(mm):8(#22)●ハトメ穴サイズ(mm):8●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで材質アルミ製質量(g)188使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
両面ハトメパンチセット 替玉15組入
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷穴あけポンチ・ポンチ用下敷き付き。両面ハトメパンチセット。用途ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。付属品両面ハトメ15組入仕様●ハトメサイズ(mm):10(#25)●ハトメ穴サイズ(mm):10●使用可能な厚み:厚さ3mmまで材質アルミ製質量(g)268使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
片面ハトメパンチセット替玉50個入
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷オリジナルファイルなどの表紙作りに。紙バッグなどの穴の補強に。エプロンなどの補強に。補修・補強・制作に。用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。付属品片面ハトメ50個入仕様●ハトメサイズ(mm):7(#20)●ハトメ穴サイズ(mm):7●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで材質薄鉄板+真鍮メッキ質量(g)216使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
アジャストロックレンチ スパナ付
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ディスクグラインダー先端パーツの脱着に。ピン穴の中心幅が10~30mmまで使用可能となっています。ピン穴4mm以上の各メーカーのディスクグラインダーに対応しています。用途ディスクグライダー先端パーツの着・脱用に。付属品12×14スパナ付仕様ピンの長さ(mm):5寸法(mm)190×40×25色シルバー/レッド質量(g)195使用範囲ピン径:4Φ●軸間距離:10~30mm
265ミリSBTソー替刃 Ⅲway
BIGMAN(ビッグマン)¥389~税込¥428~1枚4日以内出荷縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応。刃の取り換えが簡単。板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(NG-4B1・NG-4B3)が使用可能。独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現。衝撃焼入れで目立て不要&永切れ。用途NG-14の替刃として。一般木材・合板・集成材などに。仕様対応鋸:NG-14寸法(mm)348×9×70質量(g)72
精密ドライバーセット
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491セット当日出荷軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気なし)]+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0先端形状プラス・マイナス商品構成セット品
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C寸法(mm)225×70×63全長(mm)225質量(g)595タイプ溶接用表面処理ニッケルメッキアゴの深さ(mm)70最大挟み幅(mm)70
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。用途角鉄材のクランプに有効、金工作業、軽天作業に。材質本体:S45CタイプC型表面処理ニッケルメッキ
ディープソケット
BIGMAN(ビッグマン)¥879~税込¥967~1個4日以内出荷インパクトレンチ用ソケット。ボルト・ナットの脱着に。用途エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外すことができる。自動車のタイヤ交換に使え、タイヤを固定しなくても外すことができる。仕様サイズ&ロゴ:レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理
コンパクト万能鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷アゴ部を出すことによりバケツの縁に引っ掛けられますので、鏝休め・保管時に便利。刃先を山形にしており角部に鏝先が届くのでトロ舟底の端のすくい、最後のお掃除に便利。用途モルタル(インスタントセメント)を混ぜる・すくう・塗りつけ・すくい上げるなど、1丁で多用途に使える。仕様鏝分類:万能鏝材質鏝面・首部:カーボンスチール●柄部:木材寸法(mm)218×96×65質量(g)150刃長(mm)155刃幅(mm)52
闘牛 段付クサビ
BIGMAN(ビッグマン)¥119税込¥1311個4日以内出荷ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。用途金槌(小)に最適寸法(mm)11×3×5質量(g)3
闘牛 段付クサビ
BIGMAN(ビッグマン)¥199税込¥2191個4日以内出荷ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。用途石頭槌・仮枠槌に最適寸法(mm)25×5×12質量(g)14
マンボ富士引鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381丁4日以内出荷散り周り、狭い場所を仕上げる為や、漆喰壁等の散り際押さえに。用途漆喰壁の散り際押さえなどに。材質刃部:ステンレス鋼●背金:炭素鋼●首部:鉄●柄部:木柄形状富士引寸法(mm)80×60×175質量(g)68タイプ薄手0.3mm板幅(mm)75
六角棒レンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥95~税込¥105~1本4日以内出荷工具とボルトの接触面が大きく、少ない力で確実に締め付けることができ、ドライバーのようにねじ溝がつぶれて破損してしまう心配もありません。ショートサイズ。用途穴付ボルト等の締付け取外しに。材質クロームバナジウム鋼・ニッケルクロムメッキタイプショートサイズ先端形状六角棒
両口玄能
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1丁4日以内出荷平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)タイプ両口玄能材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
マジカルサンダー用ペーパー 混合丸型 5枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491セット4日以内出荷マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。セット内容#80/1枚・#120/2枚・#240/2枚寸法(mm)100×5×100質量(g)(5枚)34タイプ混合
マジカルサンダー用ナイロン 仕上目 1枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291枚4日以内出荷マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。粒度600寸法(mm)155×55×9質量(g)14タイプ仕上目入数1枚
マジカルサンダー用ナイロン 細目丸型 1枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥369税込¥4061枚4日以内出荷マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。粒度320寸法(mm)100×5×100質量(g)14タイプ細目入数1枚
超硬角面
BIGMAN(ビッグマン)¥989税込¥1,0881本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×26×26質量(g)27.9タイプ45度刃先径(Φmm)26先端形状角面コロ付45度
超硬U溝ビット
BIGMAN(ビッグマン)¥589税込¥6481本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)42×6×6質量(g)8.1刃先径(Φmm)6先端形状U溝
トリマービット 6点セット
BIGMAN(ビッグマン)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りで使う基本ビットをセットしました。、トリマールーターで色々作業を行いたい方におすすめです。用途飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りなどに。付属品専用ケース・六角レンチセット内容超硬ストレート6軸6(2P)TRE-4・超硬アリギリ6軸12(2D)TRE-7・超硬ギンナン面6軸コロ付2分TRE-9・超硬ボーズ面6軸コロ付2分TRE-18・超硬カサ付目地払6軸コロ付10mmTRE-21・超硬ストレート6軸3(1P)TRE-22材質スチール寸法(mm)185タイプ基本6点セットケース寸法(mm)90×180×25
超硬カサ付 目地払
BIGMAN(ビッグマン)¥779税込¥8571本当日出荷カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)55×10×10質量(g)15.5刃先径(Φmm)10先端形状カサ付目地払コロ付
超硬ストレート
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷調教打込み刃により折れにくい強力タイプ。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ストレート
六角軸鉄工ドリル 3本組
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷から4日以内出荷チタンコーティングで5倍の長寿命。充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材に使用できます。材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル・充電式ドリル
金柄ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。用途金柄ブラシ。材質線材:鋼線、柄部:鉄寸法(mm)265×35×25質量(g)58タイプワイヤー柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
チャンネルブラシ ストレート型
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷チャンネルブラシストレート。用途耐摩耗性・耐久性に優れている。材質線材:PET、柄部:鉄寸法(mm)220×14×25質量(g)51タイプナイロン柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
金柄ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。用途金柄ブラシ。材質線材:ステンレス、柄部:鉄寸法(mm)265×35×25質量(g)59タイプステンレス柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
アルミツールフック
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷ハンマー、バールなどの携帯に便利です。また、専用のオフセットアダプター(ATS-117)を使用しスイング仕様にも変更可能。用途ベルトに装着して工具などの取り下げに。材質アルミ色ブラック穴幅(mm)ベルト:62
オフセットアダプターSS
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ATSシリーズ専用のオフセットアダプター。対象のツールフックをセットすると、ベース板1枚分、約85mm下方向に下がり接続フック部分からスイング仕様になります。用途ATS-112、ATS-113、ATS-114、ATS-115、ATS-116をスイング仕様に変更するアダプター。材質【本体】アルミ合金、【リベット】ステンレス、【フック】K5鋼寸法(mm)98×45×12色ブラック品番【使用可能】ATS-112・ATS-113・ATS-114・ATS115-・ATS-116・ATS-164・ATS-165・ATS-166・ATS-167・ATS-168・ATS-169・ATS-170質量(g)35タイプSS穴幅(mm)ベルト:62最大使用質量(kg)【工具】1
デジタルステンノギス
BIGMAN(ビッグマン)¥3,788税込¥4,1671個当日出荷見やすいデジタル表示。最小目盛り0.01の精密測定。ディプスバー付で深さ測定可能。用途外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。付属品テスト電池仕様繰返し制度(mm):0.01材質本体:ステンレス、表示部:ABS樹脂寸法(mm)178×60×13質量(g)90測定範囲(mm)0.01~100使用温度(℃)5~40精度(mm)外側:±0.03●内側:±0.05最小読取値(mm)0.01使用電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)電池寿命通常使用で約1年保存温度範囲(℃)-10~40保存湿度(%)80以下
WGコンベックス
BIGMAN(ビッグマン)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷両面印刷テープでWストッパー付き(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)。すべり止めとしてラバーカバーになっており、反射を防止する為につや消しタイプ。デザインの邪魔にならないように黒爪・黒フック仕様。用途耐久性が強く、折れ曲がりにも強い。様々な長さを測るために。色ブラック/イエロータイプ両面印刷・つや消し・ラバーカバー