仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌エンドキャップです。
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
材質亜鉛合金
形状L受
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質アルミ
適合径(Φmm)45
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
材質亜鉛合金
形状L受
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
付属品ステンレス A3×16 2本
幅(mm)30
高さ(mm)22
奥行(mm)19
耐荷重(kg)15
板厚(mm)2.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
用途屋外用
材質ステン/樹脂
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6
仕様らくらく施工、抗菌
材質亜鉛合金
形状エルボ
材質タモ集成材
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)35
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
材質亜鉛合金
材質アルミ/樹脂コーティング
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
付属品ISO3×28
材質亜鉛合金
色ホワイト
取手ハンドル
用途屋外用
材質アルミ
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金
形状直止
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂
取手取手
用途屋外用
外径(Φmm)35
板厚(mm)2.0
材質ステンレス
仕上樹脂コーティング
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途屋外用
材質チーク
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
材質アルミアルマイトパイプ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途屋外用
材質自然木チーク
色自然木チーク
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途屋外用
材質アルミ
適合径(Φmm)35
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
仕様簡単角度調整、グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
形状直通
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質ゴム集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質ゴム集成材
仕様抗菌
長さ(mm)2000
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)32
材質アルミ/塩ビコーティング
仕様抗菌
寸法(mm)520
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)35
材質ステン/塩ビコーティング
仕様抗菌
寸法(mm)530
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質アルミ/樹脂コーティング
仕様抗菌、高耐候性
寸法(mm)530
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途屋外用
材質ステン/真鍮
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
角度調整範囲最大180°
支柱の高さ(mm)800~950
支柱径(Φmm)45
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様固定タイプ、高耐久性受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)38
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整(最大60度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800~900
支柱径(Φmm)38
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
用途屋外用
材質チーク
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ