カテゴリ

  • 建材・エクステリア(13)
絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • SMC(189)
  • コガネイ(51)
  • ノーリツ(40)
  • XP POWER(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • CKD(11)
  • シヤチハタ(11)
  • コンサス(10)
  • JAPANNEXT(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • SHURE(7)
  • イスカル(6)
  • エスコ(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • コンバム(旧:妙徳)(6)
  • リスパック(6)
  • ニシキ工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PS-24」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源アダプター アイホン電源アダプターアイホン
14,980税込16,478
1台
当日出荷
材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型ブラック(N1近似マンセル値)質量(g)約400(電源コードを除く)備考電気用品安全法認証品電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40
電源アダプタ アイホン電源アダプタアイホン
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
入力容量35VA 出力電圧DC+48V、DC+24V、DC-24V 出力電流0.4A アイホン社製インターホン専用
用途給電用寸法(mm)172×97×73出力電圧(V)DC±24電源電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流0.4A
電源アダプタ アイホン電源アダプタアイホン
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
入力容量45VA 出力電圧DC24V 出力電流1A アイホン社製インターホン専用
用途給電用材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用形寸法(mm)164×95×66出力電圧(V)DC24電源電圧(V)AC100出力電流1A
住戸アダプター アイホン住戸アダプターアイホン
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
用途高齢者集合住宅システム用材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)274×210×45質量(g)約720タイプ住戸アダプター電源電圧(V)DC24(SDX-PS、またはPS-24Tを使用)消費電流(mA)待受150、最大250(電気錠を除く)色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
カメラ付集合玄関機(10キー式) アイホンカメラ付集合玄関機(10キー式)アイホン
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
NFCリーダー搭載、NFCマークありNFC2対応のICカードで、オートドアの解錠が可能なため、入退居時の登録・削除がしやすく集合住宅用としても最適左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動
仕様埋込ボックス:GT-D-BOX材質パネル/ステンレス、本体・ケース/自己消火性PC+ABS樹脂、シャーシ/自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型(専用埋込ボックスGT-D-BOX)寸法(mm)320×150×5.2質量(kg)約1.2タイプカメラ付集合玄関機保護等級防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)機能NFC搭載(Type A, F)ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶使用周囲温度(℃)-10~+60画素数約23万画素色調パネル/ヘアライン仕上げ、本体/黒通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
制御ユニット アイホン制御ユニットアイホン
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
仕様集合玄関機:最大5台(1系統3台まで)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約450タイプ制御ユニット電源電圧DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)消費電流(A)0.9色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)最大接続台数(管理室親機)最大2台接続台数親機:最大48台(1系統25台まで)
映像制御ユニット アイホン映像制御ユニットアイホン
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
仕様モニター付親機:標準システム 最大48台(1系統25台まで)、拡張システム サブ幹線あたり最大125台(1系統25台まで)、映像4分岐器:1系統に最大6台その他集合玄関機数:最大5台(1系統あたり3台)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約250タイプ映像制御ユニット電源電圧DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)消費電流(A)0.9色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)
管理室親機 アイホン管理室親機アイホン
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定可能。個別・グループ別・フロア別・一斉の音声メッセージを送出できます。住戸からの着信履歴を残せます。
材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用型寸法(mm)261×252×72質量(kg)約1.2タイプカメラ付管理室親機管理室親機規格HQi認定品電源電圧DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)音量警報:76dB以上(前方50cm、ただし音声は除く)機能タッチパネル、液晶表示付使用周囲温度(℃)0~40画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス消費電流待受時70mA 最大450mA通話方式電話型同時通話
管理室親機(カメラ付) アイホン管理室親機(カメラ付)アイホン
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
オートロック解錠の暗証番号、暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯などを設定可能。個別・グループ別・フロア別・一斉の音声メッセージを送出できます。住戸からの着信履歴を残せます。
材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用型寸法(mm)261×252×72質量(kg)約1.2タイプカメラ付管理室親機規格HQi認定品電源電圧DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)音量警報:76dB以上(前方50cm、ただし音声は除く)機能タッチパネル、液晶表示付使用周囲温度(℃)0~40画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約130万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス消費電流待受時70mA 最大500mA通話方式電話型同時通話最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/4型カラーCMOS
集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式) アイホン集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式)アイホン
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
操作ボタンのみ抗菌仕様
仕様●呼出方式:部屋番号選局方式●解錠方式:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)331×186×43質量(g)約940備考直射日光や紫外線の当たる場所への設置は避けること。キースイッチ・非接触キーリーダーは別途ご用意ください。タイプ集合玄関機ユニット表面処理抗菌仕様(ボタン部のみ)電源電圧(V)DC24(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付・ハードキー式消費電流(mA)待受時70、最大350使用周囲温度(℃)-10~+60画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書確認通話方式同時通話最低被写体照度(Lux)5被写体照度(推奨)100Lux以上カメラ仕様1/2.7型カラーCMOS
集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式) アイホン集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式)アイホン
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)331×186×43質量(g)約940タイプ集合玄関機ユニット規格HQi認定品電源電圧DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)方式解錠:暗証番号(4桁)または逆マスターキースイッチ、非接触キーリーダー、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付、ハードキー式、液晶表示付使用周囲温度(℃)-10~+60表面抗菌仕様(ボタン部のみ)画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書消費電流待受時70mA 最大350mA通話方式同時通話最低被写体照度(Lux)5被写体照度推奨:100ルクス以上カメラ仕様1/2.7型カラーCMOS
映像増幅分岐器 アイホン映像増幅分岐器アイホン
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
集合住宅システムVIXUS専用映像増幅分岐器 カセット式 1映像路専用
用途マンション向け仕様1映像路専用、映像住戸アダプター内蔵材質自己消火性樹脂形状カセット式(玄関子機に組込み)寸法(mm)53.5×71×28.5電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2410A1から供給)
映像長距離・監視カメラ接続アダプター アイホン映像長距離・監視カメラ接続アダプターアイホン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様JPシステム専用品材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2420Aより供給)
s-260-20特集