「エアー 空気入れ」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプがさらに使いやすい内容へと進化いたしました。従来モデル(JP01)からの変更点。オプション品となっていたロングホースが付属。窮屈な場所での作業性を高める90°アダプタが付属。電動エアポンプのボディー色にコーポレートカラーのブルーを採用。充填モードのデフォルトをオートバイモードへ変更しオートバイユーザーに優しい仕様とした特徴。デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタン
バッテリー電圧(V)7.4(14.8Wh)
バッテリー容量(mAh)2000
1セット
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
タイプ名:JP03 。充電入力電力: 5V-2A 。充電ポート: type-C 。充電時間:2~3時間。バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)。使用温度範囲:-10~45℃。吐出し空気量: 26~30L/min 。最高圧力:2~150psi。圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)。ホース長:300mm。本体サイズ:165×70.5×50mm 。本体重量:522g 。認証モデル名:LP8
仕様充電ポート:type-C
本体寸法(mm)165×70.5×50
本体質量(g)522
充電時間2~3時間
ホース長さ(mm)300
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
大好評発売中のスマートエアポンプシリーズをもっと使いやすくするアダプターが登場!バイクや、車に採用される米式バルブに対応したアダプターでエアバルブへの簡単脱着が出来るようになる!レバーを握って、エアバルブに押し当てれば装着完了。ホース脱着時のエア漏れも少なくなります。メーカー製”JP01”、”JP02”、”JP03に対応、エアポンプ用スマートケース(品番302-3232)にも収納出来ます。
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
大好評発売中のスマートエアポンプをもっとスマートに持ち運ぶためのケースが登場!!”JP03”に最適なサイズで、”JP01”、”JP02”にも対応する専用収納ケース。収納時にズレないように伸縮ゴムバンドで本体をしっかり固定、またメッシュポケットや収納スペースも考え、付属品をまとめて収納。軽量で衝撃に強いEVA素材をPUコーティングし耐久性/摩耗耐性/防水性をアップ。
対応機種JP01/JP02/JP03(JP01/02使用の際は収納袋を下敷きにしてください。)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)190×70×45(上蓋除く)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
エアバルブの向きを変えることでタイヤの空気入れ作業がし易くなります。
関連キーワード