カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(13)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(25)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィスサプライ(2)
- オフィス家具/清掃用品(20)
- 切削工具・研磨材(32)
- 測定・測量用品(13)
- 作業工具/電動・空圧工具(548)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品/機構部品(4)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(3)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(12)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(134)
- バイク用品(9)
- 自転車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: SIGNET(シグネット)のすべての商品

超ロングストレートメガネギアレンチ
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌日出荷エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)形状ストレートラチェット機構あり
ロング ヘクスローブレンチセット(ブルーコーティング
SIGNET(シグネット)¥3,198税込¥3,5181セット(9個)当日出荷サビに強いブルーコーティングを採用。セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
MM ギアレンチセット
SIGNET(シグネット)¥23,980税込¥26,3781セット(12個)当日出荷ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げセット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19ラチェット機構あり
超ロングメガネレンチ
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁翌日出荷高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ形状ストレート
1/4インチHEX ビット ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷1/4インチHEXのビットを使用する際に。厚さ(mm)差込部含まず12全長(mm)142差込角(inch)1/4ヘッド幅(mm)25ギヤ歯数30
3/8DR ミリ ディープインパクトソケットセット
SIGNET(シグネット)¥6,898税込¥7,5881セット(14個)当日出荷ケース付き。セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mmケース差込角(inch)3/8
ボルテックスソケットセット
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。 ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。 ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。 ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。 エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので 深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。 ケース入り。セット内容ボルテックスソケット(ミリ):10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm、ボルテックスソケット(インチ):3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバーソケット内容【ボルテックスソケット】3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4(インチ)セット商品数21ソケット内容(mm)【ボルテックスソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
ロッキング エキステンションバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ロック付きでソケット等の落下防止に役立ちます。軸径(Φmm)16外径(Φmm)22差込角(sq.)1/2
1/2DR ディープソケットセット ホルダー付
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981セット(15個)欠品中ソケットホルダー付き。セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22mm ソケットホルダー穴角6角差込角(inch)1/2
3/8DR MM ソケットレンチセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(14個)当日出荷ブローモールドケース入り。セット内容ソケットセット商品数14差込角(inch)3/8
75° メガネレンチ
SIGNET(シグネット)¥739~税込¥813~1丁翌々日出荷ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質クロームバナジウム鋼角度(°)【メガネ部】オフセット:75
軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG
SIGNET(シグネット)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147色ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
12PCS バイクツールセットmini
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット翌々日出荷多機能自転車ツールキットです。軽量で持ち運びが簡単で、自転車やDIY家具に簡単に使用できます。コンパクトサイズ。用途自転車整備、そのほかDIY用にセット内容キーレンチ(6.35mm)、ビットアダプター(6.35mm)、マイナスビット(5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・4・5・6mm)、タイヤレバー×2本質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×25
マイクロファイバーホイールブラシ (ベントタイプ)
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷100%マイクロファイバーを使用されます。 極細繊維によりホイールの細部までアプローチでき、表面を傷つけずに丁寧に汚れを落とします。 45°の角度がついているので奥まって届きにくいところにもしっかりアクセスできます。 ホイールやスポークだけでなくエンジンルームや車体の隙間、マフラー、ドアフレームなどの洗浄にも最適です。用途洗車、カーケアに全長(mm)450タイプ先曲がりタイプ材質(ブラシ部)マイクロファイバーハンドル長さ(mm)130先端角度45°材質(ハンドル)PP、TPEブラシ長(mm)160危険物の類別非危険物
イージーインジェクター (R134a用)
SIGNET(シグネット)¥4,698税込¥5,1681セット翌々日出荷蛍光剤、オイル、ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。用途R134a用質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
PAG蛍光剤注入キット (R134a対応)
SIGNET(シグネット)¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
工具セット用ウレタン
SIGNET(シグネット)¥6,498税込¥7,1481セット翌々日出荷2024年限定工具セット用のウレタンです。SIGNET製3段ツールチェストに使用可能です。用途工具整理に最適。寸法(mm)1段目・2段目:W500XD210XH30寸法トップ用:W550×D235×H30入数(枚)31組
六角レンチセット
SIGNET(シグネット)¥969税込¥1,0661セット翌日出荷セット内容:六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm。ホルダー付き。寸法(mm)[1.5]:L1・14/L2・45、[10.0]:L1・40/L2・112、[2.0]:L1・16/L2・50、[2.5]:L1・18/L2・56、[3.0]:L1・20/L2・63、[4.0]:L1・25/L2・70、[4.5]:L1・26/L2・75.5、[5.0]:L1・28/L2・80、[5.5]:L1・30/L2・85、[6.0]:L1・32/L2・90、[7.0]:L1・34/L2・95、[8.0]:L1・36/L2・100、[9.0]:L1・38/L2・105質量(g)約406
ハンモックバッグ
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷自動車の前後ヘッドレストにさっと吊り下げて使うハンモックバッグ後部座席の荷物をすっきりと収納し、荷崩れの心配もなくなりますサイドのアジャスター紐で、袋の大きさを調整できます持ち手部分は長さの調整ができます折り畳むとコンパクトになります600デニールの丈夫な生地を採用毎日のお買い物や、荷物の多いアウトドアに便利。[使用方法]車の前席と後席のヘッドレスト脚部に、持ち手を通し吊り下げて使用します。用途自動車の後部座席の荷物を収納するバッグ材質ポリエステル600D色グレー質量(g)245ベルト幅(mm)30耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×670×300マチ(mm)上部:最大600、底部:350持ち手寸法(mm)約240-600
ディープソケットセット
SIGNET(シグネット)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷セット内容:ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセットです。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプです。六角タイプです。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。質量(g)3070差込角(inch)1/2サイズ(mm)入組:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32トレー寸法(mm)W315×D200×H45
センターポンチ NO.3
SIGNET(シグネット)¥449税込¥4941本翌々日出荷美しいミラーメッキ仕上げのセンターポンチ八角胴。材質CR-V全長(mm)150胴径(Φmm)12.7刃先幅寸法(mm)6
ケンマ ハンドパッド
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981セット翌日出荷合成繊維に砥粒を浸透させたクッション性の高い手作業用のパッドです独自の製法で不織布パッドの内部まで砥粒が浸透して塗布されているため高い耐久性があります。手で簡単に切り分けられるミシン目入りで4つのサイズで使えます。柔軟性と強度を備えているので凹凸部や曲面研磨もできます。用途一般鋼、ステンレス、アルミ、真鍮、鋳物、薄木材、プラスチック、ペイント、ガラス、陶器・ステンレス、アルミなどのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り用途材質アルミナ・ナイロン色あずき入数(枚)10砥粒アルミナ仕上【粒度】P240-320質量(g/枚)26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×230×8
オフセットスクレーパー
SIGNET(シグネット)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷オフセット形状により、作業中に手や関節が障害物に当たりにくく、奥まった場所・狭い場所でも難なく作業ができます。ガスケット面に平行に作業ができるため、精密な作業が可能で、周囲の部品を傷つけるリスクを減らします。ハードグリップハンドルは汚れに強く、手入れが楽で長くお使いいただけます。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)265質量(g)170刃幅(mm)25
高演色LEDハンドライト
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981個欠品中マグネット付き、フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LED(CRI96)を採用しております。コンパクトなサイズでありながら、高輝度を実現しました。持ち運びやすく、狭いスペースでも扱いやすいです。衝撃や振動に強く、過酷な作業環境でも安心して使用できます。用途様々な作業に最適寸法(mm)約258×58×45質量(kg)約0.45電源充電式リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh入力USB-C・5V-1.5A対応スポットライト(lm):200発光色LED:電球色・昼白色・昼光色色温度(K)6500使用可能温度範囲-10~40℃フック対応充電時間(時間)約4.5モード点灯:(無段階調光) 最大800Lm使用場所屋内屋外マグネット対応明るさ(Lm)200 (スポットライト)/750 (電球色)/800 (昼白色)/800 (昼光色)防水保護等級IP54、耐衝撃:IK07電球の種類LED点灯時間(時間)約10 (スポットライト)/約3 (電球色)/約2.5 (昼白色)/約2.5 (昼光色)エコロジー商品省エネ
ストレートドリルセット (TiNコート)
SIGNET(シグネット)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5コーティングTiN
コードレス検電棒
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷2色のLED(赤・緑)と2音のブザーで、通電をお知らせします。アース線やクリップは不要です。V字溝キャップで、安全に配線を通電させる事ができます。※V字キャップについて被覆配線を対象とする場合、V字溝キャップを装着することで安全に針を刺すことができます。用途3~30V DC回路専用材質ABS樹脂&ステンレス鋼全長(mm)160使用電圧範囲(V)3~30
ストレートドリル (TiNコート)
SIGNET(シグネット)¥3,598~税込¥3,958~1パック(10本)当日出荷から翌日出荷TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適材質ハイス先端角(°)118コーティングTiNシャンク形状ストレート
3段ツールボックス (トレイ無)
SIGNET(シグネット)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷3段の引き出しを備えた収納力抜群のスチールボックスです。ボックスのサイドには、持ち運びに便利なハンドルが付いています。引き出しはボールベアリングレールを使用しており、スムーズに開閉できます。フタを閉めると、引き出しが予期せず開かないようにロックされます。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。キズ防止用の保護マットが付属しています。用途工具の収納、保管に最適付属品工具BOXカバー質量(kg)11.1内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トップ部)550×235×55、(引き出し部)1・2段目/500×210×45、3段目/500×210×65外寸法・幅(mm)555外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)250