絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
837件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット)

    ソケットセット (DESIGNトレー付)

    SIGNET(シグネット)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    セット内容:ソケット4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
    セット内容4mm・4.5mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm質量(g)235トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)140×80×40差込角(DR)1/4inch
  • ナイロン結束バンド (耐候性) SIGNET(シグネット)

    ナイロン結束バンド (耐候性)

    SIGNET(シグネット)
    229税込252
    1パック
    翌日出荷
    紫外線が当たる場所で使用しても劣化しにくいタイプです。屋外、屋内でコードの結束に適しています。
    用途ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・配線、ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に仕様屋内・屋外用 (耐候性あり)材質ナイロン66ブラック使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94V-2入数100
  • シリコン製マグホルダー SIGNET(シグネット)

    シリコン製マグホルダー

    SIGNET(シグネット)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルタイプのマグネットツールホルダーです。超強力な磁力を持つ8つのポケットはあらゆる工具を保持します。 平面だけでなく曲がったところにもぴったりフィットします。シリコン製ですので対象を傷つけず、あらゆるシーンでお使いいただけます。アウトドア・キッチンなどでもお使いいただけます。
    全長(mm)211質量(g)220ポケット数8材質(カバー)シリコンゴムマグネット8枚ポケット寸法(mm)9/32インチ (7mm)、7/16インチ (11mm)、23/64インチ (9mm)、35/64インチ (14mm)、57/64インチ (22.8mm)、37/64インチ ( 14.5 mm)、7/32 インチ (5.5 mm)、17/32 インチ (13.25 mm)材質(マグネット)ネオジム磁石
  • ナイロン結束バンド SIGNET(シグネット)

    ナイロン結束バンド

    SIGNET(シグネット)
    219税込241
    1パック
    翌日出荷
    カラフルなカラーで、色分けや識別にもオススメです。屋内でケーブルの結束に適しています。
    用途ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・OA機器・電気・電子機器・情報通信機器などのケーブルの結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94V-2
  • ステンレスドライバーセット SIGNET(シグネット)

    ステンレスドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    5,198税込5,718
    1セット
    翌日出荷
    錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。アルミハンドル。ステンレスブレード。専用トレイ付き。
    セット内容ステンレスマイナスドライバー3×75・5×100・6×100mm、ステンレスプラスドライバー#1×75・#2×100材質ステンレス (420J2)
  • アルティメットスモールLEDライト SIGNET(シグネット)

    アルティメットスモールLEDライト

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1台
    翌日出荷
    USBケーブル(Type-C)。全長60mm、質量34gの超スモールボディです。背面と底部の2か所にマグネットがありハンズフリーで使用できます。クリップ、マグネット、カラビナ付きです。
    セット内容USBケーブル(Type-C)材質アルミ合金寸法(mm)60×27.5×15質量(g)34バッテリー3.7V 300mAh充電時間(時間)2.5LEDCREE LED明るさ(Lm)140 (HIGH)・50 (MID)・5 (LOW)・400 (TURBO)USBポートType-C照射距離(m)40・25・9・61点灯時間(時間)1・3・10・-防水IPX3
  • ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) SIGNET(シグネット)

    ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースレッド。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
    厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色レッドヘッド幅(mm)14.9ギア数52
  • 13PCS 六角レンチセット1.5-10mm SIGNET(シグネット)

    13PCS 六角レンチセット1.5-10mm

    SIGNET(シグネット)
    1,198税込1,318
    1セット(13点)
    当日出荷
    ホルダー付き。 六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm ※単品での販売はございません。
    仕様●重量(g):約406●1.5mm/サイズ(mm):L1・14/L2・45●2.0mm/サイズ(mm):L1・16/L2・50●2.5mm/サイズ(mm):L1・18/L2・56●3.0mm/サイズ(mm):L1・20/L2・63●4.0mm/サイズ(mm):L1・25/L2・70●4.5mm/サイズ(mm):L1・26/L2・75.5●5.0mm/サイズ(mm):L1・28/L2・80●5.5mm/サイズ(mm):L1・30/L2・85●6.0mm/サイズ(mm):L1・32/L2・90●7.0mm/サイズ(mm):L1・34/L2・95●8.0mm/サイズ(mm):L1・36/L2・100●9.0mm/サイズ(mm):L1・38/L2・105●10.0mm/サイズ(mm):L1・40/L2・112アズワン品番68-0849-09
  • スカッドケブラーシザーズ170MM SIGNET(シグネット)

    スカッドケブラーシザーズ170MM

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1丁
    翌日出荷
    驚異のスカッド切断。切断が困難なケーブラー・アラミド繊維などサクサク切れる。先端が細いため、繊細な作業にも使用可能。刃体はセレーション加工が施してあり切断する際に刃が滑ってしまう事がありません。対象物をしっかりとらえ切断可能。
    全長(mm)170全幅(mm)75刃長(mm)43切断能力偏粗線・平編銅線・トラロープ各種/ケブラー繊維&線・アラミド繊維各種切断能力(mm)5(ゴム板・コルク板)/0.3(トタン・ブリキ)/1(P.P板)/0.5(アルミ板)/0.25(樹脂波板)/3.0(本革)/3.2(合成皮革)切断能力(Φmm)2.0(銅線)/2.5(アルミ線)材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(取手)エラストマー切断能力(mm2)1.6(LFV)x3本/1.2(VCT)x4本/3.5(VCT)x2本全厚(mm)12.0
  • フィラーゲージ9PCS SIGNET(シグネット)

    フィラーゲージ9PCS

    SIGNET(シグネット)
    949税込1,044
    1個
    翌日出荷
    狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
    材質スチール炭素工具鋼全長(mm)108質量(g)24測定範囲(mm)0.03・0.05・0.08・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.25全幅(mm)14.7全高(mm)10.5ブレード枚数9ブレード長さ(mm)100硬度HRC20ブレード幅(mm)10
  • ホースクリッププライヤー SIGNET(シグネット)

    ホースクリッププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)175高さ(mm)先端部:10質量(g)213全幅(mm)52全高(mm)15.5最大口開き(mm)28先端幅(mm)22.5
  • トラックホースクランププライヤー SIGNET(シグネット)

    トラックホースクランププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷
    ワイドレンジのトラック用ホースクランププライヤー。ワイヤー式で、手の届きにくい場所での作業も楽々。ラチェット機構付きで、ホースクランプが開いた状態で安全にロック。ロックしたまま移動させることも可能。
    用途ラジエターホース、燃料ホースなどのホースバンドの取り付け取り外しに。幅(mm)爪部ボディ:23.7全長(mm)ボディ:305、爪部ボディ:125、グリップ部:170高さ(mm)爪部ボディ:23.5全幅(mm)165全高(mm)ボディ:25ワイヤー長(mm)有効:64適合寸法(mm)クランプ:18-76爪開き幅(mm)0-72
  • ホースクランププライヤー(アングルタイプ) SIGNET(シグネット)

    ホースクランププライヤー(アングルタイプ)

    SIGNET(シグネット)
    3,398税込3,738
    1丁
    翌日出荷
    先端の爪が上下に回転し使いやすい。
    用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)200高さ(mm)先端爪:9.5質量(g)251全幅(mm)60全高(mm)37最大口開き(mm)33爪幅(mm)先端:9.5爪長さ(mm)先端:25
  • クリッププライヤー SIGNET(シグネット)

    クリッププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    先端が薄く,狭い隙間に入りやすい。
    用途自動車の内装のクリップや、内装パネルの取り外しに。全長(mm)175穴径(Φmm)刃先:2.6全幅(mm)52、刃先:39全高(mm)20最大口開き(mm)29ハンドルPVCコート硬度HRC先端:52刃先厚(mm)0.7-2.9刃先幅寸法(mm)20
  • PH1ドライバービット SIGNET(シグネット)

    PH1ドライバービット

    SIGNET(シグネット)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
    材質SK4相当全長(mm)25先端サイズPH1硬度HRC56~59差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
  • バイクツールセット SIGNET(シグネット)

    バイクツールセット

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    パイクの簡単なメンテナンスに最適な携帯用ツールセット。コンビネーションレンチ、モンキーレンチ、人気のブルーコーティングのロングボールヘックスレンチ等が付属。シンプルな内容で、バイクの常備や、ツーリングのお供に使える内容。ツールケースは、サコッシュタイプでポケットも沢山あり。肩ひも付き。
    セット内容コンビネーションレンチ8・10・12mm、モンキーレンチ150mm、9pcsロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー150mm、ソフトグリップドライバーセット差替式+1+2,+3-5、スタビーソフトグリップドライバーセット差替式+1+2,+3-5、ツールケース質量(g)1240セット商品数9点寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールケース:260X190X15セット数9点アズワン品番64-8943-43
  • バイクツールセット SIGNET(シグネット)

    バイクツールセット

    SIGNET(シグネット)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    パイクのメンテナンスに最適な携帯用ツールセット。充実した内容で、ガレージの日頃メンテナンスから、ツーリングでの不意なトラブルに対応。1/4DRのソケットセットを中心にしたセットで人気のSIGNETレンチも付属。ツールロールは、表面は丈夫な幌布、内面はナイロン素材。ツールロールはMADE IN JAPAN。
    セット内容SIGNETレンチ8・10・12mm、1/4DR6角ソケット8・10・12mm、1/4DRヘックスビットソケット4・5・6・8mm、ソケットホルダー240mm、1/4DRラチェットハンドル、1/4DRT型スライドハンドル、1/4DR首振りエキステンションバー、モンキーレンチ150mm、強力ニッパー160mm、スリップジョイントプライヤー150mm、9pcsロングボールヘックスレンチセット、ソフトグリップドライバーセット差替式+1+2、+3-5、スタビーソフトグリップドライバーセット差替式+1+2、+3-5、ツールロール質量(g)2140セット商品数21点寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールロール:345X580X10セット数21点収納時寸法(mm)W345XD140XH60
  • 99968 ツールボックスカバー ダークグレー SIGNET(シグネット)

    99968 ツールボックスカバー ダークグレー

    SIGNET(シグネット)
    1,498税込1,648
    1枚
    翌日出荷
    用途ツールボックスを傷や汚れから守ります。 生地が厚く、しっかりしたオックス生地です。 PVCコートで軽い雨をはじきます。材質ポリエステル100%ダークグレー本体質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×255×310生地オックス生地内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×240×305
  • 96004 USB充電・電池式 ポップアップ2WAYランタン SIGNET(シグネット)

    96004 USB充電・電池式 ポップアップ2WAYランタン

    SIGNET(シグネット)
    5,298税込5,828
    1セット
    翌日出荷
    USB充電式リチウムイオン電池と単4アルカリ乾電池いずれも使用可能。 HIGHモードとLOWモードの間で自在に調光可能。 キーロックシステムで不意の点灯を防止。 充電状態を知らせる充電インジケーター。 電池残量とモードを知らせるランプインジケーター。 前回使用時の最後の調光モードから始まります。
    ホワイト電源USB充電リチウムイオンバッテリー3.7V 1600mAhまたは単4アルカリ乾電池4本(別売)使用温度(℃)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×102/151光源LED (白色)充電電圧(V)5A/1充電時間(時間)約6充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)防水性IPX7に準ずる照射距離(m)[充電池]7~34・[アルカリ乾電池]8~35エコロジー商品省エネ
  • 9114001 チェーンパイプカッター用チェーン(91140用) SIGNET(シグネット)

    9114001 チェーンパイプカッター用チェーン(91140用)

    SIGNET(シグネット)
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    材質(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼チェーン長(mm)330材質(刃)SUJ2
  • 85117 マイクロファイバーウエス詰合せお徳用セット 1000g SIGNET(シグネット)

    85117 マイクロファイバーウエス詰合せお徳用セット 1000g

    SIGNET(シグネット)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    マイクロファイバーの詰め合わせお得セット。 マイクロファイバーは細かいチリを繊維の表面に取込み汚れをすっきり落とします。 超速乾素材で、優れた吸水性があり、手触りも抜群です。
    用途洗車、機械・機器メンテナンス、工具メンテナンス、掃除に。材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)約280~500×約280~850質量(g)約1000セット数約14~34枚程度生地の種類マイクロファイバー
  • 57107 ラチェットタップホルダー M5-M12 SIGNET(シグネット)

    57107 ラチェットタップホルダー M5-M12

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。厚さ(mm)25全長(mm)110材質(本体)炭素鋼質量(g)295タイプタップ用全幅(mm)121材質(クリップ)合金鋼先端材質合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定適合タップM5-M12
  • 57106 ラチェットタップホルダー M3-M8 SIGNET(シグネット)

    57106 ラチェットタップホルダー M3-M8

    SIGNET(シグネット)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。厚さ(mm)20全長(mm)87材質(本体)炭素鋼質量(g)175タイプタップ用全幅(mm)100材質(クリップ)合金鋼先端材質合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定適合タップM3-M8
  • 51496 (+)#2X150 ソフトグリップ貫通ドライバー SIGNET(シグネット)

    51496 (+)#2X150 ソフトグリップ貫通ドライバー

    SIGNET(シグネット)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    プラスドライバー。
    用途貫通タイプで、グリップエンドには打撃部があるので、固着したネジを外す際に最適。全長(mm)270質量(g)190商品構成単品軸貫通あり
  • 49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー SIGNET(シグネット)

    49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー

    SIGNET(シグネット)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。 柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。 両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。 厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。 水切れが良く、すぐに乾いて衛生的です。 ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。 タイヤ・外窓・樹脂パーツにも〇。 肌荒れから手を守ります。 乾燥・収納時などに便利なセンターホール付きです。
    材質シリコン長さ(mm)290幅(mm)145質量(g)130使用温度(℃)-20~200危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 46777 スクリューエキストラクター5本組セット ケース付き SIGNET(シグネット)

    46777 スクリューエキストラクター5本組セット ケース付き

    SIGNET(シグネット)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    用途スクリュー式の刃で破損したネジやボルトに食い込みます 破損したネジやボルトを緩めることをができます 右ネジで使用ができます寸法(mm)1・2・3・4・5アズワン品番65-0303-50
  • 46772 ダブルエッジスクリューエキストラクター5本組セット SIGNET(シグネット)

    46772 ダブルエッジスクリューエキストラクター5本組セット

    SIGNET(シグネット)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    用途ダブルの刃で破損したネジやボルトにしっかりと食い込みます 破損したネジやボルトを緩めることをができます 右ネジ及び、左ネジの両方で使用ができますねじ寸法(mm)1・2・3・4・5アズワン品番65-0303-49
  • 46767 コバルトステップドリル4-12MM SIGNET(シグネット)

    46767 コバルトステップドリル4-12MM

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
    用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。材質コバルト全長(mm)70段数9段穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12適正回転数(min-1)600~900
  • 37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM SIGNET(シグネット)

    37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    チェーンタイプで様々なサイズに使用できます。 巻き付けるタイプで、狭い場所での作業に適しています。 差込角が1/2DRでラチェットハンドルで回すことができます。
    厚さ(mm)チェーン:約8.4適合サイズ(mm)30~120差込角(sq.)1/2アズワン品番65-0303-48
  • 35834 T20 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)

    35834 T20 フラッグ型 ヘクスローブレンチ

    SIGNET(シグネット)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
    用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:4全長(mm)85サイズT20質量(g)11軸長(mm)46先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
  • 35830 T10 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)

    35830 T10 フラッグ型 ヘクスローブレンチ

    SIGNET(シグネット)
    199税込219
    1本
    翌日出荷
    ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
    用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:3全長(mm)76サイズT10質量(g)8軸長(mm)37先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
  • 35829 T9 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)

    35829 T9 フラッグ型 ヘクスローブレンチ

    SIGNET(シグネット)
    199税込219
    1本
    翌日出荷
    ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
    用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:3全長(mm)76サイズT9質量(g)8軸長(mm)37先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
  • 35828 T8 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)

    35828 T8 フラッグ型 ヘクスローブレンチ

    SIGNET(シグネット)
    199税込219
    1本
    翌日出荷
    ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
    用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:3全長(mm)76サイズT8質量(g)8軸長(mm)37先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
  • スペアパッド(65172交換用) SIGNET(シグネット)

    スペアパッド(65172交換用)

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    65172 ダブルアクションサンダー125mmの交換用パッドです。
    パッド取付面:マジックテープパッド径(Φmm)125
  • 1/2DR 15PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    1/2DR 15PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    7,798税込8,578
    1セット
    翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット15PCセット。 ソケットの全長はわずか28mm(SIGNET従来品より10~15mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    セット内容ソケット(10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×39×34ソケット長さ(mm)28ホルダー寸法(mm)W480×D22×H21差込角(DR)1/2
  • 倍力ケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    倍力ケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
    全長(mm)450質量(g)1450最大開口(mm)30切断能力(mm2)IV・CV線150SQ、銅線150~240、アルミニウム線150~240
  • 充電式フォーカスLEDフラッシュライト SIGNET(シグネット)

    充電式フォーカスLEDフラッシュライト

    SIGNET(シグネット)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様高輝度チップタイプ白色LED搭載、【集光/散光】スライドフォーカス、USBダイレクト充電式寸法(mm)Φ27×94質量(g)約90機能無段階調整光機能(100%⇔20%)電池専用内蔵型電池(Li-ion)防塵・防滴防塵:等級6、防滴:等級4充電時間(時間)2明るさ(Lm)HIGH:400/LOW:80照射距離(m)(最大)約150電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:2/LOW:5落下衝撃(m)1充電端子USBエコロジー商品省エネ
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状90°先曲り
  • ワイヤーロープカッター SIGNET(シグネット)

    ワイヤーロープカッター

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    細かなパーツを拾い上げたり、細かい配線を切ったりする時に大変便利です。
    全長(mm)200質量(g)340切断能力(mm2)ピアノ線2.4、ステンレスワイヤーロープ3.0、硬鋼ワイヤーロープ3.0、軟鋼ワイヤーロープ5.0
  • リバーシブルダブルラチェットレンチ SIGNET(シグネット)

    リバーシブルダブルラチェットレンチ

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。 キャップストップリング付き。
    材質クロムバナジウム鋼ギア数72