絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
840件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープソケット SIGNET(シグネット)

    ディープソケット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    穴角6角差込角(sq.)1/2全長(mm)77
  • 3/8DRディープソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8DRディープソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    6,398税込7,038
    1セット(15個)
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    差込角(inch)3/8セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22
  • ソケットレール用 レンチホルダーグリップ SIGNET(シグネット)

    ソケットレール用 レンチホルダーグリップ

    SIGNET(シグネット)
    569税込626
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。レンチ用ホルダークリップです。
    用途対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267材質PA寸法(mm)23×18×25(単体)質量(g)単体:2
  • ソケットレール用 ドライバーホルダーグリップ SIGNET(シグネット)

    ソケットレール用 ドライバーホルダーグリップ

    SIGNET(シグネット)
    569税込626
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。ドライバー用ホルダークリップです。
    用途対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267材質PA寸法(mm)25×20×25(単体)質量(g)単体:2
  • ヒューズ型暗電流テスター SIGNET(シグネット)

    ヒューズ型暗電流テスター

    SIGNET(シグネット)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    付属品:本体、標準ヒューズ型テストプローブ、ミニ平型テストプローブ、低背型テストプローブ、ケース、取扱説明書(保証書込み)。 自動車用の漏れ電流テスターです。 ヒューズ ボックスに差込んで簡単、正確、安全な電流測定が行えます。 ヒューズボックスに差し込むだけですばやく、精密な電流測定ができます。 クランプメーターでは測定困難な微小な1mA程度の漏れ電流も見逃しません。 非常にコンパクトかつ軽量なモデルです。 3種類のヒューズ(標準型・ミニ平型・低背型)が付属、あらゆる車種に対応可能です。 デジタルタイプで大きく見やすい液晶画面を採用します。
    用途車両の漏れ電流測定。質量(g)65 (本体のみ)精度±0.5%表示3-1/2 桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×26×40分解能1mAコード長さ(mm)470使用電池単4 型電池×2個測定範囲(A)0~20使用環境温度(℃)0~50ヒューズ標準型・ミニ平型・低背型保管温度範囲(℃)-10~60
  • 電動エアーポンプ SIGNET(シグネット)

    電動エアーポンプ

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。
    用途空気入れ作業等に最適セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書質量(g)566タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A最高圧力(PSI)160充電時間(分)180バッテリー容量(mAh)2000充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電寸法(mm2)62×63×160
  • バキュームリフターガン SIGNET(シグネット)

    バキュームリフターガン

    SIGNET(シグネット)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    片手で簡単に作業できます。労力を軽減し、作業効率を向上させる設計です。しっかりとした吸着力で、対象物を安定して持ち上げます。最大耐荷重8kgまで対応します。
    用途小さな自動車のへこみを取り除く。窓ガラス、タイルの取り付け質量(g)170サイズ(mm)210×145×70最大耐荷重(kg)8接着面約Φ70mm2
  • 折りたたみワークマット SIGNET(シグネット)

    折りたたみワークマット

    SIGNET(シグネット)
    5,098税込5,608
    1枚
    翌日出荷
    片面にEVA加工をしており、背面に合わせると滑らかに作業が出来ます。厚みは20mm。薄い仕様になっており、狭い箇所での作業は一層使い易いです。折畳に便利なファスナーテープ付。
    用途足裏以外の身体が地面と接する作業時に寸法(mm)展開時:420×1、200×20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×185×115
  • 絶縁トルクレンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁トルクレンチ

    SIGNET(シグネット)
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    プリセット型。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)288直径(Φmm)ダイヤル:36精度(%)±4対応電圧1000Vヘッド高さ(mm)50 (ドライブ部除く)材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼ヘッド幅(mm)37.5ギア数90
  • スクラッチガード養生マット SIGNET(シグネット)

    スクラッチガード養生マット

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    運搬時のキズの保護や、アウトドアのラグとしても使えるマルチマットです。中綿はポリエステルと、密度のある綿でクッション性があります。軽量で持ち運びに便利です。中綿が片寄りにくくなっています。洗濯ができます。
    用途荷物の運搬、車のトランクの保護、床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに・荷物の運搬、作業時の床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに材質パイピング:トリコット/中地:150g/m2ポリエステル・綿/表地:ポリエステル/裏地:60g/m2不織布厚さ(mm)5寸法(mm)1150×1850質量(g)710
  • オイルチェンジャー(46958)用サクションホース、PVCパイプ SIGNET(シグネット)

    オイルチェンジャー(46958)用サクションホース、PVCパイプ

    SIGNET(シグネット)
    3,498税込3,848
    1本
    8日以内出荷
    SIGNETオイルチェンジャー(46958)用のサクションホース、パイプになります。
    用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。質量(kg)4.8材質(本体)PP備考ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mmタンク容量(L)10(吸込容量:9.5)本体寸法(mm)ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mm使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物
  • PH3ドライバービット SIGNET(シグネット)

    PH3ドライバービット

    SIGNET(シグネット)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
    全長(mm)25硬度HRC56~59材質SK4相当先端サイズPH3差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
  • グッドシェイプシート スリム SIGNET(シグネット)

    グッドシェイプシート スリム

    SIGNET(シグネット)
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷
    テコの原理と高弾力性素材によるサポートが、腰を押し上げ負担の少ない真っすぐで綺麗な姿勢を作ります。 歪んだ骨盤を正しい形に戻す最適な形状に作られています。 空気を効率的に循環させ熱を逃がすので、蒸れにくく長時間の使用でも快適な座り心地を実現します。 高密度クッションで快適性を高めています。 軽量なので持ち運びも簡単です。
    用途適度な腰のサポートが欲しい方に。 肩こり、腰の痛み、骨盤のゆがみでお悩みの方に。 美しい姿勢を維持したい方、長時間のデスクワークや学習を行う方、背中に痛みがある方に。材質ナイロン樹脂、ポリエステル生地質量(g)800耐荷重(kg)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×330
  • 48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック M SIGNET(シグネット)

    48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック M

    SIGNET(シグネット)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
    用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。全長(mm)240ゲージ数15厚さ(mm)1.2材質(グリップ)ニトリルゴム機能耐油性、通気性サイズM(8相当)ブラック、リブ:ブルー幅(mm)95(差し指から小指)アズワン品番65-0303-52
  • 46768 コバルトステップドリル4-16MM SIGNET(シグネット)

    46768 コバルトステップドリル4-16MM

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
    用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16段数13段全長(mm)75材質コバルト適正回転数(min-1)600~900
  • 21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)

    21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    ツイストデザインで、回転するにつれてしっかりと食い込みます。 85%まで角が丸くなったヘックスボルトに使用できます。 左ねじ・右ねじで使用可能です。
    用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×20×50(ソケットレール含む)材質(ソケット)クロムバナジウム差込角(DR)1/4・3/8
  • 1/4DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    1/4DR ショートソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    差込角(DR)1/4材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)16
  • 41PCS クイックリリースビットセット SIGNET(シグネット)

    41PCS クイックリリースビットセット

    SIGNET(シグネット)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    ビット40本を搭載したセット。
  • 3/8DR 59PCS メカニックツールセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR 59PCS メカニックツールセット

    SIGNET(シグネット)
    71,980税込79,178
    1セット
    翌日出荷
    3段式のツールボックスに、3/8DRのソケット、レンチとペンチ類をセットした、ベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mmと幅広いので、自動車整備や、工場での作業などで活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-58の後継品です。
    セット商品数59差込角(inch)3/8セット内容3/8”SQソケット(十二角)8・10・12・13・14・17・19・21mm(12363・12365・12367・12368・12369・12372・12374・12376)、3/8”SQディープソケット(六角):8・10・12・13・14・17・19mm(12408・12410・12412・12413・12414・12417・12419)、3/8”SQへクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(22863・22864・22866・22867)、3/8”SQヘックスビットソケット:4・5・6・8・10mm(22884・22885・22886・22888・22890)、3/8”SQ 60ギアラチェットハンドル(12564)、3/8”SQエキステンションバー:75・150mm(12506・12507)、3/8”SQユニバーサルジョイント(12509)、3/8”SQスピンナーハンドル:380mm(12522)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、SIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm(34208・34210・34212・34213・34214・34217・34219)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)、ダイヤルロックキー(GDCL204)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】555×240×300
  • 1/2DR ホイルナット用インパクトソケット SIGNET(シグネット)

    1/2DR ホイルナット用インパクトソケット

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    自動車のホイルナットの締め、緩めに使用する専用ソケット。
    用途インパクト用全長(mm)85
  • TORQ-SETビット SIGNET(シグネット)

    TORQ-SETビット

    SIGNET(シグネット)
    249税込274
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    航空機用ビットシリーズが新登場。
    全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4(”HEX)両頭機能片頭
  • ジンバルラチェット SIGNET(シグネット)

    ジンバルラチェット

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    手の平に収まり、回しやすいサイズ。 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。 72ギア送り角5°で早回し可能。
    用途二重構造で角度をつけての作業に。
  • 大角 マグネット トレイ SIGNET(シグネット)

    大角 マグネット トレイ

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。
    寸法(mm)W330×D250×H30
  • ペンタイプ マグネティックツール SIGNET(シグネット)

    ペンタイプ マグネティックツール

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ペンタイプの小型ピックアップツール。クリップ付きですので携帯に便利です。
    全長(mm)130~630先端径(mm)11ピックアップ1.7kg
  • ギアレンチ SIGNET(シグネット)

    ギアレンチ

    SIGNET(シグネット)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。 耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できます。 ミラー仕上げ
    ラチェット機構あり
  • ロング ヘクスローブレンチセット SIGNET(シグネット)

    ロング ヘクスローブレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    3,198税込3,518
    1セット(9個)
    当日出荷
    長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブホルダー付き。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    13mmのギアレンチに装着することで、3/8インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
    寸法(mm)ギアレンチ側13、ソケット側3/8インチSQ
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)
    299税込329
    1個
    欠品中
    10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
    寸法(mm)ギアレンチ側10、ソケット側1/4インチSQ
  • コンビネーションレンチセット SIGNET(シグネット)

    コンビネーションレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    6,798税込7,478
    1セット(9個)
    当日出荷
    壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
    セット内容8、9、10、11、12、13、14、17、19
  • ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)

    ロングヘックスビットソケット

    SIGNET(シグネット)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ロングタイプ
    差込角(sq.)1/2先端形状ヘキサゴン
  • 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット)

    1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケース付き。
    差込角(inch)1/2セット内容10、11、12、13、14、17、19、21、22、24mm
  • 1/4DR スプラインソケット&ビットセット SIGNET(シグネット)

    1/4DR スプラインソケット&ビットセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
    差込角(inch)1/4セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
  • マイナスビットソケット SIGNET(シグネット)

    マイナスビットソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    先端形状-差込角(DR)1/4全長(mm)37
  • 3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8SQ ヘクスローブソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
    差込角(inch)3/8セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ
  • 3/8DR MM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR MM ソケットレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1セット(22個)
    当日出荷
    ブローモールドケース入り。
    セット商品数22差込角(inch)3/8セット内容[ソケット]8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22mm、[ディープソケット]10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
  • 超小型ヘッドラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    超小型ヘッドラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    差込角(DR)3/8全長(mm)200ギヤ歯数72
  • 3/8DR 22PC ソケットレンチセット(6角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR 22PC ソケットレンチセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。22PCのソケットレンチセットです。ラチェットハンドルに伸縮ラチェットハンドルを採用、様々な箇所で使用いただけます。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24)mm、(12306・12307・12308・12309・12310・12311・12312・12313・12314・12315・12316・12317・12318・12319・12320・12322・12324)、ラチェットハンドル 全長230~345mm 72ギア (12582)、エクステンションバー 全長(75・150)mm (12506・12507)、T型ハンドル 200mm (12559)、ユニバーサルジョイント 全長52mm スプリング付き (12558)材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.7ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)【15~19mm】26、【21~24mm】28.5、【6~14mm】25差込角(DR)3/8