絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
837件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8DR マグネットディープソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR マグネットディープソケットセット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    当日出荷
    寸法(mm)8、10、12、13、14全長(mm)63二面幅(mm)8、10、12、13、14差込角(sq.)3/8インチSQ
  • 角 マグネット トレイ SIGNET(シグネット)

    角 マグネット トレイ

    SIGNET(シグネット)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。
    寸法(mm)W240×D140×H40
  • スクレーパーセット SIGNET(シグネット)

    スクレーパーセット

    SIGNET(シグネット)
    3,490税込3,839
    1セット
    欠品中
    ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。
    刃幅(mm)15~30
  • バルブスプリングコンプレッサー SIGNET(シグネット)

    バルブスプリングコンプレッサー

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1台
    欠品中
    奥行(mm)165内径×外径(Φmm)(付属アダプター)16.8×25.4、20×30クランプ幅(mm)55-175
  • インチ ロングボール 六角レンチセット SIGNET(シグネット)

    インチ ロングボール 六角レンチセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9個)
    当日出荷
    ホルダー付き。
    セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)

    ロングヘクスローブビットソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングタイプ
    全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
  • 3/8DR ディープソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR ディープソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    4,698税込5,168
    1セット(11個)
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    セット内容8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1031タイプパッケージのタイプ:紙箱穴角6角差込角(inch)3/8サイズ(mm)W285×D85×H35
  • 3/8DRディープソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8DRディープソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    6,398税込7,038
    1セット(15個)
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22差込角(inch)3/8
  • タイヤブラシ (ウッドハンドル) SIGNET(シグネット)

    タイヤブラシ (ウッドハンドル)

    SIGNET(シグネット)
    459税込505
    1本
    翌々日出荷
    強力で耐久性のあるブラシでタイヤの徹底洗浄と長寿命を実現します。 ハンドルは無駄をそぎ落としたデザインと温かみのあるウッド仕様です。 タイヤだけでなく車内のカーペットの清掃にも使用できます。
    用途洗車、カーケアに寸法(幅W×奥行D)(mm)125×55材質(ブラシ部)PP材質(ハンドル)ブラシ長(mm)25危険物の類別非危険物
  • スカッフプレートカバー SIGNET(シグネット)

    スカッフプレートカバー

    SIGNET(シグネット)
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    用途整備・点検作業によるスカッフプレートの汚れ防止に。OBDを使った故障診断時のスカッフプレートのキズ防止に。材質オモテ面/PU、ウラ面/ポリエステル、PVC(滑り止め)質量(g)164サイズ(mm)640×450
  • 鉄工ヤスリセット (鉄用) SIGNET(シグネット)

    鉄工ヤスリセット (鉄用)

    SIGNET(シグネット)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取り、エッジ加工、円形物の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
    形状四角・丸・半丸・平・三角全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)1080刃長(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ハンドル】35×115×34適合材スチール材質(ハンドル)PP/TPR
  • 真鍮ハンマー SIGNET(シグネット)

    真鍮ハンマー

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    真鍮製の打撃ハンマーです。真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない作業に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。ハンドルはローレット入りのアルミニウム製で耐久性を損なうことなく軽量化しております。真鍮とアルミニウムの理想的な組み合わせで、究極の安全性と精度を備え、ノビが付いた滑り止めのアルミニウムハンドルです。
    材質ヘッド/真鍮、ハンドル/アルミニウム
  • トルクレンチ SIGNET(シグネット)

    トルクレンチ

    SIGNET(シグネット)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
    精度(%)±3ギア数45
  • オイルチェンジャー(46958)用サクションホース、PVCパイプ SIGNET(シグネット)

    オイルチェンジャー(46958)用サクションホース、PVCパイプ

    SIGNET(シグネット)
    3,498税込3,848
    1本
    8日以内出荷
    SIGNETオイルチェンジャー(46958)用のサクションホース、パイプになります。
    用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。質量(kg)4.8材質(本体)PP備考ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mmタンク容量(L)10(吸込容量:9.5)本体寸法(mm)ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mm使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物
  • ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。オリジナルソフトケース付きです。
    セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケース全長(mm)74ハンドル径(Φmm)33×33ハンドル長さ(mm)45商品構成セット品グリップタイプソフト
  • ドラムブレーキスプリングプライヤー SIGNET(シグネット)

    ドラムブレーキスプリングプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    用途ドラムブレーキのリテーナースプリングの取り外しに。全長(mm)215質量(g)249全幅(mm)45全高(mm)16.4最大口開き(mm)130
  • ウィンドシールドリムーバー(ステンレスワイヤー) SIGNET(シグネット)

    ウィンドシールドリムーバー(ステンレスワイヤー)

    SIGNET(シグネット)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途自動車ガラスのシーリング材のカットに。材質アルミニウムハンドル、ステンレスワイヤー質量(g)237ハンドル径(Φmm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワイヤーケース:66×60×17ハンドル長さ(mm)102ワイヤー長(mm)1829ねじ(mm)六角:2.5
  • ウィンドシールドリムーバー SIGNET(シグネット)

    ウィンドシールドリムーバー

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    自動車ガラスのシーリング材のカットに最適です。強力な鋼の刃で、素早いカットができます。
    全長(mm)220、爪:25高さ(mm)爪:2質量(g)241全幅(mm)75全高(mm)35爪幅(mm)2-7.5材質(ワイヤー部)スチール
  • ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。六角タイプ。ショートソケット13PCセット。ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。吊り下げタグ付。
    セット内容ソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×26×32穴角6角ソケット長さ(mm)22ホルダー寸法(mm)W190×D20×H17差込角(DR)3/8
  • グッドシェイプシート スリム SIGNET(シグネット)

    グッドシェイプシート スリム

    SIGNET(シグネット)
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷
    テコの原理と高弾力性素材によるサポートが、腰を押し上げ負担の少ない真っすぐで綺麗な姿勢を作ります。 歪んだ骨盤を正しい形に戻す最適な形状に作られています。 空気を効率的に循環させ熱を逃がすので、蒸れにくく長時間の使用でも快適な座り心地を実現します。 高密度クッションで快適性を高めています。 軽量なので持ち運びも簡単です。
    用途適度な腰のサポートが欲しい方に。 肩こり、腰の痛み、骨盤のゆがみでお悩みの方に。 美しい姿勢を維持したい方、長時間のデスクワークや学習を行う方、背中に痛みがある方に。材質ナイロン樹脂、ポリエステル生地質量(g)800耐荷重(kg)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×330
  • 21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)

    21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    ツイストデザインで、回転するにつれてしっかりと食い込みます。 85%まで角が丸くなったヘックスボルトに使用できます。 左ねじ・右ねじで使用可能です。
    用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×20×50(ソケットレール含む)材質(ソケット)クロムバナジウム差込角(DR)1/4・3/8
  • 1/4DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    1/4DR ショートソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)16差込角(DR)1/4
  • フレックスレンチ SIGNET(シグネット)

    フレックスレンチ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    180°首振りが可能。
    用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
  • 絶縁L型六角棒レンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁L型六角棒レンチ

    SIGNET(シグネット)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900規格
  • 絶縁ニッパー SIGNET(シグネット)

    絶縁ニッパー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900切断能力(Φmm)軟線2.6/中硬線2.4/硬線2.0
  • 1/4DRMM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)

    1/4DRMM ソケットレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    8,898税込9,788
    1セット(38個)
    当日出荷
    ブローモールドケース入り。
    セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。セット商品数38差込角(inch)1/4ソケット内容(mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
  • ペンタイプ マグネティックツール SIGNET(シグネット)

    ペンタイプ マグネティックツール

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ペンタイプの小型ピックアップツール。クリップ付きですので携帯に便利です。
    全長(mm)130~630先端径(mm)11ピックアップ1.7kg
  • ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)

    ワイヤーストリッパー

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合範囲ワイヤーストリッパー0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
  • 貫通ドライバー SIGNET(シグネット)

    貫通ドライバー

    SIGNET(シグネット)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • スタビー ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)

    スタビー ソフトグリップドライバー

    SIGNET(シグネット)
    499税込549
    1本
    欠品中
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。
    全長(mm)80種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ヒューズプライヤー SIGNET(シグネット)

    ヒューズプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)170種類精密プライヤ口開き(mm)20~65
  • S型リバーシブルギアレンチ SIGNET(シグネット)

    S型リバーシブルギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。
    形状S型ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチセット SIGNET(シグネット)

    コンビネーションレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    6,798税込7,478
    1セット(9個)
    当日出荷
    壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
    セット内容8、9、10、11、12、13、14、17、19
  • 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット)

    1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    13,980税込15,378
    1セット(14個)
    当日出荷
    ケース付き。
    セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm材質クロムモリブデンの鋼鉄(Cr-Mo)サイズ製品サイズ(WxDxH mm):440×100×50製品質量(g)3760差込角(inch)1/2
  • 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット)

    1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    欠品中
    ケース付き。
    セット内容10、11、12、13、14、17、19、21、22、24mm差込角(inch)1/2
  • ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブビットソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    全長(mm)37先端形状ヘクスローブ差込角(DR)1/4
  • ロングスピンナーハンドル SIGNET(シグネット)

    ロングスピンナーハンドル

    SIGNET(シグネット)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
    幅(mm)29全長(mm)600表面処理メッキ差込角(sq.)1/2
  • エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
    軸径(Φmm)15.5外径(Φmm)22.5差込角(sq.)1/2
  • ディープソケット SIGNET(シグネット)

    ディープソケット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    全長(mm)77穴角6角差込角(sq.)1/2
  • 3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8SQ ヘクスローブソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1セット
    欠品中
    E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
    セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8