カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: SIGNET(シグネット)のすべての商品
特価

絶縁ケーブルカッター
SIGNET(シグネット)¥5,998~税込¥6,598~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900規格
絶縁ウォーターポンププライヤー
SIGNET(シグネット)¥3,998~税込¥4,398~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
絶縁ワイヤーストリッパー
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁3日以内出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
絶縁丸ペンチ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900
絶縁平ペンチ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900
ステップロッキングC-クランプ
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981丁翌日出荷大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。 スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。 反復作業がスピーディーにできます。種類グリッププライヤ奥行(mm)34
テーブルグリップクランプ
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。 スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。全長(mm)300質量(g)880種類グリッププライヤ奥行(mm)80最大口開き(mm)100
アルミU-クランプ
SIGNET(シグネット)¥7,398税込¥8,1381丁翌日出荷電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のジョー(あご)で、合理的な商品です。 アゴは軽量なアルミ製で、作業者の負担を軽減します。 U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。全長(mm)300質量(g)740種類グリッププライヤ奥行(mm)70最大口開き(mm)100
アルミC-クランプ
SIGNET(シグネット)¥11,980~税込¥13,178~1丁翌日出荷アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。 ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。 400℃の高熱に耐えられます。種類グリッププライヤ
プラグ溶接プライヤー
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤーです。 金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。全長(mm)240質量(g)510種類グリッププライヤ奥行(mm)20最大口開き(mm)40
シートメタルクランプ
SIGNET(シグネット)¥4,398税込¥4,8381丁翌日出荷安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。全長(mm)200質量(g)520種類グリッププライヤ奥行(mm)23最大口開き(mm)45
スチールU-クランプ
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、 溶接したい部分を見ながら作業することができます。全長(mm)200質量(g)690種類グリッププライヤ奥行(mm)30最大口開き(mm)60
スチールC-クランプ
SIGNET(シグネット)¥5,298~税込¥5,828~1丁翌日出荷片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。 組み立て作業、修理、溶接などに最適です。種類グリッププライヤ
ユニバーサルクランプ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。 丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
スタンダード グリッププライヤー
SIGNET(シグネット)¥5,598税込¥6,1581丁翌日出荷頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適。 工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠です。種類グリッププライヤ
スタンダード グリッププライヤー
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷先端が薄く、普及型グリッププライヤーです。 修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。 ロッキングナットなしの普及タイプ。種類グリッププライヤ
拡大鏡(テレスコピックタイプ)
SIGNET(シグネット)¥1,598税込¥1,7581本翌日出荷ステンレスシャフトを採用したテレスコピック拡大鏡。 拡大鏡の根元は見やすい角度に調節することができます。 グリップは握り心地の良いPVCカバー。クリップ付き。全長(mm)245~960寸法(Φmm)レンズ61
ビットツイスターセット
SIGNET(シグネット)¥1,498~税込¥1,648~1セットほか翌日出荷グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転します。 ハンドルを振るスペースがない場合に最適です。 通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能です。
テレスコピックツール
SIGNET(シグネット)¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷先端をつけかえる事により、 マグネットピックアップ、インスペンションミラー、ケガキ針の3種類のツールとして使用できます。 クリップ付き。全長(mm)220~710寸法(Φmm)ミラー32ピックアップ0.5kg
JJ型アキシャルクランプ
SIGNET(シグネット)¥6,798税込¥7,4781丁翌日出荷同じ厚さの返し(縁)のある2枚のパネル重ねて保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。全長(mm)235質量(g)500種類アキシャルクランプ奥行(mm)25最大口開き(mm)15口幅(mm)45
T型アキシャルクランプ
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷同じ厚さのフラットな2枚のパネルを90°につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。全長(mm)200質量(g)460種類アキシャルクランプ奥行(mm)15最大口開き(mm)10口幅(mm)50
LL型アキシャルクランプ
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。全長(mm)220質量(g)460種類アキシャルクランプ奥行(mm)9最大口開き(mm)15口幅(mm)45
穴用スナップリングプライヤー 先曲90°
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷軸径(Φmm)1.8軸穴種別穴用全長(mm)180種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)12~25
69903 1/2DR ハンドタッグ (#813100C)
SIGNET(シグネット)¥149税込¥1641個翌日出荷ソケット、エキステンション、ユニバーサルジョイント等の展示用ホルダーとしてご利用ください。差込角(sq.)1/2
1/4DR 21PC インチ ソケットレンチセット
SIGNET(シグネット)¥11,900税込¥13,0901セット(12個)翌日出荷ブローモールドケース入り。セット内容[ソケット]3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2インチ、[ディープソケット]1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2インチ、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)75、150、ケース付き。セット商品数12差込角(inch)1/4
62008用ソケットホルダー
SIGNET(シグネット)¥739税込¥8131個翌日出荷インパクトドライバー62008用ソケットホルダー。全長(mm)38寸法1/2インチインチSQ×5/16インチインチHEXインチ