絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,408)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,290)
- 日東工器(1,745)
- TRUSCO(1,535)
- BAHCO(バーコ)(1,399)
- SK11(1,390)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,128)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(923)
- BOSCH(ボッシュ)(917)
- NAC(長堀工業)(900)
- RIDGID(日本エマソン)(801)
- Clover(クロバー)(755)
- KNIPEX(クニペックス)(678)
- Pro-Auto(670)
- ブランドをもっと見る

超ロングコンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(16件のレビュー)¥759~税込¥835~1丁当日出荷コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
コンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)¥549~税込¥604~1丁当日出荷から翌々日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
スナップリングプライヤー 軸・穴兼用
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~50
ソフトグリップロングドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。軸径(Φmm)6全長(mm)400種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビーコンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1丁当日出荷手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。
3/8DR トルクアダプター
SIGNET(シグネット)(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
ヘクスローブビットソケット
SIGNET(シグネット)(14件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
ヘックスビットアダプター
SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。全長(mm)25対辺寸法(inch)1/4
コンビネーションレンチセット インチ
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981セット(11個)当日出荷壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
ツイストロングボールヘックスレンチセット
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 ロング+ボール付きタイプ。形状L型寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10タイプロング先端形状ボールポイント二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10サイズ規格ミリ
ミニスナップリングプライヤーセット
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(4個)当日出荷先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。 穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。 全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。軸径(Φmm)1軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)66~77種類セット品
3/8DR ソケット(6角)
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。タイプ6角差込角(inch)3/8
スイベルラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能首振ありギヤ歯数100
エキステンションバー
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。軸径(Φmm)12外径(Φmm)17差込角(sq.)3/8
ショックレスハンマー (ニトリルゴム)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。種類ショックレスハンマー材質(柄部)ラバー材質(頭)ラバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ステンレスボール付ロング六角棒レンチセット
SIGNET(シグネット)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。ホルダー付き。ブリスターパック入り。形状L型寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10タイプロング先端形状ボールポイント二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10サイズ規格ミリ
インパクトドライバーセット
SIGNET(シグネット)(10件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。セット内容本体/(+)ビット:No.1・No.2・No.3/(-)ビット:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース種類セット品商品構成セット品
ソフトグリップドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。種別(+)貫通・根元六角付種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)
SIGNET(シグネット)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷から翌日出荷頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバーシャフト主な用途鉄工作業/打ち込み作業
ウインドウスクレーパー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷握りやすい樹脂グリップのスクレーパーキャップ付替刃は市販品(幅40mm)をご利用ください全長(mm)165刃長(mm)19刃幅(mm)40
ロングノーズプライヤー
SIGNET(シグネット)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。全長(mm)280種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
クローフットレンチセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(15個)当日出荷15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付きセット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
ソフトグリップドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。種別(-)貫通・根元六角付種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり