特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
531件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト ソケット SIGNET(シグネット)

    インパクト ソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(sq.)3/8
  • チタンコーティングマイナスビット SIGNET(シグネット)

    チタンコーティングマイナスビット

    SIGNET(シグネット)
    199税込219
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
    差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    1/4インチSQのソケットを使用する際に。
    寸法1/4インチHEX×1/4インチSQ
  • エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷
    奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
    軸径(Φmm)25外径(Φmm)36差込角(sq.)3/4
  • 1/2DR インチ ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)

    1/2DR インチ ソケットレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    12,980税込14,278
    1セット(18個)
    翌日出荷
    ブローモールドケース入り。
    セット内容ソケット3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1、1.1/16、1.1/8、1.1/4インチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー125、250mm、ユニバーサルジョイントセット商品数18差込角(inch)1/2
  • ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
    全長(mm)245ギヤ歯数60差込角(DR)1/2
  • ラチェットハンドル用リペアキット(13532/13533用) SIGNET(シグネット)

    ラチェットハンドル用リペアキット(13532/13533用)

    SIGNET(シグネット)
    2,498税込2,748
    1セット
    翌日出荷
  • ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)

    ユニバーサルジョイント

    SIGNET(シグネット)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
    全長(mm)72外径(Φmm)25差込角(sq.)1/2
  • ソケット (12角) SIGNET(シグネット)

    ソケット (12角)

    SIGNET(シグネット)
    399税込439
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    穴角12角差込角(sq.)1/2
  • 1/2DR ソケットセット ホルダー付 SIGNET(シグネット)

    1/2DR ソケットセット ホルダー付

    SIGNET(シグネット)
    4,998税込5,498
    1セット(14個)
    当日出荷
    ソケットホルダー付き。
    セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mm穴角6角差込角(inch)1/2
  • ソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    ソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)
    449税込494
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    穴角6角差込角(sq.)1/2
  • フレックススタビーラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    フレックススタビーラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。 フレックススタビータイプ。
    厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31全長(mm)140ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45差込角(DR)3/8
  • スライディングTハンドル SIGNET(シグネット)

    スライディングTハンドル

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。
    差込角(inch)3/8全長(mm)160質量(g)146
  • 油吸着パッド(油専用) SIGNET(シグネット)

    油吸着パッド(油専用)

    SIGNET(シグネット)
    16,980税込18,678
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    オイル専用の吸着パッドです。油を素早く吸収し、汚染や流出を防ぎます。ラミネート加工された高機能タイプで、強度が強くパッドの上を歩いたり、荒い面をこするようなハードな用途に適しています。糸くずの出ない「不織布層」を採用し、繊維がちぎれて剥がれ落ちるのを防ぎ、宇宙関連のメンテナンスなど、繊細な精密機器の清掃にも適しています。強度を高めるディンプル加工(くぼみ付け)になっています。標準的なパッドよりも早く生分解します(ASTM D5511試験準拠)。90%のリサイクル素材を使用し、環境負荷を低減しています。
    用途廃油処理、機械油の拭き取り、流出・汚染防止用。拭き取り作業、人通りの激しい場所への設置、機械の下への敷き込みに最適適合材質ポリプロピレン寸法(mm)405×460ホワイト吸着能力(kg)0.8(1枚あたり)
  • 油水吸着パッド(油・液体用) SIGNET(シグネット)

    油水吸着パッド(油・液体用)

    SIGNET(シグネット)
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    油、水、溶剤、冷却材用の吸着パッドです。コストパフォーマンスに優れた厚手タイプの商品です。垂直方向にミシン目(パーフォレーション)が入っており、必要な分だけ切り取って使用可能です。持ち運びしやすいハンドル付きの密閉バッグ(Grab & Go)パッケージです。
    用途廃油処理、機械油の拭き取り、流出・汚染防止用適合油・水・溶剤・冷却材材質ポリプロピレン寸法(mm)410×450グレー吸着能力(kg)0.9(1枚あたり)
  • マイクロファイバーウエス SIGNET(シグネット)

    マイクロファイバーウエス

    SIGNET(シグネット)
    3,298税込3,628
    1袋(12枚)
    翌々日出荷
    糸くずが出にくく、吸水性の高いマイクロファイバーです。拭き跡を残さず窓をピカピカに仕上げることができます。
    用途洗車、機械機器メンテナンス、工具メンテナンス、清掃に厚さ(mm)約2寸法(mm)300×300ブルー質量(g)420混率(%)ポリエステル80 、ポリアミド20
  • 充電式ドライバーセット SIGNET(シグネット)

    充電式ドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    4,598税込5,058
    1セット
    翌々日出荷
    高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2・マイナス5.5mm)、取扱説明書質量(g)160最大トルク(N・m)(手動)10、(電動)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145チャック(mm)クイックリリース:6.35 (1/4")バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max 280バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)5/1A充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Type
  • 3/8DRインパクト用Oリング SIGNET(シグネット)

    3/8DRインパクト用Oリング

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1パック
    翌日出荷
    5個入り差込角:3/8インチSQインパクトソケット用
  • 交換用ウレタンヘッド SIGNET(シグネット)

    交換用ウレタンヘッド

    SIGNET(シグネット)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    種類コンビハンマー
  • ACRソフトグリップ貫通ドライバーセット SIGNET(シグネット)

    ACRソフトグリップ貫通ドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    3,298税込3,628
    1セット
    翌日出荷
    ブレードの先端部はACRで、ヤスリ状の溝加がついており、ネジ締め時のカムアウトを防止します。 先端部は、メッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントで、理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UPしています。 先端部細部は、ネジを落としにくいマグネット付きです。 貫通タイプで、グリップエンドに打撃部があるので、固着したネジを外せます。 疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックソフトハンドルです。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回す事ができます。 耐薬品・耐油性に優れた特殊樹脂を使用しています。
    セット内容(+)#2、(-)6mm全長(mm)210(共通)質量(g)117(+)、118(-)材質(グリップ)PP、TPE商品構成セット品先端刃幅(mm)6刃先厚(mm)(-)1
  • 1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット21PCセット。 ソケットの全長はわずか28mm(SIGNET従来品より10~15mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。
    セット内容ソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(125mm・250mm)、ユニバーサルジョイント(68mm×先端部外径25mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)3400ケース寸法(mm)W385×D245×H70ソケット長さ(mm)28差込角(DR)1/2
  • 1/2DR 15PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    1/2DR 15PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    7,798税込8,578
    1セット
    翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット15PCセット。 ソケットの全長はわずか28mm(SIGNET従来品より10~15mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    セット内容ソケット(10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×39×34ソケット長さ(mm)28ホルダー寸法(mm)W480×D22×H21差込角(DR)1/2
  • 3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット19PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。
    セット内容ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(75mm・150mm)、ユニバーサルジョイント(50mm×先端部外径19mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)1680ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)22差込角(DR)3/8
  • 90915交換用部品(チップ6本セット) SIGNET(シグネット)

    90915交換用部品(チップ6本セット)

    SIGNET(シグネット)
    1,198税込1,318
    1セット(6本)
    翌日出荷
    セット内容90°先曲チップ(1.2mm)×2本、90°先曲チップ(1.8mm)×2本、ストレートチップ(1.2mm)×1本、ストレートチップ(1.8mm)×1本、六角レンチ(チップ部分ネジ締め用)×1本
  • 54071・54073・54081用自在キャスター(1ケ) SIGNET(シグネット)

    54071・54073・54081用自在キャスター(1ケ)

    SIGNET(シグネット)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    54071・54073・54081用自在キャスター。
    付属品取付用ボルト×4本サイズ(inch)5
  • 54071・54073・54081用固定キャスター(1ケ) SIGNET(シグネット)

    54071・54073・54081用固定キャスター(1ケ)

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    54071・54073・54081用固定キャスター。
    付属品取付用ボルト×4本サイズ(inch)5
  • ゴムハンマー1.5ポンド SIGNET(シグネット)

    ゴムハンマー1.5ポンド

    SIGNET(シグネット)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    大型のゴムハンマー。 リーズナブルな価格設定。
    材質柄部:天然木、頭部:ゴム全長(mm)340質量(g)680径(Φmm)(打撃面)65柄長さ(mm)270頭部長(mm)112
  • SDSプラスアーバー SIGNET(シグネット)

    SDSプラスアーバー

    SIGNET(シグネット)
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー
    用途14-30mmホールソー用寸法(mm)(アーバー)80、(ドリルビット)104全長(mm)152
  • 倍力ワイヤーロープカッター SIGNET(シグネット)

    倍力ワイヤーロープカッター

    SIGNET(シグネット)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
    全長(mm)430質量(g)1420最大開口(mm)13切断能力(mm2)ステンレスワイヤーロープ6.0、硬鋼ワイヤーロープ6.0、軟鋼ワイヤーロープ12.0
  • ワイヤーロープカッター SIGNET(シグネット)

    ワイヤーロープカッター

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    細かなパーツを拾い上げたり、細かい配線を切ったりする時に大変便利です。
    全長(mm)200質量(g)340切断能力(mm2)ピアノ線2.4、ステンレスワイヤーロープ3.0、硬鋼ワイヤーロープ3.0、軟鋼ワイヤーロープ5.0
  • ラチェット式ケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    ラチェット式ケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)255質量(g)620径(Φmm)(被覆)32切断能力(mm2)IV・CV線325SQ、CV(600V)60X3心、 VVR60X3心
  • マルチアングル・ミニラチェットドライバー(ビット4点付) SIGNET(シグネット)

    マルチアングル・ミニラチェットドライバー(ビット4点付)

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    グリップ両サイドの蓋を取り外すとビットが2本ずつ収納されているので、携帯用、持ち運び用としても便利。 左右切換式+ラチェット固定可能。
    セット内容36ギアミニラチェット、プラスビット#1・#2、マイナスビット4・6mm角度(°)【ラチェットマルチアングル】90・135・180
  • マルチアングル・ミニラチェット&ソケットセット(19点) SIGNET(シグネット)

    マルチアングル・ミニラチェット&ソケットセット(19点)

    SIGNET(シグネット)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    左右切換式+ラチェット固定可能。
    セット内容36ギアミニラチェット、ソケットアダプター、ソケット4・5・6・8・10・12mm、プラスビット#1・#2、マイナスビット4・6mm、ヘクスローブビットT20・T25、ヘックスビットH2.5・H3・H4・H5・H6角度(°)【ラチェットマルチアングル】90・135・180
  • ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル) SIGNET(シグネット)

    ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル)

    SIGNET(シグネット)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    頑丈なグラスファイバーシャフトを採用したボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
    柄長さ(mm)337
  • タイヤゲージ46967用スペアゲージ(0-1200KPA SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ46967用スペアゲージ(0-1200KPA

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    タイヤゲージ46967用スペアゲージ。
  • タイヤゲージ46966用スペアゲージ(0-600KPA) SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ46966用スペアゲージ(0-600KPA)

    SIGNET(シグネット)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    タイヤゲージ46966用スペアゲージ。
  • SDSプラスアーバー用HSSドリル SIGNET(シグネット)

    SDSプラスアーバー用HSSドリル

    SIGNET(シグネット)
    189税込208
    1個
    翌日出荷
    スライド式パッケージ。
    用途58070、58071、58076用全長(mm)104
  • 3/8DR 絶縁エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    3/8DR 絶縁エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250寸法sq.(mm)3/8
  • 3/8DR ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)

    3/8DR ヘックスビットソケット

    SIGNET(シグネット)
    559税込615
    1個
    翌日出荷
    六角キャップスクリュー用のビットソケット。
    全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.5差込角(sq.)3/8
  • 3/8DR ソケット (12角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR ソケット (12角)

    SIGNET(シグネット)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
    全長(mm)28.5タイプ12角タイプ外径(Φmm)【ソケット先端・差込部】28深さ(mm)15.5差込角(sq.)3/8サイズ(mm)21