533件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツイスターラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    ツイスターラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    エンジンルームなど狭い箇所で活躍 グリップを回転させることでヘッドも回転 差込部分を押し込むことで回転方向を切替可能
    厚さ(mm)(ヘッド)19全長(mm)243質量(kg)0.41ヘッド径(Φmm)36差込角(sq.)3/8ギヤ歯数60
  • レンチ SIGNET(シグネット)

    レンチ

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。 60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。 面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。 スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。 見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。
  • エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)
    299税込329
    1本
    翌日出荷
    奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
    差込角(inch)1/4軸径D(Φmm)8
  • カップリング・ソケット(テツ) SIGNET(シグネット)

    カップリング・ソケット(テツ)

    SIGNET(シグネット)
    799税込879
    1個
    欠品中
    仕様Φ6.5mm×Φ10mmホース用(ナット式)材質ソケットorプラグソケット
  • ディープソケット SIGNET(シグネット)

    ディープソケット

    SIGNET(シグネット)
    589税込648
    1個
    翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    全長(mm)64穴角6角差込角(sq.)3/8
  • 絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケット 6角

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)54規格EN60900規格差込角(sq.)1/2
  • 絶縁モンキーレンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁モンキーレンチ

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900規格
  • 絶縁プラスドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁プラスドライバー

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 3/8DRソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    3/8DRソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)
    879税込967
    1個
    欠品中
    ソケットの整理に。
    全長(mm)350差込角(sq.)3/8クリップ数15
  • 丸 マグネット トレイ SIGNET(シグネット)

    丸 マグネット トレイ

    SIGNET(シグネット)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1丁
    翌日出荷
    軸径(Φmm)1.8軸穴種別軸用全長(mm)170種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~25
  • 穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    穴用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.8軸穴種別穴用全長(mm)170種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)12~25
  • 5/16インチ 62008用ロングビット SIGNET(シグネット)

    5/16インチ 62008用ロングビット

    SIGNET(シグネット)
    449税込494
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    インパクトドライバー62008用ロングビット。
    全長(mm)80先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • 貫通ドライバー SIGNET(シグネット)

    貫通ドライバー

    SIGNET(シグネット)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • ミニドライバー SIGNET(シグネット)

    ミニドライバー

    SIGNET(シグネット)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    精密な作業に最適なミニドライバー。
    全長(mm)123種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ミニスタビードライバー (両頭差替) SIGNET(シグネット)

    ミニスタビードライバー (両頭差替)

    SIGNET(シグネット)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    通常のスタビードライバーでも作業できない様な大変狭い場所に最適です。
    厚さ(mm)(グリップ)12全長(mm)34(ビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • バックアップツール SIGNET(シグネット)

    バックアップツール

    SIGNET(シグネット)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷
  • ブーツバンドツール SIGNET(シグネット)

    ブーツバンドツール

    SIGNET(シグネット)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    幅3/8''もしくは1/4''のブーツバンドを締めつけ、切断ができます。
  • 超ロングストレートメガネギアレンチ SIGNET(シグネット)

    超ロングストレートメガネギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
    形状ストレートラチェット機構あり
  • スタビーフレックスギアレンチセット SIGNET(シグネット)

    スタビーフレックスギアレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    9,598税込10,558
    1セット(4個)
    翌日出荷
    トレイ入り。
    セット内容10、12、14、17首振りありラチェット機構あり
  • ロング ヘクスローブレンチセット(ブルーコーティング SIGNET(シグネット)

    ロング ヘクスローブレンチセット(ブルーコーティング

    SIGNET(シグネット)
    3,198税込3,518
    1セット(9個)
    当日出荷
    サビに強いブルーコーティングを採用。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
  • MM ギアレンチセット SIGNET(シグネット)

    MM ギアレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    23,980税込26,378
    1セット(12個)
    当日出荷
    ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げ
    セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19ラチェット機構あり
  • 超ロングメガネレンチ SIGNET(シグネット)

    超ロングメガネレンチ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    翌日出荷
    高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ
    形状ストレート
  • 両口スパナ SIGNET(シグネット)

    両口スパナ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    639税込703
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
    商品構成単品
  • ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)

    ヘックスビットソケット

    SIGNET(シグネット)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)55軸長(mm)17外径(Φmm)24先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)1/2
  • 1/4インチHEX ビット ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    1/4インチHEX ビット ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    1/4インチHEXのビットを使用する際に。
    厚さ(mm)差込部含まず12全長(mm)142差込角(inch)1/4ヘッド幅(mm)25ギヤ歯数30
  • 3/8DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR ミリ ディープインパクトソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    6,898税込7,588
    1セット(14個)
    当日出荷
    ケース付き。
    セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mmケース差込角(inch)3/8
  • ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット)

    ディープ インパクト ソケット

    SIGNET(シグネット)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(sq.)3/8
  • ボルテックスソケットセット SIGNET(シグネット)

    ボルテックスソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。 ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。 ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。 ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。 エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので 深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。 ケース入り。
    セット内容ボルテックスソケット(ミリ):10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm、ボルテックスソケット(インチ):3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバーソケット内容【ボルテックスソケット】3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4(インチ)セット商品数21ソケット内容(mm)【ボルテックスソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
  • ロッキング エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    ロッキング エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ロック付きでソケット等の落下防止に役立ちます。
    軸径(Φmm)16外径(Φmm)22差込角(sq.)1/2
  • スピンナーハンドル SIGNET(シグネット)

    スピンナーハンドル

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル
    幅(mm)28差込角(sq.)1/2
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    1/2インチSQのラチェットハンドル等で3/8インチSQのソケットを使用する際に。
    サイズ凹1/2×凸3/8
  • 3/8DR MM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR MM ソケットレンチセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(14個)
    当日出荷
    ブローモールドケース入り。
    セット内容ソケットセット商品数14差込角(inch)3/8
  • ロッキングピンチオフプライヤー SIGNET(シグネット)

    ロッキングピンチオフプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途リーク時などの緊急の銅管の漏れ止めに。1/2"以下のゴムホース用全長(mm)240
  • タイヤゲージ用バイククリップチャック SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用バイククリップチャック

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • タイヤゲージ用バイクチャック SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用バイクチャック

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
  • 88107用キャスター SIGNET(シグネット)

    88107用キャスター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG SIGNET(シグネット)

    軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG

    SIGNET(シグネット)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
    用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
  • 1/2DR 15PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    1/2DR 15PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    7,798税込8,578
    1セット
    翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット15PCセット。 ソケットの全長はわずか28mm(SIGNET従来品より10~15mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    セット内容ソケット(10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×39×34ソケット長さ(mm)28ホルダー寸法(mm)W480×D22×H21差込角(DR)1/2