カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: SIGNET(シグネット)のすべての商品
特価

1/2DR ソケット (6角)
SIGNET(シグネット)¥819~税込¥901~1個翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。全長(mm)43タイプ六角差込角(sq.)1/2
ACRII トーションビット
SIGNET(シグネット)¥649~税込¥714~1組(2本)翌日出荷最新のカムアウト防止機能のACRIIを組み込んだインパクトドライバー用ビット全長(mm)65種類トーション先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
SDSプラスアーバー
SIGNET(シグネット)¥2,098~税込¥2,308~1個翌日出荷各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバービット寸法(mm)(ドリル)75ドリル先端角度(°)(センター)135
絶縁ソケットセット
SIGNET(シグネット)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)質量(g)935規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
絶縁はさみ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。全長(mm)155全幅(mm)84刃長(mm)45適合規格IEC60900切断能力(mm)50Φ(丸ケーブル)、0.6(ケブラー繊維)
ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式)
SIGNET(シグネット)¥17,900税込¥19,6901台翌々日出荷強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ 簡単に正/逆切替操作可能 クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。 リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。全長(mm)128.3質量(kg)0.49最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)51ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用カプラーPT1/4”
ディープソケット
SIGNET(シグネット)¥469税込¥5161個翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 6角タイプ。全長L(mm)49.5外径D2(Φmm)(差込部)12
メカニックツールセット両開き トレイ付 9.5SQ
SIGNET(シグネット)¥58,980税込¥64,8781セット翌日出荷保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。 使い勝手がいい両開きツールケースを採用。 4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。 出張修理もバッチリOK。 工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、ディープソケット8・10・12・14・17mm、エキステンションバー3”(75mm)・6”(150mm)、スイベルギアレンチ8・10・12・13・14・17mm、ユニバーサル質量(kg)11.8差込角(sq.)9.5
ミニエアインパクトレンチ
SIGNET(シグネット)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷高トルクなのにコンパクト。 簡単に正/逆切替操作可能。 ツールバランサー用リング付き(取り外し可能)。付属品ツールバランサー用リング付(取り外し可能)、エアープラグ、ツールバランサー用リング、取扱説明書質量(kg)1.34
ラチェットドライバー
SIGNET(シグネット)¥2,798税込¥3,0781本翌日出荷ストレート(180°)・ピストル型(45°)・T型(90°)で3方向で角度変化可能。 右回転・固定・左回転の切替が可能。 様々な使用現場で使い勝手が良く、重宝される逸品です。種類ラチェットドライバーハンドル長さ(mm)115ヘッド長(mm)96商品構成単品
めがねレンチセット
SIGNET(シグネット)¥6,698税込¥7,3681セット翌日出荷ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。 メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。セット内容8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)170、215対辺寸法(mm)8×10-11×13、14×16-17×19ヘッド幅(mm)27・30、37・45
フレックスレンチ
SIGNET(シグネット)¥2,898~税込¥3,188~1丁翌日出荷送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。 60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。 面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。 スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。 見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。フレックス部分は180°首振り可能です。
ドライバーハンドル
SIGNET(シグネット)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷エルゴノミックデザインに基づいた握り易い樹脂グリップ採用。 グリップエンドに1/4”SQの差し込み穴がついており、スライドTバー等と組み合わせることも可能。差込角(inch)1/4全長(mm)150軸長(mm)65
ディープソケットセット
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 6角タイプ。ソケットホルダー付き。セット内容4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(11404・11405・11406・11407・114088・11409・11410・11411・11412・11413)
フレックスレンチ
SIGNET(シグネット)¥4,998税込¥5,4981丁翌日出荷送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。 60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。 面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。 スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。 見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。フレックス部分は180°首振り可能です。寸法(mm)19全長(mm)305
カップリング・プラグ(テツ)
SIGNET(シグネット)¥249税込¥2741個翌日出荷仕様1/4インチホース用(タケノコ)材質鉄形状プラグタイプホース用(タケノコ型)ソケットorプラグプラグ適合チューブ外径(inch)1/4B
絶縁ケーブルナイフ
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)180規格EN60900規格刃長(mm)50
絶縁T型四角棒レンチ
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)200規格EN60900規格ハンドル幅(mm)140差込角(sq.)1/2インチ
絶縁精密ドライバー ヘクスローブ
SIGNET(シグネット)¥599税込¥6591本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ヘクスローブドライバー
SIGNET(シグネット)¥769~税込¥846~1本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ポジドライバー
SIGNET(シグネット)¥599~税込¥659~1本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ラチェットケーブルカッター
SIGNET(シグネット)¥38,980~税込¥42,878~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900規格
絶縁ケーブルカッター
SIGNET(シグネット)¥5,998~税込¥6,598~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900規格
絶縁ウォーターポンププライヤー
SIGNET(シグネット)¥3,998~税込¥4,398~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
絶縁ワイヤーストリッパー
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁3日以内出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900切断能力(Φmm)ピアノ線5.0