特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
533件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッキングピンチオフプライヤー SIGNET(シグネット)

    ロッキングピンチオフプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途リーク時などの緊急の銅管の漏れ止めに。1/2"以下のゴムホース用全長(mm)240
  • タイヤゲージ用バイククリップチャック SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用バイククリップチャック

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • タイヤゲージ用バイクチャック SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用バイクチャック

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
  • 88107用キャスター SIGNET(シグネット)

    88107用キャスター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG SIGNET(シグネット)

    軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG

    SIGNET(シグネット)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
    用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
  • 1/2DR 15PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    1/2DR 15PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    7,798税込8,578
    1セット
    翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット15PCセット。 ソケットの全長はわずか28mm(SIGNET従来品より10~15mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    セット内容ソケット(10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×39×34ソケット長さ(mm)28ホルダー寸法(mm)W480×D22×H21差込角(DR)1/2
  • 倍力ケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    倍力ケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
    全長(mm)450質量(g)1450最大開口(mm)30切断能力(mm2)IV・CV線150SQ、銅線150~240、アルミニウム線150~240
  • 充電式フォーカスLEDフラッシュライト SIGNET(シグネット)

    充電式フォーカスLEDフラッシュライト

    SIGNET(シグネット)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様高輝度チップタイプ白色LED搭載、【集光/散光】スライドフォーカス、USBダイレクト充電式寸法(mm)Φ27×94質量(g)約90機能無段階調整光機能(100%⇔20%)電池専用内蔵型電池(Li-ion)防塵・防滴防塵:等級6、防滴:等級4充電時間(時間)2明るさ(Lm)HIGH:400/LOW:80照射距離(m)(最大)約150電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:2/LOW:5落下衝撃(m)1充電端子USBエコロジー商品省エネ
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状90°先曲り
  • ワイヤーロープカッター SIGNET(シグネット)

    ワイヤーロープカッター

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    細かなパーツを拾い上げたり、細かい配線を切ったりする時に大変便利です。
    全長(mm)200質量(g)340切断能力(mm2)ピアノ線2.4、ステンレスワイヤーロープ3.0、硬鋼ワイヤーロープ3.0、軟鋼ワイヤーロープ5.0
  • ベルトサンダー SIGNET(シグネット)

    ベルトサンダー

    SIGNET(シグネット)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    低騒音&低空気消費量。 ベルト交換のしやすい構造。 持ちやすいソフトグリップ。 角度調節用の六角レンチをグリップに内蔵。
    セット内容エアープラグ、ベルト(#80)×2本、取扱説明書全長(mm)295質量(kg)0.81回転数(min-1[r.p.m])19000使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)93.5ベルト寸法(mm)10×330
  • ヘッドライト SIGNET(シグネット)

    ヘッドライト

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    軽量で長時間使用できるヘッドライト。
    仕様電池別売幅(mm)40質量(g)65電源単三形アルカリ乾電池1本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×40×62防塵・防滴IPX4モード100%→オフ明るさ(Lm)(最大)50点灯時間(時間)10エコロジー商品長寿命
  • ヘッドアップディスプレイ SIGNET(シグネット)

    ヘッドアップディスプレイ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
    セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書質量(g)180寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69使用温度(℃)-40~80表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139使用湿度(%RH)10~95駆動源OBD IIに接続音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
  • 3/8DR ソケット (12角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR ソケット (12角)

    SIGNET(シグネット)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
    全長(mm)28.5タイプ12角タイプ外径(Φmm)【ソケット先端・差込部】28深さ(mm)15.5差込角(sq.)3/8サイズ(mm)21
  • 3/8 インパクトレンチ用アダプタ SIGNET(シグネット)

    3/8 インパクトレンチ用アダプタ

    SIGNET(シグネット)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途インパクトレンチ用サイズ3/8凹×1/2凸
  • 3/4DR ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    3/4DR ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    3/4"SQのラチェットハンドルで1/2"SQのソケットを使用する際などに便利。
    サイズ凹3/4×凸1/2質量(g)200
  • 1/2DR ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    1/2DR ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    1/2"SQのラチェットハンドルで3/8"SQのソケットを使用する際などに便利。
    サイズ凹1/2×凸3/4質量(g)140
  • 1/2DR 56PCS メンテナンスツールセット SIGNET(シグネット)

    1/2DR 56PCS メンテナンスツールセット

    SIGNET(シグネット)
    79,980税込87,978
    1セット
    翌日出荷
    3段式のツールボックスに、1/2DRのソケット、レンチ類と、ペンチ類をセットしたベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mm、ソケットは8-32mmと幅広いので、工場などのハードな作業で活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-56の後継品です。
    セット内容1/2”SQソケット(六角)8・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(13308・13310・13312・13313・13314・13317・13319・13321・13322・13323・13324・13326・13327・13330・13332)、1/2”SQ 60ギアラチェットハンドル(13562)、1/2”SQエキステンションバー:125・250mm(13506・13507)、1/2”SQユニバーサルジョイント(13509)、1/2”SQスピンナーハンドル:380mm(13511)、1/2”SQスライディングTハンドル(13513)、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17・19・21mm(30208・30210・30212・30213・30214・30217・30219・30221)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ウォーターポンププライヤー:300mm(90370)、ダイヤルロックキー(GDCL204)、スチールワイヤーブラシ(45652)、グリッププライヤー:235mm(121-10)、丸型プラスチックマグネットトレイ(95057)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)セット商品数56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールトロリー】555×240×300(ハンドル・サイドトレイ除く)差込角(inch)1/2
  • ソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    ソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソケットの整理に便利。
    差込角(mm)1/4(”SQ)
  • インパクト用ボルトリムーバーソケット SIGNET(シグネット)

    インパクト用ボルトリムーバーソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    翌日出荷
    固着したナット外しに。インパクト用。
    差込角(mm)1/2(”SQ)
  • スチールワイヤーブラシ SIGNET(シグネット)

    スチールワイヤーブラシ

    SIGNET(シグネット)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スリムなデザインのスチールワイヤーブラシ。
    全長(mm)215列数2×11
  • 絶縁ハンマー SIGNET(シグネット)

    絶縁ハンマー

    SIGNET(シグネット)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ヘッドには鉄球入りで衝撃を吸収します。IEC60900規格適合通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    全長(mm)315質量(kg)0.6材質(本体)スチール(PVCコーティング)種類電工ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)エラストマー材質(頭)ポリウレタン主な用途電気・設備工事用
  • 絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)質量(g)975規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
  • ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式) SIGNET(シグネット)

    ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式)

    SIGNET(シグネット)
    17,900税込19,690
    1台
    翌々日出荷
    強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ 簡単に正/逆切替操作可能 クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。 リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。
    全長(mm)128.3質量(kg)0.49最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)51ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用カプラーPT1/4”
  • ビットセット SIGNET(シグネット)

    ビットセット

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1セット(2本)
    当日出荷
    強力マグネットホルダー付きでネジを真っ直ぐ保ち、落としにくい 特にロングビットで効果を発揮 2本入り
    全長(mm)50先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2首下長(mm)13刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ツイスターラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    ツイスターラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    エンジンルームなど狭い箇所で活躍 グリップを回転させることでヘッドも回転 差込部分を押し込むことで回転方向を切替可能
    厚さ(mm)(ヘッド)19全長(mm)243質量(kg)0.41ヘッド径(Φmm)36差込角(sq.)3/8ギヤ歯数60
  • ツインカップリング SIGNET(シグネット)

    ツインカップリング

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。本体の材質はアルミニウムで軽量です。
    用途常圧エアー分岐配管用。材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)材質(本体)(分岐)アルミニウム
  • メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ SIGNET(シグネット)

    メカニックツールセット両開き トレイ付 12.7SQ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1セット
    翌日出荷
    保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。 使い勝手がいい両開きツールケースを採用。 4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。 12.7SQで重整備にも対応。 工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。
    セット内容10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、エキステンションバー5”(125mm)・10”(250mm)、ギアレンチ10・12・13・14・17mm、スピンナーハンドル15”(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×1質量(kg)12.2差込角(sq.)12.7
  • 付替式プライヤーセット SIGNET(シグネット)

    付替式プライヤーセット

    SIGNET(シグネット)
    4,998税込5,498
    1セット
    翌日出荷
    持ち運びに最適なヘッド付替え式。 ロックを外してグリップを開くだけで簡単に付け替えできます。 緊急な現場に最適。 専用ポーチ付き。
    全長(mm)ニッパー185、ペンチ201、ラジオペンチ216種類セット品
  • 赤外線放射温度計 SIGNET(シグネット)

    赤外線放射温度計

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズ(従来のピストル型と比べ携帯電話のような形状になりますのでポケットにも入り持運びが便利)。 MAX、MIN、AVE(平均)機能付(75701には付いていない機能)。 放射温度以外に室内、室外の温度測定も可能。 見やすい大型液晶表示。
    幅(mm)60全長(mm)135高さ(mm)30ディスプレイ大型液晶表示温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
  • コンプレッサー SIGNET(シグネット)

    コンプレッサー

    SIGNET(シグネット)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    低騒音。 軽量。 オイルレス。 アルミ製タンクでさびにくい。
    種類低騒音、軽量最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×570電動機(HP)(出力)1空気接続口Rc1/4ワンタッチカプラー(エアーコック付)
  • Tハンドルドライバー SIGNET(シグネット)

    Tハンドルドライバー

    SIGNET(シグネット)
    5,298税込5,828
    1本
    翌日出荷
    早回し機能付。 グリップはスライド可能。 グリップをスライドする事で安全にハイトルクをかけられます。 台紙付き。
    寸法(mm)311×180種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
  • インパクト用ボルトリムーバービット SIGNET(シグネット)

    インパクト用ボルトリムーバービット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    なめてしまったボルト・ナットの面の真ん中でしっかりとらえ、簡単に取り外すことができます。
    全長(mm)65
  • インパクト用ボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)

    インパクト用ボルトリムーバーソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    固着したナット外しに。インパクト用。
    寸法(mm)10・12・13・14・17・19・21・24全長(mm)35(10~21)、38(24)質量(g)71~146ケース寸法(mm)255×150×45差込角(sq.)1/2"
  • ステンレスソケットレンチセット SIGNET(シグネット)

    ステンレスソケットレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷
    錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。専用ホルダー付き
    セット内容1/2DRラチェットハンドル、ステンレスソケット8・10・11・12・13・14・17・19mm
  • スライディングTハンドル SIGNET(シグネット)

    スライディングTハンドル

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利。
    全長(mm)105差込角(inch)1/4
  • エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)
    299税込329
    1本
    翌日出荷
    奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
    差込角(inch)1/4軸径D(Φmm)8
  • ディープソケットセット SIGNET(シグネット)

    ディープソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 6角タイプ。ソケットホルダー付き。
    セット内容4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(11404・11405・11406・11407・114088・11409・11410・11411・11412・11413)
  • プラグソケット(ラバー) SIGNET(シグネット)

    プラグソケット(ラバー)

    SIGNET(シグネット)
    739税込813
    1個
    翌日出荷
    スパークプラグ専用のソケット。ゴム式
    深さ(mm)20
  • カップリング・ソケット(テツ) SIGNET(シグネット)

    カップリング・ソケット(テツ)

    SIGNET(シグネット)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様PT1/4インチおねじ材質ソケットorプラグソケット