カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,346)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(25,711)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,129)
- Kawasaki(8,677)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る

絶縁ケーブルナイフ
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)180規格EN60900規格刃長(mm)50
絶縁エキステンションバー
SIGNET(シグネット)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)125規格EN60900規格
絶縁ソケット 6角
SIGNET(シグネット)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44規格EN60900規格差込角(sq.)3/8
絶縁精密ドライバー ヘクスローブ
SIGNET(シグネット)¥599税込¥6591本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ヘクスローブドライバー
SIGNET(シグネット)¥769~税込¥846~1本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
絶縁ワイヤーストリッパー
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁3日以内出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
モンキーレンチ
SIGNET(シグネット)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷アゴを拡げてもネジが出てこない優れもの。目盛付きで、ボルトサイズも一目瞭然。全長(mm)159最大口開き(mm)19.2先端厚さ(mm)5.8
ヘビーピックアップツール
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷フレキシブルシャフトを採用し入り組んだ場所での作業に最適です。寸法(mm)13全長(mm)520ピックアップ3kg
軸用スナップリングプライヤー 先曲90°
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷軸径(Φmm)1.8軸穴種別軸用全長(mm)180種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~25
穴用スナップリングプライヤー 先曲90°
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷軸径(Φmm)1.8軸穴種別穴用全長(mm)180種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)12~25
強力ニッパー コンフォートタイプ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。全長(mm)160質量(g)240切断能力(Φmm) ピアノ線1.0切断能力(Φmm) 軟線3.0切断能力(Φmm) 硬線2.0
ボールピンハンマー(木柄)
SIGNET(シグネット)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から翌日出荷ヒッコリー柄のボールピンハンマー種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業/打ち込み作業
1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ
SIGNET(シグネット)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。 正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。 ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。 振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。 エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。質量(kg)1.1
5/16インチ 62008用ビット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥449税込¥4941本翌日出荷インパクトドライバー62008用ビット。全長(mm)37先端サイズ10×1.6先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
セーバーソーブレード
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック翌日出荷から3日以内出荷鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断強靭なバイメタルブレード しなやかなバネ鋼製の背部と、高硬度なコバルトハイス鋼製の刃部を電子ビーム溶接 刃部はコバルトを8%含有しており耐磨耗性に優れています
ラウンドグリップラチェットドライバー
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ135mm)種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
センサーソケットセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。セット内容29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
クランプ付デジタルマルチメーター (ケース・ピン付)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個欠品中オープンクランプで狭い箇所の電流も楽々測定。 バックライト機能搭載で暗い場所でも見やすい。 小型・軽量。 手の平サイズで使いやすいオートパワーオフ機能付(解除可)用途自動車の充電電流測定やオルタネーターの暗電流の測定自動車のバッテリー電圧測定
スタビーフレックスギアレンチ
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷細かい作業や低トルクの作業に。 首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。首振りありラチェット機構あり
ボールポイント&ヘックス Tレンチセット
SIGNET(シグネット)¥4,498税込¥4,9481セット翌日出荷握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ。 ボールポイント仕様(長軸側のみ)セット内容2、2.5、3、4、5、6形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
折りたたみ式ヘクスローブレンチセット
SIGNET(シグネット)¥1,398税込¥1,5381セット翌日出荷コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘクスローブレンチセット。 グリップは握りやすいエルゴノミックデザインを採用。セット内容T10、15、20、25、27、30
1/4DR ロッキングユニバーサルジョイント
SIGNET(シグネット)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷ロック付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。全長(mm)48外径(Φmm)14差込角(sq.)1/4
3/4インチDR 8PCSディープインパクトソケットセット
SIGNET(シグネット)¥19,880税込¥21,8681組翌日出荷セット内容26、27、29、30、32、35、36、38mm ケース入り。差込角(inch)3/4
ロングヘクスローブビットソケット
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌日出荷ロングタイプ全長(mm)100軸長(mm)62外径(Φmm)24先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)1/2
ボルテックスソケット
SIGNET(シグネット)¥279~税込¥307~1個翌日出荷ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、 ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。差込穴径(mm)19.5