絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
834件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フック&ピックセット (クッショングリップ付) SIGNET(シグネット)

    フック&ピックセット (クッショングリップ付)

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    クッショングリップ付きのフック&ピックセットです。作業に合わせた8タイプの先端形状です。ロングタイプのフック&ピックで狭いスペースに最適です。クッショングリップハンドルで快適に作業できます。本体は熱処理されております。
    用途ワイヤーの分離・ヒューズ 、Oリング、ワッシャーの取り外し・スプリングの交換・コッターピンの取り外し・配線、ホース、およびその他のエンジンルームの障害物へのアクセス・金属/木製の表面への印付けセット内容ロングストレートピック、ロングコンプレックスピック、ロングアングルピック、ロングコンビネーションピック、ロング45度ピック、ロングダブルアングルピック、ロング90度ピック、ロング180度フック材質ハンドル/アルミニウム (クッショングリップ)、軸部/クロムバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)210軸長(mm)155硬度HRC50-58入数8PC
  • シリンダーホーン SIGNET(シグネット)

    シリンダーホーン

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オートテンションでホーニング。フレキシブルシャフト。
    用途ブレーキなどのシリンダー研磨に。
  • 91140 チェーンパイプカッター SIGNET(シグネット)

    91140 チェーンパイプカッター

    SIGNET(シグネット)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています 厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に
    全長(mm)340チェーン長(mm)330材質(刃)SUJ2材質(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼切断能力(Φmm)20~90
  • 丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)

    丸型インスペクションミラー

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラーミラーの根元は任意に可動しますので、 見やすい角度に調整する事ができます。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
    ミラー形状丸型
  • スイベルギアレンチ SIGNET(シグネット)

    スイベルギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。 ボディーサイドは滑り止め加工済み。
    ラチェット機構あり首振りあり
  • ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
    材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種別(+)貫通・根元六角付種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
    材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種別(-)貫通・根元六角付種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)

    ソケット&ビットセット (ロールケース付き)

    SIGNET(シグネット)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
    用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
  • フレキシブルファンネル SIGNET(シグネット)

    フレキシブルファンネル

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フレキシブルに形状を変えることができる”じょうご”です。オイル交換、ラジエーター液注入などに。狭い場所で液体を扱う際に障害物をよけて自在に形状を変えることができます。繰り返し何度も使えるゴム板で丸めたり、平らにしたりと使い方はユーザー次第。収納時は丸めてスッキリ収納。
    材質PVCブルー温度(℃)耐冷熱:-30~100サイズ(mm)370×170危険物の類別非危険物
  • スピンロックソケットレール SIGNET(シグネット)

    スピンロックソケットレール

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
    材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)マグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石
  • 99605 ツールロール SIGNET(シグネット)

    99605 ツールロール

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    工具を整理するためのポケットが15個付いています。
    幅(mm)675高さ(mm)375
  • 絶縁ギアレンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁ギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    72ギアで細かい作業に対応しています。 グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
    規格EN60900規格
  • ミニドライバー SIGNET(シグネット)

    ミニドライバー

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    精密な作業に最適なミニドライバー。
    材質(グリップ)樹脂全長(mm)123種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ウインドウスクレーパー SIGNET(シグネット)

    ウインドウスクレーパー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    握りやすい樹脂グリップのスクレーパーキャップ付替刃は市販品(幅40mm)をご利用ください
    刃幅(mm)40全長(mm)165刃長(mm)19
  • 伸縮ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    伸縮ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    作業環境に応じて6段階の長さ調整が行えます。スライドロックを上にあげることで調整が可能です。超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。軽量化と耐久性にこだわった1本です。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にヘッド寸法(mm)15ギア数72
  • クリップ式LEDワークライト SIGNET(シグネット)

    クリップ式LEDワークライト

    SIGNET(シグネット)
    6,298税込6,928
    1台
    欠品中
    セット内容:USB-Cケーブル、取扱説明書。クリップ式で配管などに挟んで使用できるLEDワークライトです。ライト部が360°回転し、様々な角度で照らすことができます。クリップの4隅にマグネットがついており鉄にくっつけて使用することもできます。IP65を取得しているため、粉塵や雨風にさらされても使用できます。モバイルバッテリー機能もあり、緊急時には電源としてお使いいただけます。バッテリー容量がわかるインジケータ付きです。点灯モード:Low→Mid→High。
    質量(g)450出力Type-A使用範囲(mm)クリップ:0~32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×85×170保護等級IP65充電時間(時間)約3.5耐衝撃性IK08明るさ(Lm)1500(High)、750(Mid)、150(Low)ポートチャージポート:Type-C点灯時間(時間)約3(High)、約6(Mid)、約15(Low)
  • オイルチェンジャー(ハンド・エア) SIGNET(シグネット)

    オイルチェンジャー(ハンド・エア)

    SIGNET(シグネット)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。容量(L)(吸込)9.5タンク容量(L)10付属品サクションホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.サクションチューブ3本(耐熱120度)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ材質PP質量(kg)4.8外形寸法(mm)外箱:270×255×645本体寸法(mm)300×230×635使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60関連部品サクションホース(ホース+PVCパイプ):品番4695803、サクションチューブ(透明):品番4695801、サクションチューブ(白ナイロン):品番4695802、サクションチューブ(青ハード):品番4695804、サクションチューブ(黒ハード):品番4695805、エアー接続プラグ:SIGNET 品番 Y22-PM/20PM 相当危険物の類別非危険物
  • ホイルナット用インパクトソケット ロング SIGNET(シグネット)

    ホイルナット用インパクトソケット ロング

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。
    差込角(sq.)1/2全長(mm)150タイプ薄肉ロング
  • 電動インパクトドライバー用ソケットビット SIGNET(シグネット)

    電動インパクトドライバー用ソケットビット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    18Vインパクト対応の強力型6角タイプ
    タイプ6角
  • 絶縁マイナスドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁マイナスドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 54055RS 54055用レールストッパー SIGNET(シグネット)

    54055RS 54055用レールストッパー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    54055用レールストッパー。
  • マグネットパーツトレイセット SIGNET(シグネット)

    マグネットパーツトレイセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1組
    当日出荷
    背面のマグネットで工具箱等に取り付けることができるサイドトレイ
    用途小物類の収納や、よく使う物の収納に
  • 六角レンチセット SIGNET(シグネット)

    六角レンチセット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    799税込879
    1セット(9個)
    当日出荷
    ホルダー付き。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • プライバーセット SIGNET(シグネット)

    プライバーセット

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4本)
    当日出荷
    こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
  • ホース SIGNET(シグネット)

    ホース

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
  • エアソーブレード SIGNET(シグネット)

    エアソーブレード

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷
    バイメタルにコバルトを8%含有しており、耐摩耗性・柔軟性に優れ、強く長寿命です。 切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。適合メーカー:SIGNET、信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、東空、その他PB商品。
    用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に材質バイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)102入数(枚)5
  • ディテールブラシ (ホワイトPET) SIGNET(シグネット)

    ディテールブラシ (ホワイトPET)

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1本
    翌々日出荷
    細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 ホワイトPETは固めの毛質で頑固な汚れに最適です。 特にブレーキ周り、ハンドル、ホイールリムの洗浄にオススメです。
    用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)ホワイトPET材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
  • ミニラチェマルチソケット&ビットセット SIGNET(シグネット)

    ミニラチェマルチソケット&ビットセット

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。
    セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース質量(g)190セット商品数15ケース寸法(mm)Φ35×215H寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93ギア数52
  • ミニグリスガンセット SIGNET(シグネット)

    ミニグリスガンセット

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    片手操作が可能なミニグリスガンです。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能です。吐出量の異なるレギュラーノズルとスマートノズルの2種類の構成になります。作業箇所によって使い分けすることが可能です。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用しています。
    材質CR-V危険物の類別非危険物寸法(mm2)スマートノズル・レギュラーノズル:76、本体:100 (ノズルを含まれない)
  • オイルチェンジャー (ハンド・エア) SIGNET(シグネット)

    オイルチェンジャー (ハンド・エア)

    SIGNET(シグネット)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    手動のポンピングとエアーのどちらでも使用できるので作業場所を選びません。タンクを逆さにしてもスムーズにオイルが排出されます。
    用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に最適セット内容サクションホース×1本(長さ1500mm・内径9mm×外径15mm)サクションチューブ×2本(ナイロン/長さ1055mm・内径4mm×外径6mm、PVC/長さ400mm・内径6.3×外径10mm)寸法(mm)外箱:226×224×610質量(kg)2.73材質(本体)PP容量(L)吸込」7.5タンク容量(L)8使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)95本体サイズ(mm)220×220×600危険物の類別非危険物
  • スナップリングプライヤー SIGNET(シグネット)

    スナップリングプライヤー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。 先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)190軸穴種別軸・穴兼用セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納)適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
  • ブラインドリベット SIGNET(シグネット)

    ブラインドリベット

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    349税込384
    1パック
    当日出荷から翌日出荷
    25個入りアルミフランジスチールシャフト
    入数(個)25
  • ヘクスローブレンチ (E型) SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブレンチ (E型)

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    ストレートタイプ
    形状ストレート
  • ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット)

    ボルトクリーニングセット

    SIGNET(シグネット)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    セット内容:クリーナー本体、1/2DRアダプター、ハブボルトインストーラー 、ボルトクリーニングブラシ: 12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm、ハブポリッシャーブラシ:15mm、23mm、収納ケース。電動工具やエアー工具に接続してスタッドボルトやハブ周りを効率的にクリーニングできるツールです。さまざまなボルトサイズに対応した替えブラシやハブ周り清掃用のポリッシャーが含まれています。ブラシの毛が細かい部分まで届き、隅々までクリーニングができます。ハブボルト交換の際に便利なインストローラー付き。専用ケース付きで管理や持ち運びが便利。
    材質クロムバナジウム鋼型番ハブポリッシャー:4694101 (15mm)/4694102 (23mm)、ブラシ:4692402 (12mm)/4692403 (13mm)/4692404 (14mm)/4692405 (16mm)/4692406 (22mm)/4692407 (28mm)差込角(sq.)1/2※アダプター接続で電動ドリルでの使用も可能。
  • ブレーキリテーナースプリングツール SIGNET(シグネット)

    ブレーキリテーナースプリングツール

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    用途ドラムブレーキのシューホールドのリテーナースプリングの脱着に。全長(mm)150全幅(mm)23全高(mm)23ハンドル長さ(mm)94先端外径(Φmm)19.9内径(Φmm)先端部:12.1-17.1寸法(幅W×高さH)(mm)先端部切り割き部:10×10質量(g)81
  • ロッキングソケットマグネットホルダー SIGNET(シグネット)

    ロッキングソケットマグネットホルダー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能
    クリップ数(PC)10材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット)耐荷重(kg)8までマグネット2枚
  • 85134 SG不織布クリーンネスシートカバー SIGNET(シグネット)

    85134 SG不織布クリーンネスシートカバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    用途カーディーラー、整備工場等での整備作業時のシート汚れ防止に ヘッドレストにかけるタイプで、脱着が容易で作業性を損ないません 使い捨てにできるため、従来の布製タイプと比べ、洗濯等の管理の手間が省け、いつでも清潔なカバーを使用できます 裏面はラミシートで、水をはじくので車酔いしやすい方や、アウトドアにもおすすめです レンタカー、試乗車、カーディーラー、整備工場、介護車両、アウトドア、高齢者幼児のおでかけ、感染症対策にホワイト質量(g)82材質ポリプロピレン、袋:ポリエチレン幅(mm)800高さ(mm)1570
  • 1/2DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    1/2DR ショートソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    559税込615特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか28mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    差込角(DR)1/2材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)28
  • 1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    差込角(DR)1/4セット内容ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20.5×22ソケット長さ(mm)16ホルダー寸法(mm)W250×D20.5×H14
  • アルミフレームジャッキ SIGNET(シグネット)

    アルミフレームジャッキ

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低車高車でもラクラク。 ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。 ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。 ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。 ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。