カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(13)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(26)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィスサプライ(2)
- オフィス家具/清掃用品(20)
- 切削工具・研磨材(32)
- 測定・測量用品(14)
- 作業工具/電動・空圧工具(549)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品/機構部品(4)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(3)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(12)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(134)
- バイク用品(9)
- 自転車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る

ピンチオフプライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、 挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。種類グリッププライヤ
オイルパンセパレーター
SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷シールパッキンで止めてあるオイルパンを外す際のカッターです。 オイルパンのボルトを外した後、カッターの刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)28刃幅(mm)47
可変プライバー
SIGNET(シグネット)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。 ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。用途自動車修理金属板加工機械修理など軸径(Φmm)(六角)16全長(mm)615質量(g)1400本数1商品構成単品
ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁欠品中プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。差込角(DR)3/8全長(mm)196厚さ(mm)差込部含まず13、含む25ヘッド幅(mm)25ギヤ歯数60
カスタムツールクッション (ハード)
SIGNET(シグネット)¥1,498税込¥1,6481枚翌日出荷クッションに正方形(15mm×15mm)の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能です。クッションは、硬めの発泡ポリエチレンで収納したものをしっかりホールドします。整理整頓5S管理のアイテムです。使用中の工具が一目でわかるので、工具の紛失防止にも役立ちします。軽量性、耐衝撃性、耐寒性、耐薬品性、耐水性に優れ、低臭のLDPE素材です。用途工場内の作業台や、ツールボックス、キャビネットの工具の整理に、机の中の文房具、化粧品、宝飾、ガラス製品の整理に仕様圧縮応力歪み25%:50kPa、熱伝導率(0℃で):0.033材質独立気泡ポリエチレンフォーム寸法(mm)300×405×20 (15×15切り目あり)伸び(%)175引張強度(MPa)0.43見掛密度(kg/m3)30
オイルドレンパン (クリア)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個翌日出荷外側からも液量が確認できる透明仕様です。液量が確認できる目盛り付き(0.5L単位)です。透明なため、オイルに混じった異物の発見が容易になります。オイルフィルターを置くための突起付きです。材質(本体)PP質量(g)190容量(L)4.5耐熱温度(℃)100本体サイズ(mm)330×330×100危険物の類別非危険物
ハンダクランプホルダー
SIGNET(シグネット)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷はんだ付けする際に配線を固定し、作業効率を上げるアイテムです。配線を両側でクランプします。ハンドル部には長さ65mm、線径1.1mmのはんだが内臓されております。中心にあるレバーを回すとはんだが出てきます。材質アルミ全長(mm)172クランプ範囲(mm)46
3/8DR ショートソケット (6角)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。差込角(DR)3/8材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)22
丸型インスペクションミラー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラー。 ミラーの根元は任意に可動するので、見やすい角度に調整する事が可能。 グリップは握り心地のよいPVCカバー。 クリップ付き。全長(mm)250~965ミラー径(Φmm)57
ウルトラポリッシュバフ
SIGNET(シグネット)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。 コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。 水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています。用途車両ボディの板金下地処理に。 つや出し作業に。 ワックス、コート掛けに。 水アカ取り作業に。厚さ(mm)35適合(パッド径)125mm危険物の類別非危険物
マグネット付エキステンションバーセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。 ブリスターパック入り。全長(mm)150セット内容1/4・3/8・1/2"SQ質量(g)62・137・250
ディープソケット
SIGNET(シグネット)¥479~税込¥527~1個翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 6角タイプ。全長L(mm)49.5
マグネティックピックアップツール
SIGNET(シグネット)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌日出荷シャフトはステンレス製で大変頑丈です。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
スリップジョイントプライヤー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッタ-を備えるスリップジョイントプライヤー。種類コンビネーションプライヤ
ロングボールヘックスレンチセット(ブルーコーティング
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981セット(9個)当日出荷サビに強いブルーコーティングを採用サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント
45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁ほか当日出荷から翌日出荷ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
コンビネーションレンチセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット(11個)当日出荷壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22
フレックス ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。差込角(sq.)3/8全長(mm)275厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30ギヤ歯数45
細軸プラスドライバー
SIGNET(シグネット)¥729税込¥8021本翌日出荷一般的な先端#2ドライバーより軸径が細いです。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)57軸長(mm)100グリップ部(mm)29軸(mm)4先端サイズ(#)2
ソケットレール用 ビットホルダーグリップ
SIGNET(シグネット)¥649税込¥7141セット(10個)当日出荷10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。クリップ1つにつき、差込6.35mmのビットが10本収納可能です。片側が45°変形します。用途対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267材質PA寸法(mm)50×28×16(単体)質量(g)単体:2
ディテールブラシ (ミックスヘアー)
SIGNET(シグネット)¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌々日出荷細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:S。 ミックスヘアーは猪毛の柔らかさとPPの耐久性を併せ持ちます。 ダッシュボード、タイヤ、ホイールリムなど手の届きにくい箇所の清掃に使えます。用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)猪毛20%+PP80%材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
ディテールブラシ (ウルトラソフト)
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781本欠品中広範囲を細部に至るまで素早く快適に掃除するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 人間工学に基づいたボール型のグリップは非常に握りやすく、滑りにくいラバー加工と耐薬品性を備えております。ウルトラソフトブラシはデリケートでソフトタッチが必要な箇所に最適なアイテムです。 最高の精度とケアを実現し、繊細なディテール作業のニーズにお応えします。【ブラシのお手入れ方法】 使用後はキレイな水ですすぎ、洗剤や汚れを落として優しく絞ってください。 ブラシを下にするか、もしくは付属のブラシホルダーに装着して乾かしてください。用途洗車、カーケアにセット内容ブラシホルダー全長(mm)138材質(ブラシ部)ウルトラソフトハンドル長さ(mm)78材質(ハンドル)PP、NBRブラシ長(mm)60危険物の類別非危険物
スカッフプレートカバー
SIGNET(シグネット)¥1,598税込¥1,7581枚翌々日出荷用途整備・点検作業によるスカッフプレートの汚れ防止に。OBDを使った故障診断時のスカッフプレートのキズ防止に。材質オモテ面/PU、ウラ面/ポリエステル、PVC(滑り止め)質量(g)164サイズ(mm)640×450
スピンロックソケットホルダー用クリップ
SIGNET(シグネット)¥539~税込¥593~1セット当日出荷から翌日出荷用途スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップ。レールは各サイズ共通なのでお好みにカスタマイズ可能。対応ソケットホルダー:68256、68257、68261、68262、68266、68267色ブラッククリップ数(PC)10
鉄工ヤスリセット (鉄用)
SIGNET(シグネット)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取り、エッジ加工、円形物の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。形状四角・丸・半丸・平・三角全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)1080刃長(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ハンドル】35×115×34適合材スチール材質(ハンドル)PP/TPR
差替式ピックツールセット (マグネットグリップ)
SIGNET(シグネット)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷差し替え式のピックツールセットです。作業に合わせた4タイプの先端形状です。ハンドル底部には強力なマグネット付きです。耐熱処理が施されております。用途コネクター端子、ストッパーの脱着に・ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外し・ケーブルの分離に・ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収・オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し・小さなシール、Oリングの脱着にセット内容アルミハンドル、ストレートピック、フックピック、コンビネーションピック、90度先曲がりピック軸長(mm)約83材質(軸)クロムバナジウム鋼ハンドル長さ(mm)約90mm材質(ハンドル)アルミ合金入数5PC
トルクレンチ
SIGNET(シグネット)¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷から8日以内出荷向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。精度(%)±3ギア数45
ソフトグリップドライバーセット
SIGNET(シグネット)¥899税込¥9891セット当日出荷電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。オリジナルソフトケース付きです。セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケース全長(mm)74ハンドル径(Φmm)33×33ハンドル長さ(mm)45商品構成セット品グリップタイプソフト
リアディスクブレーキピストンキューブ
SIGNET(シグネット)¥899税込¥9891個当日出荷用途リアブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに。差込角(inch)3/8DR全長(mm)32.7全幅(mm)32.7全高(mm)32.7質量(g)90
ショートソケットセット(6角)
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。六角タイプ。ショートソケット13PCセット。ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。吊り下げタグ付。差込角(DR)3/8ソケット長さ(mm)22材質クロムバナジウム鋼ホルダー寸法(mm)W190×D20×H17質量(g)230セット内容ソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、ソケットホルダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×26×32穴角6角
防護フェイスシールド
SIGNET(シグネット)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷防水・防塵に優れたフェイスシールドです。 顔を広範囲にガードします。 マスクだけでは防ぎきれない現場などに最適! おでこの部分にスポンジがついており、長時間の装着でも快適です。 サイズが調整できるゴムバンド式で外れにくく、頭にフィットするため装着感も優れます。用途防護面は厚みがあり、程よくしなります。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)防護面:194×298×0.5色クリア材質PP(シールドホルダー)& PC(シールド面)仕様頭位:フリー形状防災面機能防水・防塵材質(シールド)PC
ショックレスハンマー (ニトリルゴム)
SIGNET(シグネット)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)36全長(mm)290材質(頭)ラバー材質(柄部)ラバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理質量(g)520柄長さ(mm)252ヘッド長(mm)100