カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(13)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(26)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィスサプライ(2)
- オフィス家具/清掃用品(20)
- 切削工具・研磨材(32)
- 測定・測量用品(14)
- 作業工具/電動・空圧工具(549)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品/機構部品(4)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(3)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(12)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(134)
- バイク用品(9)
- 自転車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: SIGNET(シグネット)のすべての商品
特価

ロングヘックスビットソケット
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ロングタイプ差込角(sq.)3/8全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘキサゴン
SGホース 3X伸縮式
SIGNET(シグネット)¥1,398~税込¥1,538~1セット翌々日出荷[セット内容]ホース本体、散水ノズル、蛇口取付用部品、収納用バッグ通水すると内部のラテックスホースが膨張し、最大3倍伸びます。使用後は水を抜くと元の大きさに戻ります。ホースは非常に軽量で携帯性に優れています。散水ノズルはトリガーロック付きですので継続散水が可能です。散水ノズルは10種類の切り替えモード搭載されます。(アングル・コーン・フル・ミスト・ソーカー・センター・フラット・ジェット・シャワー・バーチカル)収納に便利なバッグ付きです。用途洗車、ガーデニング、バルコニー清掃での散水に最適セット内容ホース本体、散水ノズル、蛇口取付用部品、収納用バッグ色ホース:青寸法(m)400×800(ホース繊維厚(デニール))パターン散水ノズル切替え:10種類適合蛇口外径(Φmm)16
トルクレンチ
SIGNET(シグネット)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷ロックリングによるスムーズなトルク設定が可能です。グリップは強化樹脂カバー付きでダイヤモンドカットにデザインされたハンドルは手にフィットします。全長(mm)460質量(kg)1.22精度(%)±4ヘッド形状ラチェット型最小目盛(N・m)1測定範囲(N・m)40~200差込角(DR)1/2ギア数24
ミニラチェマルチソケット&ビットセット
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷から翌日出荷DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース質量(g)190セット商品数15ケース寸法(mm)Φ35×215H寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93ギア数52
マイクロインパクトドライバーセット
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11材質クロームバナジウム鋼先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm本体質量(g)230先端形状プラス、マイナス商品構成セット品付属ビット6本
アングルゲージ
SIGNET(シグネット)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷角度締め用の1/2DRゲージ。ゲージ径(Φmm)68全長(mm)127全幅(mm)75全高(mm)23ハンドル長さ(mm)54差込角(DR)インプット:1/2、アウトプット:1/2角度の測定範囲(°)360最小目盛2°質量(g)160付属品L型ストッパー
85134 SG不織布クリーンネスシートカバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷用途カーディーラー、整備工場等での整備作業時のシート汚れ防止に ヘッドレストにかけるタイプで、脱着が容易で作業性を損ないません 使い捨てにできるため、従来の布製タイプと比べ、洗濯等の管理の手間が省け、いつでも清潔なカバーを使用できます 裏面はラミシートで、水をはじくので車酔いしやすい方や、アウトドアにもおすすめです レンタカー、試乗車、カーディーラー、整備工場、介護車両、アウトドア、高齢者幼児のおでかけ、感染症対策に色ホワイト質量(g)82材質ポリプロピレン、袋:ポリエチレン幅(mm)800高さ(mm)1570
アルミフレームジャッキ
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から翌々日出荷低車高車でもラクラク。 ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。 ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。 ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。 ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
スナップリングプライヤー
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。 先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。種類スナップリングプライヤ全長(mm)190軸穴種別軸・穴兼用セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納)適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
絶縁マイナスドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ロングノーズプライヤー45°
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。種類ノーズプライヤ全長(mm)280先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
クローフットレンチセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(15個)当日出荷15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付きセット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
エアブローガン
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷高流量タイプです。 エアー流量は握り具合で調節することができます。 軽量で使いやすく、非常にパワフルです。 内部構造は摩耗を減らす上下スプリング方式を採用しており、長寿命を実現します。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし材質POM質量(g)140最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-5~60ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)8ノズルねじ径1/4
ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ)
SIGNET(シグネット)¥949税込¥1,0441本当日出荷タイヤ、ホイール、フェンダー、ヒールウェル等を洗浄するブラシです。 柔らかくしなる毛は対象を傷つけにくく、かつ細部へ入り込み徹底洗浄を行えます。 ハンドルは濡れていても滑りにくく、手への衝撃を吸収して使いやすさを追求しております。用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)PP+PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×72×15材質(ハンドル)PP、PBT危険物の類別非危険物
クリップ式プラグソケット
SIGNET(シグネット)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。全長(mm)65差込角(DR)3/8
油吸着マット
SIGNET(シグネット)¥2,898税込¥3,1881袋翌日出荷撥水性のため、油のみを強力に吸い取ります。吸着した油のタレが少なく優れた保持力を持っています。油のふき取り用のウエスとして使えます。ミシン目入りで、手で簡単にカットできます(25cm×50cm)。比重が軽い(0.9g)ため長時間放置しても水中に沈みません。ガソリンでも溶解しません。用途機械のまわりに置いて油汚れの防止に・河川や排水溝に流出した油の回収にその他【吸液量】0.4L/枚材質ポリプロピレン寸法(mm)500×500×1.5、【ミシン目カット】250×500色白
ソケット&ビットセット (ロール状収納)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
59060 シリコンシューズカバー グレー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷用途シューズの用レインカバー 履いている靴にかぶせて雨水や泥をカバーします シリコン素材で雨をはじき、染みこみを防ぎます 雨、水たまり、不整地、アウトドアにサイズ靴:フリー(25~28推奨)材質シリコン使用温度範囲(℃)-10~50アズワン品番65-0303-64
マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯
SIGNET(シグネット)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。) 充電式の為、コードレスで使用ができます。 照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。 本体チューブは左右最大120度回転できます。 先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。 充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。防水保護等級IP55付属品取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm)材質本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC全長(mm)355質量(g)395対応(ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A連続使用時間点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h充電時間約4~5時間色温度(K)6000~6500充電池タイプ2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V充電可能回数約500~600回明るさ(Lm)315電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
3/8DR インチ ディープソケットセット
SIGNET(シグネット)¥4,998税込¥5,4981セット(9個)当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。穴角6角差込角(inch)3/8セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1057タイプパッケージのタイプ:紙箱サイズ(mm)W285×D85×H35
マグネットソケットホルダー
SIGNET(シグネット)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製全長(mm)300差込角(sq.)1/2クリップ数10個
折りたたみ式ヘックスレンチセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘックスレンチセット。サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容2.5・3・4・5・6・7・8・10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×37×37(折りたたみ時)
ロングボールヘックスレンチセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(9個)当日出荷ホルダー付き。サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント
スタビー ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。差込角(DR)3/8全長(mm)117厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45
54158 三段スチールラック
SIGNET(シグネット)¥7,698税込¥8,4681個欠品中用途工具や日用品を収納する移動式ラック キャスター付きの3段ラックで移動がラクラクです 収納部はメッシュになっており、任意の高さにセットできます 各段の耐荷重は10kgで工具など少し重いものも載せることができます ガレージ、倉庫、ご家庭に材質固定パーツ:ポリプロピレンPP質量(kg)5材質(キャスター)亜鉛・ポリプロピレンPPアズワン品番64-9305-76
3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。差込角(DR)3/8セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)563寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28ソケット長さ(mm)22ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17
角度調整マグネットトレイ
SIGNET(シグネット)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷マグネットトレイに角度調整機能がつき、これまで取り付けできなかった場所にもつけることができます。 ツールトロリーや車体につけて作業できます。
ステンレスコンビネーションレンチセット
SIGNET(シグネット)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。専用ホルダー付きセット内容8・10・11・12・13・14・15・17・19(mm)
ホイルナット用インパクトソケットロングセット
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。差込角(sq.)1/2二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383)寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383)全長(mm)150
ヘクスローブソケット (E型)
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケットソケット形状E型ヘックスローブ差込角(sq.)3/8
絶縁ナットドライバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
深底マグネットトレイ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。深底タイプ
スリップジョイントプライヤー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッタ-を備えるスリップジョイントプライヤー。種類コンビネーションプライヤ
ピンチオフプライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、 挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。種類グリッププライヤ