商品豆知識
コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。
キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリ
アズワン品番64-5106-64
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
TSI-1は自転車用チューブレスタイヤのシーラントの注入・除去が可能です。
リムからビードを外すことなく、バルブステムからチューブレスタイヤに正確な量のシーラントを注入することができ、チューブレスタイヤのセットアップと取り外しの煩雑さを解消します。
目盛付の大型シリンジ先端のフレキシブルチューブによってバルブコアを外したフレンチ、アメリカンバルブより直接シーラントを正確に注入することができます。
容量(mL)シリンジ:約104
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)3.5×120
アズワン品番64-9603-51
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。
3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。
チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。
付属品紙ヤスリ
1箱(6枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
適合機種TSI-1
全長(mm)120
直径(mm)3.5
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
タイヤ側面のサイドウォール部分の補修用パッチ。
タイヤの裂けた部分の内側からTB-2Cを貼るだけで応急処置完了です。
レース、ツーリングの非常用として必携品です。
寸法(mm)(パッチ)76×45
1セット(3枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
チューブレスタイヤ専用のパンク修理キットです。
リムからタイヤを取り外すことなく、チューブレスタイヤのパンクを一時的に修理することができます。
TPT-1は、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。
独自のスライド式プラグリテーナーにより、工具を取り外すときにゴムプラグが引き抜かれるのを防ぎます。
サドルバッグやバックパックのポケットに収まるサイズです。
用途チューブレスタイヤ専用のパンク修理
寸法(mm)89×27×40
質量(g)79
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
MTB-5とTPT-1という2つの修理用ツールを1つのパッケージにまとめました。
MTB-5は、自転車の調整や修理に最適な六角レンチやドライバー等を1つにまとめたマルチツールです。
TPT-1は、タイヤをリムから外さずにチューブレスタイヤのパンクを修理することができる携帯用パンク修理キットで、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。
さらに、独自のスライド式プラグリテーナーは、工具をタイヤから取り外す際にゴムが外れてしまうのを防ぎます。
このRTP-1は2つのツールをしっかりと保持し、ほとんどのフレームに、取り付けもしくはストラップで固定することができます。
コンパクトなパッケージのため、サドルバッグやバックパックにも簡単に収納できます。
仕様(TPT-1):シーラントを使用したチューブレスタイヤ専用、ゴムプラグ5個付※インナーチューブタイヤには使用できません。※応急補修用ですので、必ず新品タイヤに交換してください。
寸法(mm)(MTB-5)折りたたみ時:79×45×20、(TPT-1):89×27×40
サイズ(MTB-5):六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)※ /2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー※MTB-5はカンパニョーロの11、12、13speedのチェーンには適応していません。
質量(g)(MTB-5):195、(TPT-1):79
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
通勤やポタリングから、ちょっとしたツーリングの携帯用に便利なケース入りツールキット。
パンク修理や各部の増し締めなど、出先のトラブルに対応します。
セット内容(AWS-9.2)フォールドアップヘックスレンチセット、(GP-2)スーパーパッチ、(TB-2)タイヤブート、(TL-1.2)タイヤレバー(3本組)
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
チューブレスタイヤのパンクを一時的に修理するためのゴムプラグです。
1個
¥609
税込¥670
10日以内出荷
樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。CO2カートリッジボンベのアダプター付き。出先でのパンク修理にもスピーディーに対応します。
質量(g)74
1個
¥2,198
税込¥2,418
63日以内出荷
関連キーワード