タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。
収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。
米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100
付属品ユニバーサルタイププラグ
接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)
適合タイヤバルブ米式、仏式
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
PFP-10は、新しいヘッドセットを搭載した信頼性の高いフロアポンプです。搭載されたヘッドセットは、一つの穴で仏式と米式の両方に対応し、自動で調整してくれるため、差込口を切り替える手間がありません。ゲージに金属製の部品を使用することで耐久性を向上。長いホース・大きくて踏みやすいフットパッド・見やすい空気圧ゲージが搭載され、より快適に作業できるようになりました。PFP-10は、自宅やショップなど、あらゆる場所で活躍する万能フロアポンプです。
最大圧縮圧(kPa)1100(160psi 約11kgf/cm2)
適合バルブタイプ仏式、米式
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
作業性と携帯性を両立したミニポンプ。
フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)600
仕様フレームマウントクリップ付
質量(g)130
適合タイヤバルブ米式、仏式
携帯性に特化したミニポンプ
フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)690
仕様フレームマウントクリップ付
全長(mm)200
質量(g)105
適合タイヤバルブ米式・仏式
関連キーワード