ワンピースクランクハンガーや、ヘッドワンを簡単に素早く、設置できる圧入工具。
圧入が終わるとプッシュロックを押すだけですぐに本体を取り外せる便利な構造です。
段付きのプッシュおよび台座はレギュラーサイズ、オーバーサイズ、『One Point Five』のヘッドセット、ハンガーのベアリングカップに使用可能です。
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
簡易式のヘッドワン・BB用圧入工具。
平面で圧入していきますのでヘッドセットのタイプを問わず作業が可能です。
またBMXなどに使用される圧入式のBBにも使用できます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。
アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法-
精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
寸法-
炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。
ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)約170
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。
剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)約205
刃の厚さ(mm)2.0
ボトムブラケットは高トルクが必要な部品ですが、工具を取り付ける部分は薄く、狭いため工具が滑ってしまうことがあります。
BBT-RSを使用することでボトムブラケットを確実に固定し、工具が外れるのを防ぐことができます。
付属のアダプターナット(M15)は対応するパークツール製のボトムブラケットツールの内側に取り付けが可能です。
アダプターナットを取り付けたボトムブラケットツールとワッシャーでボトムブラケットを挟み込むことでボトムブラケットツールが外れにくくなります。
全長(mm)175
直径(Φmm)ワッシャー:57
ねじ山寸切ボルト:M8×1.0
サイズアダプターナット:M12×1.0、M15×1.0
適合【BB】スレッド式、スレッドトゥギャザー、カートリッジ式、カップ&コーン式
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
クランクのフィキシングボルトを作業するために必要な14mmのソケットと8mmの六角レンチを1つの工具へまとめました。
ハンドルは力のかけやすいロングタイプ。
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
フォークコラムに圧入されているクラウンレース(下玉押し)を取り外す専用工具。
独立した3本のブレードでクラウンレースを保持し、確実にクラウンレースを引き抜きます。
適合外径(Φmm)64
適合サイズ(mm)(フォークコラム長)430
適合サイズ(フォークコラム)1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
シマノダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。
シマノ XTR9120、XT8120、MT900など外径41mm、16ノッチのロックリングに対応。
TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
ノッチ数16
レンチサイズ(mm)36
アズワン品番64-8086-25
1個
¥3,588
税込¥3,947
3日以内出荷
ヘッドセットの交換時に、簡単にヘッドカップを取り外す工具です。
広がっていない方からヘッドチューブへ挿入し、広がっている部分がヘッドカップに引っかかったら頭部をハンマーで叩き、ヘッドカップを取り外します。
Specialized、Cannondale、 FSA のダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。4ノッチ(FSA, Cannondale)8ノッチ(Specialized)両方のロックリングに対応。
焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。
TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
外径(Φmm)47~48
ノッチ数8
レンチサイズ(mm)36
アズワン品番64-8086-24
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
『I-Beam』デザインの携帯ツールに必要最小限なツール6種類を軽量コンパクトにセットしました。
フレーム外側にそれぞれのビットを配置し、片手で素早く取り出しやすく、グローブなどをつけたままでも使用が可能です。
セット内容六角レンチ(3・4・5・6・8mm)、マイナスドライバー
寸法(mm)75×30×17
質量(g)92
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。
チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール
寸法(mm)90×40×25
質量(g)180
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
マスターツールキットから切削系のツールを除いたプロメカニック向けのツールキット。ご予算と作業内容から必要に応じてリペアスタンドや切削系工具などを追加することであらゆる作業に対応します。
セット内容アダプター #2602A/焼付き防止剤 ASC-1/アジャスタブルトルクドライバー ATD-1.2/アクスル/スピンドルバイス AV-5/Y型ヘックスレンチ(4/5/6mm) AWS-1/Y型ヘックスレンチ(2/2.5/3mm) AWS-3/Y型コンビネーションレンチ AWS-7/ボトムブラケットベアリングプレスセット BBP-1.2/アップグレードキット BBP-AOS/アジャスティングキャップツール BBT-10.2/ワンキーリリースキャップツール BBT-16/ボトムブラケットツール BBT-18/ボトムブラケットツール BBT-19.2/ボトムブラケットツール BBT-22/ボトムブラケットツール BBT-27.3/BBベアリングツールセット BBT-30.4/ボトムブラケットツール BBT-35-12/ボトムブラケットツール BBT-35-36/ボトムブラケットツール BBT-4/ボトムブラケットツール BBT-47-12/ボトムブラケットツール BBT-47-16/ボトムブラケットツール BBT-49.3/ボトムブラケットツール BBT-5/ボトムブラケットツール BBT-59.3/ボトムブラケットツール BBT-69.4/ボトムブラケットツール BBT-79.3/ボトムブラケットツール BBT-9/BBベアリングツールセット BBT-90.3/BBツールリテイニングシステム BBT-RS/バイククリーニングブラシセット BCB-5/油圧ブレーキブリーディングキット BKD-1.2/油圧ブレーキブリーディングキット BKM-1.2/ボトルオープナー BO-2/ボトルオープナー BO-6/ブレイデッドスポークホルダー BSH-4/インナーワイヤープライヤー BT-2/キャリパーブレーキレンチ CBW-1/キャリパーブレーキレンチ CBW-4/チェーンチェッカー CC-2/チェーンチェッカー CC-4.2/コッタレスクランクプーラー CCP-22/クランクプーラー CCP-44/切削油 CF-2/チェーンルブ CL-1.2/プロフェッショナルチェーンクリーナー CM-25/プロフェッショナルケーブルカッター CN-10/チェーンリングナットレンチ CNW-2/カセットプライヤー CP-1.2/アジャスタブルクラウンレースプーラー CRP-2/クラウンレースセッティングシステム CRS-1/クラウンレースセッティングシステム CRS-15.2/替刃(カーボン用) CSB-1/クランピングスポークツール CSH-1/プロフェッショナルチェーンツール CT-15/ディレーラー直付ゲージ DAG-3/デジタルノギス /デジタルノギスアタッチメント /ダミーフォーク DF-1/ダミーハブ DH-1/ヘックスドライバー DHD-2/ヘックスドライバー DHD-25/ヘックスドライバー DHD-3/ダミーペダル DP-2/デジタルスケール /卓上デジタルスケール /プラスドライバー DSD-2/マイナスドライバー DSD-4/ローター修正器 DT-2/ローターゲージ DT-3/ダイヤルゲージ DT-3i.2/スタビートルクスタイプドライバー DTD-10/スタビートルクスタイプドライバー DTD-8/クラッチレンチ DW-2/エンドキャップクリンピングプライヤー EP-1/エレクトリックワイヤーツール EWS-1/エレクトロニックワイヤーツール EWS-2/フォークキャップツール FCT-1/フォークアライメントツール FFG-2/フリーホイールリムーバー FR-1.3/フリーホイールリムーバー FR-2/フリーホイールリムーバー FR-3/フリーホイールリムーバー(レジナ用) FR-4/フリーホイールリムーバー FR-5.2/フリーホイールリムーバー FR-5.2G/フリーホイールリムーバー FR-5.2GT/フリーホイールリムーバー FR-5.2H/フリーホイールリムーバー(BMX用) FR-6/フリーホイールリムーバー FR-7/フリーホイールリムーバー FR-8/グリースガン GG-1/ギアクリーンブラシ GSC-1/ドライブトレインクリーニングブラシ GSC-3/カセットスプロケットクリーニングブラシ GSC-4/ハンドルバーホルダー HBH-3/ハブベアリングプレスセット HBP-1/油圧ホースカット&インサートツール HBT-1/ハンガーワン回し HCW-11/ヘッドスパナ(32×36mm) HCW-15/ロックリングレンチ HCW-17/ボトムブラケットレンチ HCW-18/ボトムブラケットレンチ(36mmメガネ×ピンスパナ) HCW-4/フック/スパナ(ロックリング用) HCW-5/ヘッドスパナ(30×32mm) HCW-7/ヘッドワン圧入工具 HHP-2/ショップハンマー HMR-4/ショップハンマー HMR-8/ハイパフォーマンスグリース HPG-1/ハンドル付ヘックスレンチ HT-10/ハンドル付ヘックスレンチ HT-6/ハンドル付ヘックスレンチ HT-8/ヘックスレンチセット HXS-1.2/スタビーヘックスレンチセット HXS-3/ショップインフレーター INF-2/インターナルケーブルルーティングキット IR-1.3/スモールパーツホルダー JH-1/ウォールマウントルブリカントホルダー JH-2/ウォールマウントソケット・ビットホルダー JH-3/ウォールマウントブリードキットホルダー /ペンチ LP-7/ロックリングツール LRT-1/ロックリングツール LRT-2/ロックリングツール LRT-3/ロックリングツール LRT-4/ロックリングツール LRT-5/マグネティックパーツボール MB-1/ニトリルメカニックグローブ(Lサイズ) MG-3L/ニトリルメカニックグローブ(Mサイズ) MG-3M/ニトリルメカニックグローブ(Sサイズ) MG-3S/ニトリルメカニックグローブ(XLサイズ) /マスターリンクプライヤー MLP-1.2/レンチセット MW-SET.2/フレアナットレンチ MWF-3/ニップルドライバー ND-1/プライヤー NP-6/オフセットブレーキレンチ OBW-4/メンテナンスマット OM-1/メンテナンスマット OM-2/アジャスタブルレンチ PAW-12/アジャスタブルレンチ PAW-6/Pハンドルヘックスレンチセット PH-1.2/ディスクブレーキピストンプレス PP-1.2/ポリリューブ1000 PPL-2/ディスクブレーキパッドスプレッダー PS-1/タイヤシーター PTS-1/プロフェッショナルペダルレンチ PW-4/ピザカッター PZT-2/ビットドライバーセット QTH-1/スナップリングプライヤーセット RP-SET.2/コンベックスルール /ヘッドワンポンチ RT-1/ヘッドワンポンチ RT-2/ショップエプロン SA-3/スーパーグリップコンパウンド SAC-2/ハクソー SAW-1/サイクルゲージ SBC-1/サスペンションベアリングツールキット SBK-1/ソケット・ビットセット SBS-3/ショップコーンレンチセット SCW-SET.3/プラスドライバー SD-0/プラスドライバー SD-2/マイナスドライバー SD-3/マイナスドライバー SD-6/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-6/オーバーサイズ切断ガイド SG-7.2/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-8/ハブベアリング抜きスライドハンマー SHX-1/ニッパー SP-7/ピンスパナ(緑) SPA-1/アジャスタブルピンスパナ SPA-6/スプロケットリムーバー SR-12.2/スプロケットリムーバー SR-18.2/Y型ソケットレンチ ST-3/ショップスツール STL-2/スポークレンチ(ブラック) SW-0/スポークレンチ(グリーン) SW-1/スポークレンチ SW-11/スポークレンチ SW-12/スポークレンチ SW-13/スポークレンチ SW-14.5/Y型ニップルレンチ SW-15/スポークレンチ SW-16/スポークレンチ SW-17/スポークレンチ SW-18/スポークレンチ(レッド/#14・15) SW-2/スポークレンチ(ブルー/#12) SW-3/スポークレンチ SW-40/スポークレンチ SW-42/スポークレンチ SW-5/スポークレンチ SW-6/スポークレンチ SW-9/スピンナーハンドル SWB-15/ラチェットハンドル SWR-8/ショップシザース SZR-1/フレームタップ(10mm×1.0) TAP-10/ペダルタップ(BC1/2×20) TAP-3/ペダルタップ(BC9/16×20) TAP-6/フレームタップ(3mm×0.5) TAP-7/フレームタップ(5mm×0.8) TAP-8/フレームタップ(6mm×1.0) TAP-9/タップハンドル TH-1/タップハンドル TH-2/タップ&ビットドライバー TH-3/スライディングTハンドルヘックスレンチセット THH-1/スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット THT-1/ツールキャディー TK-4T/タイヤレバーディスプレイボックス TL-4.2BOX/ヘビーデューティータイヤレバー TL-5/タイヤレバー TL-6.3/スポークテンションメーター TM-1/スレッドレスナットセッター TNS-4/ダイヤルインジケーターセット TS-2Di/振取台 TS-4.2/ベース TSB-4.2/シーラント注入器 TSI-1/トルクレンチ TW-5.2/トルクレンチ TW-6.2/ペダルレンチヘッド TWB-15/クロウフット TWB-36/トルクスタイプレンチセット TWS-1/トルクスタイプレンチセット TWS-2/Y型トルクスタイプレンチ TWS-3/ピッキングツールセット UP-SET/バルブコアツール VC-1/プロフェッショナルリムセンターゲージ WAG-4/ホイールホルダー WH-1/ニッパー ZP-5
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
61日以内出荷
両頭で使いやすいホームメカニック用ハブコンレンチです。
厚さ(mm)2
全長(mm)150
フォークまたはフレームエンドの平行度が狂っているとハブ軸の変形や変速の問題が発生します。
FFG-2は素早く平行度をチェックし、長いシャフトとグリップハンドルで簡単に矯正が可能な工具です。
対応幅(mm)(ハブ)160まで
1セット(2個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16)
全長(mm)280
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自転車のインナーワイヤーにエンドキャップを圧着するための工具です。
刃には2つの圧着位置があり縦横両方の向きで使用できるため、狭い場所などの作業しにくい環境でも簡単に圧着できます。
ブレーキ、ディレイラー、ドロッパーシートポストなどのインナーワイヤーに。
材質スチール
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。
焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm)約200
板厚(mm)約4
ピン径(Φmm)2.4
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ハブ調整作業時に、ハブシャフトが空回りしないように固定する専用バイス。
フロント/リアのハブシャフトに対応。ハブ軸をサイズの合った口へ挿入し、ベンチバイスで締め付けるだけで固定できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ヘッドセットのベアリングカップの寸法に合わせ、ヘッドチューブの内径を広げたり、ヘッドチューブに対し垂直な面出しを行うための専用工具です。別売のカッターを使用することでインテグラルヘッドなどの様々なヘッドセットに対応が可能です。
仕様HTR-1用リーマおよびガイドについて【ヘッドワンサイズ29.8~30.05mmΦ】ガイド29.8mmΦ、リーマ無し(HTR-1では面切削のみ)【ヘッドワンサイズ30.1~30.3mmΦ】ガイド30mmΦ、リーマ30.0mmΦ(#751/HTR-1に付属)【ヘッドワンサイズ34.0~34.1mmΦ】ガイド33.8mmΦ、リーマ33.8mmΦ(#754/別売)
付属品#690、フェーシングカッター×1個#751、リーマ(30.0mm)×1個ガイド(29.8/30.0/33.8/36.8mmΦ)、各1個
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
Bosch Gen.2 e-bikeのフロントチェーンリングのロックリング着脱工具です。
Active Line(20歯未満のチェーンリング)、Performance LineおよびPerformance Line CXモデルに対応。
焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。
外径(Φmm)50
ノッチ数8
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
アズワン品番64-8086-22
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
フレームのBBシェルにネジ立てを行う精密切削工具。
ネジ立て作業の後、BBシェルのバリ取り、面出しに使うフェースカッターを標準装備しています。
BTS-1にはBC1.37×24の左右タップを標準装備しています。
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
先端チップを交換することで角型タイプにもオクタリンクやI.S.I.S.タイプのボトムブラケットシャフトにも対応が可能なクランクプーラー。
使用しない方の先端チップを紛失しないよう、本体に取り付けておける構造になっています。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
頑固なタイヤを簡単に外せる工具です。
タイヤのビードがリムのエッジの下で滑って、タイヤを取り外すのが難しいことがあります。滑り止め加工を施したあご部でタイヤをつかみ持ち上げるように取り外します。
エアレスチューブの取り外しにもお使いいただけます。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
SHIMANO STEPS e-bikeのフロントチェーンリングのロックリング着脱工具。
SHIMANO STEPS E6100、E7000、E8000、E9000に対応。
焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。
TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
外径(Φmm)54
ノッチ数16
レンチサイズ(mm)36
アズワン品番64-8086-23
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
頑丈で実用的なワークトレイ。部品や工具、溶剤などのボトルを置いておける便利な形状に、パークツールのスポークレンチを差しておける穴などが施されています。この設計により必要なツールをすぐに取り出せ、整理整頓しながら作業することができます。
材質アルミ
適合寸法(mm)41~45mm
1個
¥8,898
税込¥9,788
61日以内出荷
ハブに使用されるカートリッジベアリング(ラジアルベアリング)の圧入用工具。
内径Φ8~20mmの21サイズのベアリングに対応するアルミ製アタッチメントが付属し、それぞれに確実な作業を可能にするセンター軸が施されている仕様です。 ハブ幅に左右されず、スピーディーな作業を可能にするクイックチャックを採用。200mmのワイドハブにも対応します。
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
油圧ブレーキメンテナンスの際の必携工具です。
油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったディスクパッドを広げるためのツールです。
PS-1は、ディスクローターと同じような弧を描いているため、油圧式ディスクブレーキのテストや整備の際に、ディスクローターの一時的な代用品として使用することもできます。
用途油圧ブレーキメンテナンスの際の必携工具です。
油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったディスクパッドを広げるためのツールです。
厚さ(mm)1.95
全長(mm)162
材質ステンレス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
このJH-3は、3列の可動式ビットホルダーにより、差込角9.5mm角(3/8"sq用)のビット、ソケットなどの工具を整理して収納できます。
最後部には切欠きがあり、トルクレンチやドライバー、ラチェットレンチなどを便利に収納できます。
スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。
長年にわたりご使用いただけます。
用途ペグボードなどへの取り付けが可能なソケット・ビットホルダー。
寸法(mm)356×148×158
質量(kg)1.5
穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):254
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
ディスクローターの歪みを矯正する工具。
2種類の溝により、ディスクローターを大きく矯正したり、局所的に矯正したりすることが可能です。
ディスク厚さ(mm)(対応)2.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シングルスピードバイク用スパナ。
ハブナット用の15mmのスパナやBOXレンチをコンパクトにまとめました。
シングルスピードバイクユーザーにとって必須アイテムとなるツールです。
仕様15mmスパナ/15mmBOX/タイヤレバー/ボトルオープナー
全長(mm)17
質量(g)140
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。
サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
SW-13CはMAVIC製のホイールに使用されているアイレットスクリュー(M9)とインテグレーテッドニップル(M7)に対応するスポークレンチ。長い柄は微調整に最適です。SW-14Cはシマノ製ホイール用のスポークレンチです。
色-
二面幅(mm)-
プレス式ボトムブラケット用圧入工具。様々な規格のベアリングやカップサイズに対応する豊富なアタッチメントが用意されています。クイックリリースタイプのカップホルダーにより素早く作業が可能。適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm
仕様■適応BBシェル径:68~150mm
適合適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm
適合ブラケットBB30、386EVO、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、BMX Mid、BMX Spanish、OSBB、PF30、PF41、Press Fit 24、PressFit GXP(R)、BBrightTM Direct Fit、PF30 BBrightTM Press Fit、Shimano(R) Press Fit、All Press Fit DUB(R)(※取り外しにはBBP-AOSが別途必要です。)
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
ホームメカニックのための入門用ペダルレンチ。
工具ケースにも入れやすいサイズで、レースメカニックにも最適です。
厚さ(mm)(口部)3.2
寸法(mm)(口部)15
全長(mm)290
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
チューブレスタイヤ専用のパンク修理キットです。
リムからタイヤを取り外すことなく、チューブレスタイヤのパンクを一時的に修理することができます。
TPT-1は、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。
独自のスライド式プラグリテーナーにより、工具を取り外すときにゴムプラグが引き抜かれるのを防ぎます。
サドルバッグやバックパックのポケットに収まるサイズです。
用途チューブレスタイヤ専用のパンク修理
寸法(mm)89×27×40
質量(g)79
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
スプロケットリムーバーとペダルレンチを組み合わせた工具です。 ペダルレンチ(15mm)/ スプロケットリムーバー 5~12speedのカセットおよびフリーホイール用 全長:27.3cm
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ