23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16) 全長(mm)280
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)約170
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショップコンレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)約205 刃の厚さ(mm)2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


簡易タイプのチェーンチェッカー。チェーンの伸びを0.5%、0.75%の2段階で簡単にチェックでき、スピーディーな作業が可能になります。
全長(mm)約170 対応シマノ8/9/10段
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ParkTool(パークツール)クランクプーラー
先端チップを交換することで角型タイプにもオクタリンクやI.S.I.S.タイプのボトムブラケットシャフトにも対応が可能なクランクプーラー。 使用しない方の先端チップを紛失しないよう、本体に取り付けておける構造になっています。
1個
2,198 税込2,418
欠品中

ハブ調整作業時に、ハブシャフトが空回りしないように固定する専用バイス。 フロント/リアのハブシャフトに対応。ハブ軸をサイズの合った口へ挿入し、ベンチバイスで締め付けるだけで固定できます。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

『I-Beam』デザインの携帯ツールに必要最小限なツール6種類を軽量コンパクトにセットしました。 フレーム外側にそれぞれのビットを配置し、片手で素早く取り出しやすく、グローブなどをつけたままでも使用が可能です。
セット内容六角レンチ(3・4・5・6・8mm)、マイナスドライバー 寸法(mm)75×30×17 質量(g)92
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

PW-3 ペダルレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ペダルレンチ
剛性、耐久性に優れたペダルレンチ。 15mmと9/16インチの2種類のサイズを持ったPW-3は、堅く締め込まれたペダルでも外せる適度な長さのハンドルを備えています。
厚さ(mm)(口部)4.8 全長(mm)315 寸法(口部)15mm・9/16インチ
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm)約200 板厚(mm)約4 ピン径(Φmm)2.4
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ParkTool(パークツール)タイヤシーター
頑固なタイヤを簡単に外せる工具です。 タイヤのビードがリムのエッジの下で滑って、タイヤを取り外すのが難しいことがあります。滑り止め加工を施したあご部でタイヤをつかみ持ち上げるように取り外します。 エアレスチューブの取り外しにもお使いいただけます。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホームメカニックのための入門用ペダルレンチ。 工具ケースにも入れやすいサイズで、レースメカニックにも最適です。
厚さ(mm)(口部)3.2 寸法(mm)(口部)15 全長(mm)290
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)シングルスピードスパナ
シングルスピードバイク用スパナ。 ハブナット用の15mmのスパナやBOXレンチをコンパクトにまとめました。 シングルスピードバイクユーザーにとって必須アイテムとなるツールです。
仕様15mmスパナ/15mmBOX/タイヤレバー/ボトルオープナー 全長(mm)17 質量(g)140
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

携帯に便利なチェーンツール。 精密なネジ加工、特長あるV形ハンドルは、ドライバーの軸などを通して、ハンドルを延長し、力を入れやすくしてあります。 ルーズニング機構搭載。 9/10段変速タイプにも使えます。
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

両頭で使いやすいホームメカニック用ハブコンレンチです。
厚さ(mm)2 全長(mm)150
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポークレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
寸法-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。 クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。
厚さ(mm)(口部)4.8 寸法(mm)(口部)15 全長(mm)400
1個
6,098 税込6,708
当日出荷


CNW-2 チェーンリングナットレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)チェーンリングナットレンチ
フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。 サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
1個
809 税込890
当日出荷

SW-13CはMAVIC製のホイールに使用されているアイレットスクリュー(M9)とインテグレーテッドニップル(M7)に対応するスポークレンチ。長い柄は微調整に最適です。SW-14Cはシマノ製ホイール用のスポークレンチです。
- 二面幅(mm)-
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高い90を超える工具の中から厳選したツールキット。 プロの作業現場や夢のガレージに最適です。 自転車のメンテナンスに役立ち、長期使用に耐える優れたプロ専用ツールキットです。
アズワン品番64-8086-28
1セット
189,800 税込208,780
3日以内出荷