カテゴリ
- バイク部品(11)
絞り込み
ブランド
- KITACO
- ParkerTAIYO(223)
- コガネイ(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- NTB(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- アトムズ(4)
- NACHI(不二越)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- Vesrah(3)
- INSIZE(インサイズ)(3)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ノーブランド(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- KN村田産業(2)
- LITTELFUSE(2)
- ブランドをもっと見る
「aj50」の検索結果
特価

ケブラードライブベルト
KITACO(36件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
強化クラッチスプリングSET
KITACO(17件のレビュー)¥559税込¥6151セット(3本)当日出荷から5日以内出荷ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
クラッチセンタースプリング
KITACO(15件のレビュー)¥899税込¥9891個翌々日出荷から5日以内出荷エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
クリアーテールレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。 レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
ハイスピードプーリーKIT タイプX(セピア系/アドレスV100)
KITACO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット欠品中スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!メーカースズキ主な適合車種アドレスV100 CE11A全車種、アドレスV100/-S CE13A全車種、ハイUP FNO.CA1DA-124210~、アドレス-チューン(AD50) FNO.CA1CA-152645~、アドレス/-EX(AD50) FNO.CA1CB-203272~、アドレス-WAY CA1CC全車種、アドレスV CA1FA全車種、アドレスV/-チューン CA1FB全車種、セピア-ZZ(AF50) CA1EB全車種、セピア-ZZ(AF50) CA1EC全車種、セピア(AJ50) CA1HA全車種、セピア-RS(AJ50) CA1HB全車種、セピア-ZZ(AJ50) CA1HC全車種
ステンレス・Fブレーキホース
KITACO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷ダイレクトなブレーキタッチと、耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。 軟質塩ビチューブでメッシュ部分をガードしています。
ピストンKIT(445/1R)
KITACO¥5,598税込¥6,1581セット5日以内出荷ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。適合キタコ補修部品