ドライブスプロケット(フロント)KITACO(197件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。
豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。
出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
RギヤーKITACO(39件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
強化クラッチスプリングSETKITACO(17件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。
弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。
軽量強化クラッチ補修用。
ノーマルクラッチ使用可。
ドリブンスプロケット(リヤ)KITACO(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行って下さい。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
ハンドルレバーS(HL02) K-PITKITACO(2件のレビュー)翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
○シルバー
○適合純正品番:
53178-KV0-000
53178-KM9-000 ※NSR250系は形状が若干異なりますが、使用可能です。
○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):
Φ10.5×17.0×0.3
マグナ 50(AC13)・GROM(JC61)・NSR250R/SE/SP(MC28)・ホーネット 250(MC31)・VTR250/F(MC33)・Vツインマグナ(MC29)CB250F/ABS(MC43)・CBR250R(MC41)・CB400SF /バージョンS/-R(NC31)・CB400SF/スーパーボルドール(~NC39-1299999)・CB400SF/ABS /スーパーボルドール(NC42)・スティード400(NC26/NC37)・スティード600(PC21)・NC700S(RC61)・NC700X(RC63)・CB750(RC42))等
詳しくは適合表参照
主な適合車種CB125T 1984-1999年式:88年から適合
クラッチケーブル(メッシュ)KITACO(1件のレビュー)翌々日出荷
クラッチインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、
表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、フッ素樹脂加工チューブ内蔵に
より、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチワークを実現しています。
ユニオンバーエンドキャップ(レッド)KITACO(1件のレビュー)翌々日出荷
ハンドル周りの保護とドレスアップに。
ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。
○アウターキャップ:アルミ削り出し
○バーエンド本体:ステンレス製
○左右1SET
○外径(キャップ部):31mm
○外径(バーエンド本体):25mm
○長さ(キャップ部):22.5mm
○長さ(バーエンド本体):19.5mm
ジョルノ(4スト車)
AF77全車種
タクト/-ベーシック(4スト車)
AF75全車種
ダンク
AF74全車種
ディオ110
JF58全車種
ズーマーX
JF52全車種
リード125
JF45全車種
グロム
JC61全車種
●ノーマルハンドル用
スモークウインカーレンズSETKITACO(1件のレビュー)翌々日出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
○左右1SET
※ウインカー球はノーマルを再使用します。
※車両1台分は2SET必要です。
●下記の車両はフロント、リヤ共に適合
YZF-R25
1WD2・2WD1
YZF-R3
B021
XJ6Fディバージョン('13~)
1CWG/N/V・1DG3/5/7
XJ6N('13~)
36B5/9/D
XJ6Sディバージョン('13~)
36C5~9/B/C/F
FZ8-N('13~)
39PT/L・59P5~9
FZ8-Sフェザー('13~)
42PA/E/G・1BD4~8/A
MT07('14~)
1WS3・1XB4/G
MT09('14~)
1RC8・2DRC/M
MT09トレーサー('15~)
2SC8
YZF-R1('13~)
45B5/6
XJR1300C('15~)
2PN1
Rギヤー 44TKITACO(1件のレビュー)翌々日出荷
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
●高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
●スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行って下さい。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。
○420サイズ
※グロムに装着する場合、16T、17Tはスプロケットカバーの金具に干渉するため使用できません。またノーマルの丁数以外に変えると、スピードメーター表示に誤差が発生しますので、レース等での使用をお奨めします。
スーパーカブ50/プロ(FI車)
AA04全車種
スーパーカブ110/プロ
JA07全車種
スーパーカブ110/プロ
JA10全車種
グロム
JC61全車種
マスターシリンダーガード(レッド)KITACO(1件のレビュー)翌々日出荷
転倒時に破損しやすいマスターシリンダーを守ります。カラフルなアルマイト処理を施しました。
○アルミ削り出し
○アルマイト仕上げ
※アルミマスターシリンダーキャップとの併用不可
グロム
JC61全車種
CBR125R
JC50全車種
CBR250R
FNO,MC41-1400001~
CB250F
MC43全車種