「熱研 エバーホット」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様最長保温目安時間:約60分
材質本体:さわら材、タガ:銅、ヒータープレート:ステンレス、ポリエステル
質量(kg)約1.6
容量5合(MAX)
消費電力(W)50
電源単相100V(50Hz、60Hz)
電源コード(m)2
内径×深さ(mm)Φ216×H192
保温温度約36~42℃
EBM品番1647920
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
ご飯がこびりつかず釜洗いがら~くらく。とても便利な省エネネット。
材質テトロン
耐熱温度(℃)240
関連キーワード