1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)2.8
質量(kg)2.5
内径(Φmm)227
外径(Φmm)285
深さ(mm)100
板厚(mm)7
底径(Φmm)180
EBM品番1157100
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)2.8
質量(kg)2.3
内径(Φmm)227
外径(Φmm)285
深さ(mm)100
板厚(mm)7
底径(Φmm)180
EBM品番1157000
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
容量(L)1.5
内径(Φmm)159
外径(Φmm)182
深さ(mm)95
板厚(mm)7
底径(Φmm)145
EBM品番1157400
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
容量(L)1.5
質量(kg)1.2
内径(Φmm)159
外径(Φmm)182
深さ(mm)95
板厚(mm)7
底径(Φmm)145
EBM品番1157300
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
種別24cm
質量(kg)3.6
外径(Φmm)310
深さ(mm)60
板厚(mm)4
底寸法(mm)225×225
EBM品番1644000
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
遠赤外線効果で素材の旨味が逃げず、美味しい料理が作れます。韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
高さ(mm)80(蓋を除く)
材質本体・蓋:ステンレス、蓋ツマミ:耐熱ABS樹脂(メッキ塗装)
寸法(Φ×高さH)(mm)160×55
EBM品番3288921
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
材質本体・蓋:ステンレス、蓋ツマミ:耐熱ABS樹脂(メッキ塗装)
寸法(Φ×高さH)(mm)150×50
EBM品番3288911
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
材質本体・蓋:ステンレス、蓋ツマミ:耐熱ABS樹脂(メッキ塗装)
寸法(Φ×高さH)(mm)160×58
EBM品番3288931
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』
材質SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上
板厚(mm)1
安い、軽い、簡単…で便利。〈簡単〉…スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。〈便利〉…スタンドは20個重ねても高さ44cmと場所をとりません。〈軽い〉…アルミ田舎鍋15cmセットの約半分
容量(mL)700
外寸法(Φ×Hmm)(コンロ)170×60
EBM品番5269210
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
材質18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス
本場韓国が生んだ、こだわりの焼肉プレート
種別33cm
質量(kg)2.6
高さ(mm)75
内径(Φmm)310
外径(Φmm)330
EBM品番3667100
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』
材質SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上
板厚(mm)1.5
適合EBM 18-8 キッチンポット/寸胴鍋 22cm
材質ステンレス
サイズ(cm)22
1枚
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』
材質SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上
板厚(mm)1.5
本体には耐久性に優れたモリブデン(SUS316)を採用。さらに耐腐蝕性を高める為、ミラー仕上げにしました。
材質SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)
容量(L)6.5
質量(kg)4.1
外寸(mm)Φ315×H300(木蓋を含む)、Φ315×H228(本体のみ)
EBM品番749900
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
容量(L)5.5
質量(kg)3.6
外寸(mm)Φ315×H265(木蓋を含む)、Φ315×H192(本体のみ)
EBM品番749800
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』
材質SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上
板厚(mm)1.5
専用鍋ホルダー(S-100)に、セットできます。衛生的でしかも熱効率がアップ
材質アルミ(アルマイト)
寸法(Φ×高さH)(mm)170×40
EBM品番6303510
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。
26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。
タイプ深型
材質18-8(SUS304)
本体には耐久性に優れたモリブデン(SUS316)を採用。さらに耐腐蝕性を高める為、ミラー仕上げにしました。
材質SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)
本体には耐久性に優れたモリブデン(SUS316)を採用。さらに耐腐蝕性を高める為、ミラー仕上げにしました。
材質SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)
本体には耐久性に優れたモリブデン(SUS316)を採用。さらに耐腐蝕性を高める為、ミラー仕上げにしました。
材質SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。
26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。
用途※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
材質18-8(SUS304)
タイプ浅型
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。
材質18-8ステンレス(0.45mm)・アルミニウム・18-0ステンレス(0.55mm)
本体には耐久性に優れたモリブデン(SUS316)を採用。さらに耐腐蝕性を高める為、ミラー仕上げにしました。
材質SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)
電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。
材質18-8ステンレス(0.45mm)・アルミニウム・18-0ステンレス(0.55mm)
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
材質21cr
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
材質18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス
板厚(mm)0.9
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ