31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイピンパタ-ンのBMXフリ-スタイル用タイヤ。
サイズ20×1.75 ETRTO規格40-406 材質(ビード)スチ-ル 推奨内圧(kPa)280-590
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。
材質(ビード)アラミド 黒/黒
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1本
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

自転車タイヤ/チューブ用パウダーとして専用設計されたタイヤパウダー。 チューブをタイヤに装着しやすくなるとともに、タイヤへの張り付きを防ぎます。 環境に配慮した成分で作られています。 ロードタイヤ約20本分、MTBタイヤ約10本分。
付属品スポンジ アズワン品番64-9558-11
1個(50g)
929 税込1,022
当日出荷

耐パンク強化タイプ耐パンク補強材採用日本製タイヤ軽々走行トレッド スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンク強化、ビード部にチェーファーが入り、耐リム打ちパンク強化
推奨内圧(kPa)300
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒/黒 サイズH/E20×1.75 タイプH/E 梱包内容ペア巻き(タイヤ2本・レギュラーチューブ2本)
1ペア
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1本
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
用途サイズ:H/E 20×1.25。ETRTO:32-406。黒トレッド/ スキン。重量・・・170g。推奨内圧(kPa):455-700 黒/AXオープン サイズ20×1.25
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
用途サイズ:20×7/8。ETRTO:23-451。黒トレッド/ アンバー。重量・・・165g。推奨内圧(kPa):600-900 黒/AXオープン サイズ20×7/8
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
用途サイズ:20×1 1/8 。ETRTO:28-451。黒トレッド/アンバー 。重量:190g。推奨内圧(kPa):455-700 黒/AXオープン サイズ20×1-1/8
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

シクロクロスやMTBタイヤのための低圧専用(上限320kPa)内圧ゲージが登場。
用途低圧専用 (上限320kPa) 指針式タイヤ内圧ゲージ(仏式バルブ用) アズワン品番64-9555-39
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイヤ・チューブ・リムテープ付
用途サイズ:20×1.75mm。重量: 1370g。タ・チ リムテープ付き。海外製 黒/黒 サイズ20×1.75
1ペア
4,598 税込5,058
8日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLR
オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レギュラーチューブ。サイズ・・・ 20×1 3/8 米式 重量・・・125g。透明袋入りバーコード貼り
サイズ20×1-3/8
1本
799 税込879
8日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)8H20125-MNT ミニッツタフ 20×1.25
耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「Race D Evo 3」のテクノロジーを採用した小径車用耐パンク性能強化モデル。 従来のケーシング補強材「PT」よりさらに高い耐貫通パンク強度を誇る超高強度補強材「ProTite」を採用することで、基本性能はそのままに耐貫通パンク性能を約24%向上、パンクのリスクをさらに軽減。 長時間の使用に耐えるよう設計され耐摩耗性能に優れたヘビーデューティーコンパウンド。 2層の耐パンクプライでタイヤ全体を強化接着し、剛性感としなやかさの相反する性能を高い次元で両立する3Dケーシング。 コンパウンドのグリップ性能を最大限に発揮させるために最適化された断面形状のAll Contactトレッドシェイプ。 オープンサイド。スチールビード。
サイズ20×1.25 ブラウン 質量(g)240 タイプH/E ETRTO規格32-406
1本
4,498 税込4,948
8日以内出荷

1本
719 税込791
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子乗せ電動自転車の補修用タイヤが新発売!耐摩耗コンパウンド採用、耐パンクベルト構造採用。自転車用タイヤ 耐摩耗 耐パンクゴム層採用 中国製。・耐摩耗トレッドゴム採用。・耐パンクベルト構造(APL構造)採用・・・トレッドとカーカスの間に貫通しにくい0.7mmのゴム層を入れています。これにより貫通パンクを防ぎます。・裸梱包タッグシール付き
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。 新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。
材質(ビード)アラミド
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンパクトサイクル用タイヤとしてシリーズ展開している「ミニッツ」シリーズに、弟分となる「ミニッツ S」が登場。 スポーティーなシルエットはそのままに、サイドまでゴムで覆った耐久性重視のコストパフォーマンスモデル。
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニッツタフから耐パンク性能を向上させたリニューアルモデル。 「ミニッツタフPT」には、耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「RACE typeD」と同じ「PTベルト」と「3Dケーシング」のテクノロジーを採用。 貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。 また、トレッドには耐摩耗性能に優れた「マイルクランチャーコンパウンド」を採用。
寸法20×1.25 仕様Mile Cruncher 幅(mm)32 質量(g)230 パターンマイクロファイル ケーシング3D ビード径406 推奨内圧(kPa)455~700 ビードスチール
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レギュラーチューブ。サイズ・・・ 24×1 1/4。英式 重量・・・120g。※TW24-41Eの代用チューブ。透明袋入りバーコード貼り
サイズ24×1-1/4
1本
919 税込1,011
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pump
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ。付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書 仕様充填圧上限(kPa):約1000 対応バルブ:米・仏
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷


Panaracer(パナレーサー)ELITE Plus エリートプラス
走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版。 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上。 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました。今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
1本
2,890 税込3,179
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)Paチューブ
自転車用スタンダードチューブ。
ブラック
1個
999 税込1,099
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐パンク性能にも優れたロードレース用タイヤ「RACE D Evo3」と同じテクノロジー「3Dケーシング」を採用。貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。
トレッド/黒、サイド/茶 ビード径451
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールボトル、チューブ(0TW700-25LF-NP)、パンク修理キット(PTL-KIT)、携帯ワンタッチポンプ(BMP-22AEZ-B)の4点セット商品 限定200セット
1セット
5,698 税込6,268
8日以内出荷