カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(59)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(275)
- NACHI(不二越)(252)
- NSK(日本精工)(146)
- EBM(江部松商事)(83)
- TKG(68)
- ParkerTAIYO(66)
- NOK(57)
- エスコ(55)
- 三菱電機(45)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(35)
- アーテック[学校教材・教育玩具](28)
- SKF(日本エスケイエフ)(26)
- セキスイ(26)
- 三商(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- マルケイ(国際化工)(24)
- FYH(日本ピローブロック)(22)
- 椿本チエイン(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
グリーン購入法適合(30)
「φ140」の検索結果

LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4700 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率104.4 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6550 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率102.3 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6500 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率101.5 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4700 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率104.4 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4650 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率103.3 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6500 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率101.5 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4650 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率103.3 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6550 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率102.3 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※別売電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源非調光:RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外ブラケット
DAIKO(大光電機)¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷から5日以内出荷LED交換可。木ネジ取付専用定格電圧AC100V専用ランプランプ付光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷色白(ホワイト93)寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角25°
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷色白(ホワイト93)寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000配光角度(°)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
ベースプレート固定用ポール H=550タイプ
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷材質ステンレス/ステンレス質量(kg)0.9高さ(mm)487タイプH=550径(Φmm)Φ140埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷ランプランプ付色温度(K)2700従来光源白熱灯60W相当
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.1m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.8色白(ホワイト93)寸法径Φ140 埋込穴Φ125 埋込深204mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)32時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V光源寿命40000時間容量(VA)33/34/36RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光カットオフアングル15°従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ポール/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から19日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)4.9機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)10演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光
DAIKO(大光電機)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145消費電力(W)42ランプ内蔵容量(VA)43RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/非調光
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高135消費電力(W)24.9ランプ内蔵容量(VA)41RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源CDM-T35W相当
スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/無線調光
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145消費電力(W)31ランプ内蔵容量(VA)33RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光
DAIKO(大光電機)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高135消費電力(W)41ランプ内蔵容量(VA)42RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93/調色調光
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85長140吊高145質量(kg)1.2電圧(V)AC100専用消費電力(W)34ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)35光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当演色性(Ra)96~93
スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高135消費電力(W)31ランプ内蔵容量(VA)32RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/無線調光
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145消費電力(W)24ランプ内蔵容量(VA)41RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
ダウンライト/ユニバーサル/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色
DAIKO(大光電機)¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷取付埋込専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)36/36/37RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源CDM-T70W相当演色性(Ra)96~93
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角70°
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、白コーン、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角25°
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷色白(ホワイト93)寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し色白(ホワイト93)寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角70°
DAIKO(大光電機)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)62埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)39寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V)配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000時間配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ