特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,413件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントコネクタクロス SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタクロス

    SUS(エスユーエス)
    914税込1,005
    1個
    当日出荷
    クロスコネクタ(GFJ-A11A)で直行方向に連結したフレームの連結部を補強し、剛性を高めることができるコネクタです。 クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併せてご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)97シリーズGF
  • Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • フックコネクタR SUS(エスユーエス)

    フックコネクタR

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
    材質アルミ押出材質量(g)31
  • パイプスタンドG SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドG

    SUS(エスユーエス)
    1,531税込1,684
    1個
    当日出荷
    用途フレームを床などに固定する場合に使用します。付属品ノブボルトM6×15材質SPCC質量(g)782
  • パーツコンテナS SUS(エスユーエス)

    パーツコンテナS

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ミニサイズのパーツコンテナです。
    用途グリーンフレームF3 5/F50、グリーンフレームS F 22/F3 5 に 引っ掛けてご使用ください。材質ポリプロピレン質量(g)51
  • エリアガード用打掛け錠キット SUS(エスユーエス)

    エリアガード用打掛け錠キット

    SUS(エスユーエス)
    1,106税込1,217
    1セット
    当日出荷
    用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス質量(g)123
  • アングルコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタアウター型S

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    用途90°のL型コーナーの連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40
  • SSスロットインナーキャップ SUS(エスユーエス)

    SSスロットインナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質低密度ポリエチレン質量(g)0.8
  • 45°コネクタインナー型S SUS(エスユーエス)

    45°コネクタインナー型S

    SUS(エスユーエス)
    332税込365
    1個
    当日出荷
    用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • ハードブラケット S キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット S キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    331税込364
    1セット
    当日出荷
    セット内容ハードブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)44表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • ジョイントバー S 140 SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー S 140

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    421税込463
    1個
    欠品中
    材質S10C相当質量(g)86表面処理ユニクロメッキ
  • カバーホルダーSSキャップ付 SUS(エスユーエス)

    カバーホルダーSSキャップ付

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    154税込169
    1個
    当日出荷
    材質ポリミアド質量(g)4
  • アングルブラケット S 3090 SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット S 3090

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質A6N01S-T5質量(g)55表面処理アルマイト
  • アフターナットサポート L (50コ/パック) SUS(エスユーエス)

    アフターナットサポート L (50コ/パック)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質PP樹脂質量(g)0.3
  • アジャスタプレート DC S キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC S キット

    SUS(エスユーエス)
    1,200税込1,320
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
  • アジャスタブラケットM12 Sキット SUS(エスユーエス)

    アジャスタブラケットM12 Sキット

    SUS(エスユーエス)
    572税込629
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2材質アルミ押出材質量(g)107表面処理アルマイト表面処理
  • S後入れロックナットS SUS(エスユーエス)

    S後入れロックナットS

    SUS(エスユーエス)
    73税込80
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理ユニクロメッキ
  • S後入れロックナットL SUS(エスユーエス)

    S後入れロックナットL

    SUS(エスユーエス)
    73税込80
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)10表面処理導電機能付
  • Sプレートブラケット SG SUS(エスユーエス)

    Sプレートブラケット SG

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)125
  • DブラケットS3060 SUS(エスユーエス)

    DブラケットS3060

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    328税込361
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)65表面処理回転防止機能付
  • ブラインドブラケットL SUS(エスユーエス)

    ブラインドブラケットL

    SUS(エスユーエス)
    598税込658
    1個
    8日以内出荷
    セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM8×10ステンレス2本含む
    材質アルミダイカスト質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • スベリ止めキャップ L40 (50個/パック) SUS(エスユーエス)

    スベリ止めキャップ L40 (50個/パック)

    SUS(エスユーエス)
    849税込934
    1セット
    当日出荷
    材質POM対応SF4045シリーズ質量(g/個)0.23RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)

    SF-20・40・1F

    SUS(エスユーエス)
    70税込77
    1本
    10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
  • 24V電源入/切スイッチ SUS(エスユーエス)

    24V電源入/切スイッチ

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    SiOコントローラの電源の入/切を手元で操作する事ができます。
    ケーブル長(m)1
  • e-CON延長ケーブル4P SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル4P

    SUS(エスユーエス)
    510税込561
    1本
    当日出荷
    入力用のケーブルの延長で使用します。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付ブザー SUS(エスユーエス)

    e-CON付ブザー

    SUS(エスユーエス)
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    Φ100の回転灯(赤)
    ケーブル長(m)1
  • フリーコネクタアウター型H-Mアルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタアウター型H-Mアルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。 アルミボルト仕様に変わりました。
    材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)140シリーズグリーンフレームN
  • アンチバック SUS(エスユーエス)

    アンチバック

    SUS(エスユーエス)
    836税込920
    1個
    欠品中
    一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
    材質本体部:アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス質量(g)53シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)200
  • グリーンフレームS SSスロット L=2000mm SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームS SSスロット L=2000mm

    SUS(エスユーエス)
    1,121税込1,233
    1個
    9日以内出荷
    外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
    適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
  • GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)

    GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mm

    SUS(エスユーエス)
    875税込963
    1個
    9日以内出荷
    樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
    適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)81/mシリーズGF
  • フットペダル SUS(エスユーエス)

    フットペダル

    SUS(エスユーエス)
    10,489税込11,538
    1個
    当日出荷
    アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを連動させて使用します。
    適合グリーンフレームN材質アルミ他質量(g)688シリーズGF
  • 高強度Φ2テグスワイヤー(5m) SUS(エスユーエス)

    高強度Φ2テグスワイヤー(5m)

    SUS(エスユーエス)
    2,409税込2,650
    1個
    当日出荷
    従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
    適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)13シリーズGF
  • ロングアイボルトM6x20(ステンレス) SUS(エスユーエス)

    ロングアイボルトM6x20(ステンレス)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。
    適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)20シリーズGF
  • 滑り止め付アジャスタM6 SUS(エスユーエス)

    滑り止め付アジャスタM6

    SUS(エスユーエス)
    352税込387
    1個
    当日出荷
    滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
    適合グリーンフレームS材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン質量(g)22シリーズGF耐荷重(N)490
  • フォールディングプレート レバータイプキット SUS(エスユーエス)

    フォールディングプレート レバータイプキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,961税込3,257
    1個
    当日出荷
    レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)389シリーズGFキット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
  • 六角穴付アルミハイボルトM6.5x22 SUS(エスユーエス)

    六角穴付アルミハイボルトM6.5x22

    SUS(エスユーエス)
    857税込943
    1袋(10個)
    当日出荷
    アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
    適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)3.8
  • コネクタピースコンパクトフロントL SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクトフロントL

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、左側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGF
  • ダブルコネクタP12L100 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP12L100

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)85シリーズGF
  • プラスチックトレー SUS(エスユーエス)

    プラスチックトレー

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1個
    当日出荷
    トレイラック/キャビネットのオプションです。
    適合SFシリーズ材質PPシリーズGF有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64
  • フリーコネクタ固定側アルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタ固定側アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    吊り下げフックとしてご使用ください。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)39